電動工具 (19) 制御機器 (16) 空調・電設資材 (10) メカニカル部品 (5) 冷暖房・換気設備・忌避剤 (3) 家電 (3) 安全用品 (2) 電気材料 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック) (5件のレビュー) 当日出荷
仕様 シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ 適合 MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
EXENA 充電ミニドライバー Panasonic(パナソニック) (5件のレビュー) 当日出荷
小さく、軽く、使いやすい高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。暗所でも閉所でも作業がしやすい。高輝度LEDライト搭載、明るさ約2.5倍(メーカー従来品比)
付属品 ミニドライバー用ビットセット(黒染加工)※非売品、USB充電ケーブルEZ1D11L7601 質量(g) 170 能力 小ネジ・鉄(バネ座金なし、下穴あり)M3×5mm 約2100本、M6×10mm 約2000本 最大締付トルク(N・m) 電動時:0.4(剛性体最大締付トルク)、手締め時:8.0(最大耐久トルク) チャック ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm、11.5mm、13mm) 電池 内蔵式リチウムイオン電池:3.7V/850mAh バッテリー電圧(V) 3.7 付属ビット 片頭、段付寸法13mm #2×100mm #2×45mm 適合ビット 六角ビット 対辺6.35mm 作業範囲 ~M3(電動時)、~M6(手締め時) 充電時間(分) 約55(メーカーEZ37C4・EZ37C5・EZ37C6からの給電の場合)、約60(市販USB充電器5V1Aの場合)、約45(市販USB充電器5V2Aの場合) バッテリー容量(mAh) 850 回転数(min-1 [回/分]) 850 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(全長×全高×幅)(mm) 131×42×42
充電ミニドライバー miniQu(ミニック) Panasonic(パナソニック) (17件のレビュー) 当日出荷
小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。
長さ(mm) 128 幅(mm) 42 高さ(mm) 45 適合ビット(mm) 六角ビット 6.35 適合バッテリー microUSB Bタイプ 付属品 ビットセット セット内容 電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル 質量(g) 165 能力 小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で 端子の種類 microUSB Bタイプ×1(DC 5V) 締付け能力 小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時) チャック(mm) ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm) チャック ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm) 作業範囲 ~M3(電動時)、~M6(手締め時) 充電時間(分) 約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合) バッテリー容量(mAh) 850 回転数(min-1 [回/分]) 230
NCリレー Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 77日以内出荷
フラット型:高さ10
ツイン接点
プラグイン端子/プリント板端子
ソケット、端子台をご用意
用途 電力設備、産業用機器、計測機器 規格 UL、CSA
充電スティックドリルドライバー 7.2V Panasonic(パナソニック) (3件のレビュー) 当日出荷
スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ!
作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。
さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。
2WAY LEDライトで暗がりを解消。
まっすぐキレイなネジ締めをサポート。
手で最後の確認締めもOK。
M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。
電池の使い過ぎや高温を防止。
スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。
M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。
クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。
軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
穴あけ能力(mm) (目安・フル充電で)木工・コンパネ(Φ15×12)約55穴、金工・鉄(Φ6×0.8)約60穴 締付け能力 目安・フル充電で)Highモード:小ネジ・鉄(M4×10バネ座金付)約2300本、木ネジ・米松(Φ3.5×20)約310本Lowモード:小ネジ・鉄(M5×8)約1800本、コーススレッド・米松(Φ3.8×25)約270本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚0.8)約140本 適合ねじ 小ねじ(M2.5~M5)、木ねじ(Φ2.1~Φ4.1) バッテリー リチウムイオン(LAタイプ) 回転数(min-1 [回/分]) 高速:0~900、低速:0~300(2段変速) 穴あけ+ねじ締め能力 【ねじ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本、《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本、《Highモード》木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本、《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本、《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴 寸法(全長×全高×幅)(mm) 243×147×46(折り曲げ時)
EXENA 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。
P series業界最短ヘッド※で自由自在の仕上げ技(※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて)狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー業界最短ヘッドサイズ※98mm(従来品比 -20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。
※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。
独自の機構でカムアウト低減。
+BRAIN(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。
業界初※!自在のアタッチメント(別売)で狭所作業・隅打ち作業が快適。
※インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて)新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。
18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
打撃数(min-1 [回/分]) 強モード:0~4100、中モード:0~3100、弱モード:0~2100、テクス用モード:0~2100 チャック 新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm) 本体形状 ピストル型 防塵防水性能 IP56 回転数(min-1 [回/分]) 強モード:0~2700、中モード:0~1600、弱モード:0~1000、テクス用モード:0~2700 適合バッテリー EZ9L54/EZ9L53/EZ9L48/EZ9L47 関連資料 メーカーチラシ(12.2MB) ライト機能 LEDライト:3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)
空気清浄機 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
花粉・ハウスダスト対策にこだわったシンプルモデルハウスダストキャッチャー搭載ナノイー搭載ナノイーは水から生まれて水に戻るパナソニック独自の清潔イオンです。目に見えない空気中の有害物質を抑制します。静電HEPAフィルター搭載(※JIS Z 8122:2000による規定定格流量で粒径が0.3μmの粒子に対して99.97%以上の粒子捕集率をもち、かつ初期圧力損失が245Pa以下の性能をもつエアフィルタ※)
質量(kg) 5.9 色 ホワイト 消費電力(W) 強:45.0、中:10.0、静音:5.0 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 550×340×208 風量(m3 /min) 強:6.0、中:2.7、静音:0.9 運転音(dB) 強:52、中:35、静音:18 集塵方式 機械式(静電HEPA) 風量調整 強/中/静音/自動 設置方式 卓上・床置両用 清浄時間(分) 8畳:約11 コード種類 キャプタイヤコード(1.8m) RoHS指令(10物質対応) 対応 待機電力(W) 0.3 適用畳数 [適用床面積]27畳(45m2 )
DLミニリミットスイッチ Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
接点強制開離・耐環境性に優れ、経済性も備えた小型リミットスイッチ。
用途 食品加工、包装機等の軽機械、組立ライン等一般工場設備 定格 (抵抗負荷)AC125V/6A、250V/6A、380V/6A、DC24V/5A、60V/1.5A、220V/0.3A、(誘導不可)AC125V/6A、250V/6A、380V/6A、DC24V/5A、60V/1.5A、220V/0.3A 接点構成 2回路双断型(lalb) 使用湿度範囲 95%RH以下 絶縁抵抗(MΩ) (初期)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃) -30~80(ただし、低温時は氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) (接点初期)25以下(5~6Vの直流電圧で1A電流値にて電圧降下法によります) 接点材質 AgCdO接点 耐衝撃(m/s2 ) 980(10G)以上、(誤動作衝撃)294(30G)以上 最大操作頻度 120回/分 機械的寿命 1000万回以上(開閉頻度120回/分) 耐振性 10~55Hz(複振幅1.5mm) 電気的寿命 15万回以上(開閉頻度20回/分)定格容量(6A380V AC抵抗負荷)にて 耐電圧(V) (非連続端子間<初期>)1,000(1分間)、(各端子と非充電金属部間・各端子とアース間)2,500(1分間)
ギアヘッド Panasonic(パナソニック) (18件のレビュー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
モータータイプ ギヤヘッド 軸受寿命 標準:10000時間 構造(軸受) ボールベアリング
DSパワーリレー Panasonic(パナソニック) ¥ 21,980~税込 ¥ 24,178~
1箱(50個)
当日出荷 から 92日以内出荷
小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm)
豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a)
耐サージ電圧:5,000V
.ラッチングタイプも品揃え
プリント板ソケットをご用意
マルチインパクトドライバー 14.4V5.0Ahセット Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 翌日出荷
1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。
本格ドリルで穴あけに強い!
「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。
手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。
ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。
腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
セット内容 プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック14V(5.0Ah)×2個 質量(kg) 1.8 回転数(min-1 [r.p.m]) インパクトモード:0~1850、ドリルHigh:145~980、ドリルLow:50~300 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 198×234×61 チャック ワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm) バッテリー容量(Ah) 5 バッテリー電圧(V) 14 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) インパクトモード:115[1170]、ドリルHigh:9[92]、ドリルLow:26[265] 打撃数(min-1 [打撃/分]) インパクトモード:0~3000 適合バッテリー EZ9L54 振動3軸合成値(m/s2 ) 7.5
マルチインパクトドライバー 本体のみ Panasonic(パナソニック) 当日出荷
1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。
本格ドリルで穴あけに強い!
「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。
手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。
ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。
腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
質量(kg) 【18V・5h取付時】1.9、【18V・3h取付時】1.7、【14V・5h取付時】1.8 ねじ締め能力 【18V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本【18V・3h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本【14V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本 締付能力(普通ボルト) M6~M14 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ3.5~9.5 穴あけ能力 【18V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴【18V・3h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴【14V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴 ボルト締め能力 【18V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本【18V・3h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本【14V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本 締付能力(高力ボルト) M6~M12 チャック ワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm) 本体形状 ピストル型 バッテリー電圧(V) 18、14 六角軸二面幅(mm) 6.35 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) ドリルドライバモード時:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ) 適合バッテリー 【18V】EZ9L54/EZ9L53/EZ9L51【14.4V】EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45/EZ9L42 振動3軸合成値(m/s2 ) 7.5 商品タイプ 本体のみ ねじ締め能力(mm) テクスねじ Φ3.5~6
マルチインパクトドライバー 18V5.0Ahセット Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。
本格ドリルで穴あけに強い!
「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。
手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。
ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。
腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
セット内容 プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(5.0Ah)×2個 質量(kg) 1.9 ねじ締め能力 (インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本 締付能力(普通ボルト) M6~M14 穴あけ能力 [ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 198×242×61 ボルト締め能力 (インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本 締付能力(高力ボルト) M6~M12 チャック ワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm) 保証期間 お買い上げ日から本体・充電器6か月間(ただし電池パック・ケースは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます) 充電時間(分) 【EZ9L54】実用:約40、フル:60 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ) 適合バッテリー EZ9L54 振動3軸合成値(m/s2 ) 7.5
充電ドリルドライバ SLIMO Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
工具一体型の「引掛けリング」を新装備。作業の邪魔にならないようにたたむことができ、引掛け具への装着時はリングを起こすだけ。
プロの手になじんだ電動工具の基本フォルム。細身のグリップで握りやすく、バランスよく、ビットまでの距離も短いので、狙った所にピタリ。
バッテリー電圧(V) 7.2 バッテリー容量(Ah) 1.5 ねじ締め能力 Highモード小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付き)約2300本木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本 Lowモード小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本 コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本 穴あけ能力 Lowモード木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴 木工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴 チャック(mm) ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) 21段切替(約0.3~4.0{3~41}まで約0.19{1.9}きざみ) バッテリー リチウムイオン(EZ9L20) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 145×198×42 質量(g) 630(電池パック装着時) 色 黒 仕様 高速・低速、21段クラッチ、オートストップ機能、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト引掛リング 回転数(min-1 [回/分]) Highモード/0~900、Lowモード/0~300
充電スティックインパクトドライバー Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 5日以内出荷
打撃数(min-1 [回/分]) 0~2800 ねじ締め能力 コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm) 約180本、木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約95本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約350本 機能 基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/手締め機能/ブレーキ付/LEDライト ボルト締め能力 ボルトM8×25・板厚10、普通ボルト約460本、ボルトM6×25・板厚10、高力ボルト約470本 チャック(mm) ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13 最大締付トルク(N・m) (弾性体)高速2.0、低速6.0 回転数 0~2300回転/分 バッテリー容量(Ah) 1.5 バッテリー電圧(V) 7.2 充電時間(分) 実用充電:約35、フル充電:約55 ねじ締め能力(mm)ボルト M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M6 RoHS指令(10物質対応) 対応 締付能力(コーススレッド)(mm) 25 取扱説明書 (1.17MB) 振動3軸合成値(m/s2 ) 6.2
ステンレスねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 10日以内出荷
用途 配管の直角に曲げるところに使用。 材質 ステンレス 止めねじM×長さ M5×6mm
EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 翌日出荷
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。
P seriesパナソニック史上、最小・最軽量 ※でパワフルな連続技。
※メーカーの充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてパワフルな連続作業を可能にする軽量コンパクト・ドリルドライバーパナソニック史上、最小・最軽量で取り回しラクラク。ヘッドサイズ160mm(メーカー従来品比(EZ74A3比) -29mm)、質量1.85kg(メーカー従来品比(EZ74A3 18V/5.0Ah電池パック装着時) -150g)
※メーカー充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてその手に、知能を宿す『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。
穴あけスピードが速く、連続作業に強い。
切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモードM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。
作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。
18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
穴あけ能力(mm) 鉄工 高速:Φ10/低速:13 チャック(mm) 1.5~13 チャック キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm) バッテリー容量(Ah) 5 保証期間 1年 防塵防水性能 IP56 ねじ締め能力(mm) 機械ねじ M5/6/8 適合バッテリー EZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45 関連資料 メーカーチラシ(3.9MB) 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー 高速:Φ21/低速:33 ライト機能 LEDライト:スイッチ連動
レバーシブルモータ Panasonic(パナソニック) (6件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
瞬時正逆転が可能。バランス巻線方式と簡易ブレーキ機構を内蔵しており、瞬時正逆転が可能でしかも正転、逆転とも同特性が得られます。オーバライドが少なく、簡易ブレーキ内蔵により、若干の保持力を持ち、停止時のオーバーランが少なく、始動トルクの約10%程度の保持トルクがあります。時間定格は30分定格です。※レバーシブルモータの停止頻度は、1分間に6回以下として下さい。
種類 レバーシブルモーター 取付方式 フランジ取付 極数 4 周波数(Hz) 50/60 電源 交流 軸の形状 歯切軸 定格時間(分) 30/30
ねじなしカップリング Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 10日以内出荷
電線管相互の接続に使用します。
充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 8日以内出荷
軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現1.1kgの軽量本体で、上向き作業の疲労軽減上下2つのLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適
最大締付トルク(N・m) 【正逆同トルク】約165 打撃数(min-1 [回/分]) 0~3700 作業範囲 《木ネジ(対米松)》Φ3.5~Φ9.5、《テクス(対SPC・厚み1.6mm)》Φ3.5~Φ6、《普通ボルト(対鉄板・厚み10mm)》M6~M12 チャック ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) LED ライト:スイッチ連動 ねじ締め能力 万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め能力 《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本 振動3軸合成値(m/s2 ) 11.8 回転数(min-1 [回/分]) 0~2750
エネルギー対応 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカABF型 3P3E(逆接続可能型) Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 4日以内出荷
極数・素子数 3P3E 定格電圧(V) AC100/200専用 寸法(mm) (H)135×(W)91.5×(D)49 質量(kg) 0.41 端子形状 (電源側)圧着端子専用 動作時間 (漏電時)0.1秒以内 定格遮断容量(kA) 5 定格感度電流(mA) 30 漏電表示方式 機械式表示 過電流引きはずし方式 熱動・電磁式 動作時間(s) (漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内
充電ドリルドライバーチャックタイプ Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 翌日出荷
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現10mmチャックで様々な先端工具に対応可能1.2kgの軽量本体で軽作業も快適
小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池2個付セット。
セット内容 本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K01 質量(kg) 本体のみ:0.86、EZ8L1020FA:1.2 質量(g) 充電器:約630 消費電力(W) 充電器:約60 電源 充電器:AC100V(50/60Hz) 穴あけ能力(mm) 鉄工 ドリル:Φ10 穴あけ能力(mm) 木工 Φ21 ねじ締め能力 《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本 ねじ締め能力(mm) Φ2.1~6.8 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M3~M5 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ4.1×25 穴あけ能力 《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴 機能 電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト、インテリジェント機能:充電状態表示、電池パック異常表示 チャック(mm) キイレスチャック(Φ0.8~10mm) クラッチ作動トルク 15段階 チャック キーレスチャック方式(Φ0.8~Φ10mm) 充電器質量(kg) 約0.63 充電器電圧(V) AC100(50/60Hz) 作業範囲 《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21 LED ライト:スイッチ連動 電池パック F10D、EZ8L1020FA 回転数(min-1 [回/分]) 高速:0~1550、低速:0~400 クラッチ数(段) 15 寸法(全長×全高×幅)(mm) 本体のみ:159×190×65、EZ8L1020FA:159×219×68 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー Φ21
非常用照明器具(電源別置型) Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 4日以内出荷
LED光源採用で、ハロゲン電球器具より消費電力の容量が訳1/6に削減
反射板がなくなり、より目立ちにくくなりました
コンパクトで埋込高さ約30%ダウン。施工性向上
タイプ 埋込型 仕様 LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯 材質 枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 材質(本体) 鋼板 電圧(V) AC/DC100 材質(レンズ) ガラス 非常灯評定番号 LCLH-03
充電ドリルドライバー 本体のみ(グレー) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
大径穴あけが速い。
用途 ネジ締め、穴あけ 仕様 高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト(サイディング)~Φ65/Highモード・~Φ110/Lowモード、(金工ホールソー)~Φ33/Highモード・~Φ50/Lowモード、(金工)~Φ13/Highモード、(木工)~Φ36/Lowモード、(木ネジ)~Φ8/Lowモード、(テクス)~Φ6/Highモード、(小ネジ)M3~M8 付属品 補助ハンドル(EZ7460K4627) トラスコ品番 422-9185 質量(kg) 2.05(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値) ねじ締め能力 (目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ6×80mm)約240本Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約560本 穴あけ能力 (目安・フル充電で)Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約30穴Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約10穴Highモード/金工ドリル・SPC(Φ13×1.6mm、金工Φ6.5下穴あり)約220穴Highモード/ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約30穴Highモード/ホールソー・SPC(Φ25×1.6mm)約25穴Highモード/ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約45穴Highモード/木工・米松(Φ18×120mm)約90穴 保護等級 IP56 バッテリー リチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L45)(別売) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) 18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ) 寸法(全長×全高×幅)(mm) 218×240×63
充電マルチインパクト Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
適合 穴あけ:《ドリルドライバーモード》木工・コンパネ(Φ10×12mm)約160穴、《ドリルドライバーモード》金工・鉄(Φ5×0.8mm)約160穴 ねじ (締め)《インパクトモード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約150本、(締め)《インパクトモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約300本、締め:《ドリルドライバーモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約1800本 打撃数(min-1 [回/分]) 0~3000(インパクトモード時) ねじ締め能力(mm) 小ねじ ~M4(ドリルドライバーモード時) 機能 基本:正転・逆転/インパクト・ドリル切り替え/5段クラッチ※ドリルドライバーモードのみ/手締め機能※ドリルドライバーモードのみ/ブレーキ付き/LEDライト チャック(mm) 11.5・13(段数付までの寸法/ワンタッチビットロック方式) バッテリー EZ8L0719FA 最大締付トルク(N・m) 弾性体締付トルク:22(インパクトモード時)、3(ドリルモード) バッテリー容量(Ah) 1.9(FAタイプ) バッテリー電圧(V) 7.2 充電時間(分) 約35(実用充電)、約60(フル充電) ねじ締め能力(mm)ボルト ~M8(インパクトモード時) ねじ締め能力(mm)高力ボルト ~M6(インパクトモード時) 回転数(回/分) 0~2600(インパクトモード時)、0~600(ドリルモード) RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (1.17MB) ねじ締め能力(mm)コーススレッド Φ3.8(インパクトモード時) 振動3軸合成値(m/s2 ) 3.5
CDステレオシステム Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
●実用最大出力合計20W。コンパクトながら豊かな高音質を再現しCDやスマートフォンなどの音楽を快く楽しめます。●使いやすいシンプルな操作を実現。CD再生、Bluetoothによるスマートフォンなどの再生、USBメモリー再生が可能、ラジオも聴けます。●シンプルで気品あるコンパクトデザイン。お部屋のインテリアにもなじみ書棚や机の上などの狭いスペースにもすっきり配置できます。
仕様 【フルレンジスピーカーシステム】使用スピーカー:フルレンジ10cmコーン型、インピーダンス:6Ω、再生周波数帯域:61Hz~17kHz(-16db)、95Hz~15kHz(-10db)、出力音圧レベル:83db/W(1m) 付属品 リモコン、リモコン用乾電池(単3×1)、FM簡易型アンテナ、AMループアンテナ、電源コード 質量(kg) (合計)約3.7 色 シルバー 消費電力(W) 14(待機消費電力約0.2) 電源 AC100V50/60Hz 最大出力(W) (実用)20(10+10) 外寸(mm) 本体:184×123×231、スピーカー:139×224×136 接続端子 USB2.0フルスピード 対応フォーマット MP3(USB) ・サンプリング周波数:32/44.1/48kHz・量子化ビット数:16bits・チャンネル数:2ch・ビットレート:8-320kbps・CD:CD-DA、MP3 Bluetooth Ver.4.2class2、対応プロファイル:A2DA(受信:SCMS-T対応)/AVRCP、通信方式:2.4GHz Band FH-SS、見通し距離:約10m チューナー数 FM:76.0~108.0MHz、AM:522~1629kHz
12cm×2 壁掛スピーカー WS-2260A Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
ジャージネット採用、両面タイプ。
バッフルをはずしアンカーボルトで取り付け。
分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。
質量(kg) 2 使用温度範囲(℃) -20~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 103/180×290×214 仕上 木箱:塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、ネット:ジャージ(マンセルN7近似色) 周波数特性 150Hz~15kHz 入力インピーダンス(Ω) 1.66k、5k 音圧レベル(dB) (出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)94.1dB(2W)98.7dB(6W) スピーカー 12cmコーンスピーカー(2個) 適合電線 銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm 定格入力(W) 6
盤用端子台 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 7日以内出荷
ブレーカの端子部と端子間ピッチ・高さをそろえてリフレッシュ!シリーズにブレーカ直結タイプをラインナップ。盤の省施工・省スペース化が可能。
取付方式 プリント基板 結線方式 ネジ 極数 3P 材質(本体) PBT樹脂 定格絶縁電圧(V) AC600
天井埋込形ナノイー発生機 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
ナノイーX搭載。ナノイーは、水に包まれた微粒子イオンです。ナノイー Xは、ナノイーに比べて、効果の元であるOHラジカルをより多く含む微粒子イオンです。
用途 お部屋の気になるニオイを脱臭、付着菌の除菌。脱臭できるニオイの種類:タバコ臭、体臭、ペット臭、調理臭、生ごみ臭、焼肉臭
12畳空間の付着臭を、8時間の使用で臭気強度1低減・・パナソニックエコシステムズ試験結果
6畳空間の付着菌を、8時間の使用で99%除菌・・(一財)北里環境科学センター調べ 適合 天井厚さ:9~35mm 質量(kg) 1.4 消費電力(W) 7.7/8.1 電源(単相/V) 100 50/60Hz 騒音値(dB) 25/25 適合床面積 1台あたりの適用床面積の目安は脱臭が20m2 (12畳)まで、除菌が10m2 (6畳)までです。(天井高さ2.5m時) 風量(m3 /h) 32/32
リモートコントローラー ホワイト DY-RM60-W [単4電池×2本(別売)] Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
質量(g) 約110(乾電池含む)、約88(乾電池除く) 形式 赤外線方式リモートコントローラー 対応機種 【ビエラ】2009年以降発売のビエラ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 54×189×20 到達距離(m) 約7(受光部正面方向)(メーカー製テレビ(ビエラ)使用時、使用するテレビや部屋により変わります)
LD-Pリレー Panasonic(パナソニック) ¥ 12,980~税込 ¥ 14,278~
1箱(100個)
62日以内出荷
定格制御容量 5A 277V AC
使用周囲温度:-40~+85℃
優れた耐熱性、トラッキング性能
EN60695(GWT2-11,GWFI2-12,GWIT2-13)評価済(VDEにて)
小型サイズ:幅(7.2mm)×長さ(20.5mm)×高さ(15.3mm)=IF(K614=K615,M614,"")
用途 ボイラー機器、給湯器、エアコン、ファンヒータ、冷蔵庫、電子レンジ 接点構成 1a 寸法(mm) 20.5×7.2×15.3 質量(g) 約4 規格 UL/C-UL、VDE、CQC 保護構造 プラスチックシール 端子形状 プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V) AC277/DC30 接点最大許容電流(A) 5(AC)/3(DC) 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC277V 5A/DC30V 3A
10cm2ウェイ NFスピーカー(B) Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
本機は 10 cmコーンウーハーとドームツィーターによるパワフルで切れの良い 2 ウェイスピーカーシステムです。ロータリースイッチによりハイインピーダンスとローインピーダンスの切り換えが可能です。取付金具を付属しています。
付属品 取扱説明書、保証書、取付金具、落下防止ワイヤー(約 30 cm)、取付金具固定用 M6 ボルト×2 質量(kg) 2.5 形式 2ウェイバスレフ形 使用温度範囲(℃) -10~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 167×225×149 仕上 【WS-NF015-K】エンクロージャー :HIPS樹脂成型、黒色(マンセルN1近似色)、パンチングネット :金属製(SECC)、黒色塗装(マンセルN1近似色)【WS-NF015-W】エンクロージャー :HIPS樹脂成型、白色(マンセルN9.3近似色)、パンチングネット :金属製(SECC)、白色塗装(マンセルN9.3近似色) 周波数 80 Hz~20 kHz(-20 dB) 入力インピーダンス 【ハイインピーダンス】100系、70系 330 Ω、670 Ω、1.3 kΩ【ローインピーダンス】8 Ω 入力端子 コネクター式端子台(4極) 音圧レベル(dB) 86(1 m / 1 W) スピーカー 低域用:10 cmコーンウーハー、高域用 :2.5 cmドームツィーター 定格入力(W) (ハイインピーダンス)100系:30 、15 、7.5 、70系:15 、7.5 、3.7 適合金具 WT-Q01、WT-Q02 許容入力(W) 【ローインピーダンス】60 (連続プログラム) / 30 (RMS)
充電ドリルドライバービットタイプ Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現六角ビットに対応した128mmのコンパクトヘッド1.05kgの軽量本体で軽作業も快適
小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池2個付セット。
バッテリー容量(Ah) 2 充電時間(分) 実用:約20、フル:約45 バッテリー電圧(V) 10.8 最大締付トルク(N・m) 【弾性体締付トルク】《高速》約6、《低速》約18 穴あけ能力(mm) 木工 Φ15×20 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ4.1×25 作業範囲 《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21 チャック ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) クラッチ作動トルク 15段階 LED ライト:スイッチ連動 穴あけ能力 《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴 ねじ締め能力 《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本 セット内容 本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K01 寸法(全長×全高×幅)(mm) 本体のみ:128×190×65、EZ8L1020FA:128×219×68 質量(kg) 本体のみ:0.72、EZ8L1020FA:1.05 機能 電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト、インテリジェント機能:充電状態表示、電池パック異常表示 電源 充電器:AC100V(50/60Hz) 消費電力(W) 充電器:約60 質量(g) 充電器:約630 電池パック F10D、EZ8L1020FA 回転数(min-1 [回/分]) 高速:0~1550、低速:0~400