カテゴリ

  • 制御機器(485)
  • 空調・照明・電設資材(70)
  • 電動工具(35)
  • 建材・エクステリア(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 電気材料(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 医療(3)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 完成車(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(205)
  • BIGM(丸山製作所)(3,479)
  • KITO(キトー)(1,027)
  • MAZDA(マツダ)(1,607)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,127)
  • PISCO(ピスコ)(602)
  • RS PRO(1,688)
  • SMC(11,214)
  • TRUSCO(914)
  • YAMAHA(ヤマハ)(640)
  • イトーキ(418)
  • イマオコーポレーション(760)
  • エスコ(2,478)
  • サンエス(957)
  • ダイヤトレンド(592)
  • ニッサン(732)
  • ホンダ(2,584)
  • 三菱ふそう(930)
  • 大阪魂(8,856)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(360)
  • グリーン購入法適合グリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6」の検索結果

631件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 墨出し名人三脚取付け金具(カメラ用M6) Panasonic(パナソニック)

    墨出し名人三脚取付け金具(カメラ用M6)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様カメラ用三脚取付金具(M6)
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,TPSF,270μF,2.5V dc,ETPSF270M6E Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,TPSF,270μF,2.5V dc,ETPSF270M6E

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様鉛フリー 低プロファイルチップコンデンサ 高周波数で低インピーダンス及び低ESR 高いリプル電流性能 長寿命: 105 ℃ 2,000時間 優れたノイズ吸収特性 最高55 ℃の優れた温度特性 突入電流は20 Aを保証 Ta-Capよりも優れた安全性POSCAPは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高周波数用途に最も推奨される製品の一つです。また、POSCAPは高い信頼性と熱抵抗を誇ります。小型及び低ESR (最大6 mΩ)は、下向き端子で実現されます。 超小型で大静電容量(S09サイズ: 6.3 V dc / 150 μF) 高電圧: 35 V dc (最大)材質誘電体:タンタル長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9奥行(mm)2.8シリーズTPSF許容差±20%静電容量270μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)6電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPF,330μF,2V dc,D2E,2TPF330M6 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPF,330μF,2V dc,D2E,2TPF330M6

    Panasonic(パナソニック)
    ¥899税込¥989
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    仕様POSCAP TPFシリーズ. パナソニックTPFシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、最大1000 μFの大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを5 mΩという非常に低い値に抑えています。 TPFタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 最適な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。材質誘電体:タンタル長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×1.8高さ(mm)1.8奥行(mm)4.3シリーズPOSCAP TPF許容差±20%静電容量330μF漏れ電流(μA)132RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースD2Eテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)6電解質の種類ソリッド
  • 有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防虫 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防虫

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防鳥 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防鳥

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    防鳥網:エキスパンドメタル(10mm×20mm)
    付属品ねじ6本材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)5寸法C(mm)20
  • インダクションモータ 歯切軸モータ Panasonic(パナソニック)

    インダクションモータ 歯切軸モータ

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    ¥3,990税込¥4,389
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    取付方式フランジ取付定格時間(分)連続
  • レバーシブルモータ Panasonic(パナソニック)

    レバーシブルモータ

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    瞬時正逆転が可能。バランス巻線方式と簡易ブレーキ機構を内蔵しており、瞬時正逆転が可能でしかも正転、逆転とも同特性が得られます。オーバライドが少なく、簡易ブレーキ内蔵により、若干の保持力を持ち、停止時のオーバーランが少なく、始動トルクの約10%程度の保持トルクがあります。時間定格は30分定格です。※レバーシブルモータの停止頻度は、1分間に6回以下として下さい。
    種類レバーシブルモーター取付方式フランジ取付極数4周波数(Hz)50/60電源交流軸の形状歯切軸定格時間(分)30/30
  • 回路番号ラベル(ブレーカ用) Panasonic(パナソニック)

    回路番号ラベル(ブレーカ用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥44税込¥48
    1個
    当日出荷
    番号1~60文字色白地に黒文字
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体外部速結端子
    用途台所仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)3.5材質(本体)鋼板タイプコンパクトキッチン用低騒音・特大風量形200mm3hタイプ適合場所台所消費電力(W)(50/60Hz)(排)21/25適合パイプ径(Φmm)100材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.5/38風量(m3/h)(50/60Hz)(排)216/210有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)143/140、(直管相当長30m)122/125
  • LED非常灯 専用形 中天井(~6m)  直付 黒 Panasonic(パナソニック)

    LED非常灯 専用形 中天井(~6m) 直付 黒

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(レバーシブルモータ) Panasonic(パナソニック)

    新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(レバーシブルモータ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    レバーシブルモータ ・瞬時正逆転が可能。 ・固定子巻線をバランス巻としており、正転逆転とも同じ特性が得られます。 ・簡易ブレーキ機構を内蔵しており、インダクションモータと比べてオーバーランが少なく、瞬時正逆転が可能です。 ・時間定格は30分です。 電磁ブレーキ ・無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 ・停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 ・短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 ・頻繁な瞬時正逆転ができます。 ・モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
    極数4定格時間(分)30/30
  • デッキプレート取付台 Panasonic(パナソニック)

    デッキプレート取付台

    Panasonic(パナソニック)
    ¥189税込¥208
    1個
    4日以内出荷
    送り用エンドをデッキプレートに取り付けるための台座です。
    適合CD管・PF管共用
  • パナフレキ CD 16 Panasonic(パナソニック)

    パナフレキ CD 16

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,298税込¥5,828
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    色オレンジ長さ(m)50
  • パナフレキ CD 36 Panasonic(パナソニック)

    パナフレキ CD 36

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1巻(30m)
    3日以内出荷
    色オレンジ長さ(m)30
  • パナフレキ CD 14 Panasonic(パナソニック)

    パナフレキ CD 14

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,298税込¥5,828
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    色オレンジ長さ(m)50
  • アイドリングストップ車用バッテリー  caos(カオス) A4シリーズ 安心サポートセット Panasonic(パナソニック)

    アイドリングストップ車用バッテリー caos(カオス) A4シリーズ 安心サポートセット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    3日以内出荷
    【カオスバッテリー】 大容量 最高水準フラッグシップカーバッテリー 大容量・高性能充電・低トラブル性を備えた新時代カーバッテリー! アイドリングストップ車は頻繁にエンジンを再始動させる為停車するごとにバッテリーの電力を大きく消費します。 クイックチャージ能力の高いcaosなら、エンジン再始動後に走行する事で低い充電状態から素早く回復できるため、アイドリングシステムをより長く使用し続ける事ができる為、充電回復性の高いカーバッテリーがおすすめです。 業界最高水準の大容量と充電回復性能の高い「caosアイドリングストップ車用」ならアイドリングストップ車でも安心してお使いいただけます。 新液口栓イエロープラグを開発。 (1)雨水が侵入しにくい構造設計。 (2)減液抑制性能とメンテナンス性の両立。 (3)傾いた時に液漏れしにくい新設計プラグ。 カーバッテリーは電気分解や蒸発によりバッテリー液が減少し、液不足のまま使用を続けると短寿命や破損発生リスクが増加します。 「caosアイドリングストップ車用」は優れた減液抑制性能を発揮し、高い安全性の確保につなげます。 「caos」は品質を徹底的に追求、こだわりの日本製 「caos」はその高性能を維持するため、原料である鉛の加工から組み立てまで、国内生産にこだわり、最新鋭の自動化生産ラインで作られています。 【安心サポート】 パナソニックだからできるバッテリー購入後の安心保証 (1)保証期間中のバッテリーアガリに対応します・保証期間中のバッテリーアガリ時に無料で駆けつけジャンピング作業し、再始動しなかった場合にはレッカー搬送いたします。※ご利用回数には制限があります。 (2)商品の保証対応の場合は最短で発送いたします・配送時の転倒などで万が一、商品の不備があった場合には代替品を最短当日発送いたします※契約配送会社の休業等により、日数をいただく場合があります。 (3)専用カスタマーセンターがトラブルにお電話でいつでも対応・24時間365日、専用カスタマーセンターが無料でバッテリートラブルのお困りごとに対応いたします。
    用途自動車用バッテリー対象機種パナソニックカーバッテリー(※EN・HV・輸入車用・業務車用バッテリーを除きます。※他メーカー品は対象外です)内容安心サポート内容:バッテリー専用宅配「転倒防止材」×1式、ec購入証明「シリアルナンバーカード」×1枚
  • パナフレキ CD 22 Panasonic(パナソニック)

    パナフレキ CD 22

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    色オレンジ長さ(m)50
  • パナフレキ CD 28 Panasonic(パナソニック)

    パナフレキ CD 28

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,398税込¥8,138
    1巻(30m)
    3日以内出荷
    色オレンジ長さ(m)30
  • 天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,198税込¥9,018
    1台
    3日以内出荷
    風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体外部速結端子
    用途台所仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)3.5材質(本体)鋼板タイプコンパクトキッチン用低騒音・特大風量形200mm3hタイプ適合場所台所消費電力(W)(50/60Hz)(排)21/25適合パイプ径(Φmm)100材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.5/38風量(m3/h)(50/60Hz)(排)216/210有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)143/140、(直管相当長30m)122/125
  • 増設モニター Panasonic(パナソニック)

    増設モニター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    3日以内出荷
    色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 次亜塩素酸対応不燃チューブ150(6m) Panasonic(パナソニック)

    次亜塩素酸対応不燃チューブ150(6m)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    4日以内出荷
  • フリーBOXユニットL型 ブラウンメタリ Panasonic(パナソニック)

    フリーBOXユニットL型 ブラウンメタリ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ ECAシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ ECAシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥559税込¥615
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    3日以内出荷
    金属製なので台所におすすめです。
    用途台所材質鋼板色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)適合場所台所
  • 収納用内部パーツ 洋服パイプセット Panasonic(パナソニック)

    収納用内部パーツ 洋服パイプセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット
    4日以内出荷
    耐荷重(kg)30
  • フリーBOXユニットL型 グレーメタリ Panasonic(パナソニック)

    フリーBOXユニットL型 グレーメタリ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
  • 電源ユニットL型 グレーメタリック Panasonic(パナソニック)

    電源ユニットL型 グレーメタリック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
  • 天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付質量(kg)0.8高さ(mm)75消費電力(W)1.3定格電圧(V)100~242色温度(K)5000幅(Φmm)155蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70
  • プロテクタ Panasonic(パナソニック)

    プロテクタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    5日以内出荷
    CD管・PF管が鉄筋にはさまれて強く押しつけられ変形するおそれのある箇所に使用します。
    適合CD管・PF管共用
  • 熱交換気ユニット天井埋込形マイコンタイプ Panasonic(パナソニック)

    熱交換気ユニット天井埋込形マイコンタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納用内部バーツ 枕だな Panasonic(パナソニック)

    収納用内部バーツ 枕だな

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    4日以内出荷
    前框が分割式なので、棚の両端がキレイに納まります。全体に芯材が入っているのでジャストサイズに合わせたカットが可能です。
    耐荷重(kg)70(洋服パイプ設置時40)
  • 収納用内部パーツ 押入れ中段 Panasonic(パナソニック)

    収納用内部パーツ 押入れ中段

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    4日以内出荷
    前框が分割式なので、棚の両端がキレイに納まります。全体に芯材が入っているのでジャストサイズに合わせたカットが可能です。
    耐荷重(kg)200
  • ビルトインタイプ Aシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ビルトインタイプ Aシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    6日以内出荷
    機能性とデザイン性を兼ね揃えたハイグレードモデル
  • PLC FP-X通信カセット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X通信カセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    6日以内出荷から63日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    規格UL/C-UL、CE
  • リモートコントローラー ホワイト DY-RM60-W [単4電池×2本(別売)] Panasonic(パナソニック)

    リモートコントローラー ホワイト DY-RM60-W [単4電池×2本(別売)]

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)約110(乾電池含む)、約88(乾電池除く)形式赤外線方式リモートコントローラー対応機種【ビエラ】2009年以降発売のビエラ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×189×20到達距離(m)約7(受光部正面方向)(メーカー製テレビ(ビエラ)使用時、使用するテレビや部屋により変わります)
  • 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付質量(kg)0.6定格電圧(V)100~242色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)74
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ150 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ150

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)質量(kg)0.8消費電力(W)1.3定格電圧(V)100~242色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80
  • リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ200 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ200

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)質量(kg)1消費電力(W)1.3定格電圧(V)100~242色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)200埋込高(mm)81
  • Panasonic コンデンサ 6800μF, ,25V dc, ECA1EM682 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 6800μF, ,25V dc, ECA1EM682

    Panasonic(パナソニック)
    ¥539税込¥593
    1個
    7日以内出荷
    仕様MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)18(Dia.)×35.5直径(Φmm)18高さ(mm)35.5電圧(V)25dc許容差±20%静電容量6800μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)7.5