カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(391)
  • SMC(94)
  • MAZDA(マツダ)(31)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(26)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
  • エスコ(13)
  • 日東工器(13)
  • 東芝(8)
  • マキタ(8)
  • コノエ(6)
  • 友定建機(6)
  • ニッセイエコ(6)
  • ノーブランド(5)
  • 三ツ星ベルト(5)
  • ナビス(アズワン)(5)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(4)
  • TRUSCO(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 日本パワーファスニング(4)
価格
価格で絞り込む

「m650」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電ドリルドライバー(本体のみ) Panasonic(パナソニック)

    充電ドリルドライバー(本体のみ)

    Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    軽く、小さく、使いやすい。 ネジの締めすぎを防止。 ピストル型にもなります。
    バッテリー電圧(V)2.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])高速:1.5{15}低速:2.4{24}回転数(min-1[r.p.m])高速400、低速200(2段変速)穴あけ能力(mm) 鉄工2ねじ締め能力(mm)2.1~3.5チャック(mm)ワンタッチチャック(段付までの寸法が11.5)質量(g)400(電池パック装着時)付属品(磁石付)ドライバービット#1プラス・45mm/ドライバービット#2プラス・45mm/ドライバービット#2プラス・75mmトラスコ品番422-9037全長(mm)238質量(kg)0.28ねじ締め能力木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約300本木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約100本小ネジ・鉄(M5×8mm)約650本ねじ締め能力(mm) 小ねじM2.5~5穴あけ能力金工・鉄(Φ2×1mm)約50穴金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約70穴機能高速・低速、手締め機能寸法(全長×全高×全幅W)(mm)238×127×36(ストレート時)/180×127×36(折り曲げ時)バッテリーニカド (EZ9021)、ニッケル水素(EZ9221)クラッチ多段階穴あけ能力(mm) アルミ2充電時間(分)15クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])約0.4~2.0{4~20}適合バッテリーニカド(EZ9021)、ニッケル水素(EZ9221)
  • 一般換気扇 Panasonic(パナソニック)

    一般換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質オリフィス:樹脂製電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
ez6505特集