カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- INAX(LIXIL)(2)
- ホンダ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- スピージー(1)
「m652g」の検索結果

MCG1100SP-LX
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷UTPケーブルから光ファイバに変換することで、UTPケーブルでは100mまでに限られている伝送距離を延長するための変換装置です。・電源内蔵、外付けACアダプタ不要です。・簡易光ポートモニタリング(LEDで状態確認できます)。・SFPモジュール挿入式(製品同梱のSFPモジュールを挿入して利用します)。・50℃までの動作環境に対応しているので工場、マンションなど通常より環境温度の高い場所への設置が可能です。・スイッチ側のリンクアグリゲーション機能に対応(。スイッチングハブでリングアグリゲーション機能を設定する場合)付属品1000BASE-LX SFP Module(i) (PN54024)、取扱説明書、ネジ、取付金具、ゴム足仕様【光トランシーバ】光波長:1310nm、受光感度(最小):-21dBm、光ファイバ送信パワー:-9.0~-3.0dBm質量(g)620消費電力(W)(最大/最小)2.6/1.4インターフェース(1000BASE-T)1、(1000BASE-LX)1(LCコネクタ)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32 85 150適合ケーブルシングルモード・ファイバ・ケーブル(ITU-T G.652)、ルチモード・ファイバ・ケーブル(50/125μm)(62.5/125μm)設置方法19インチラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70入力電圧範囲(V)90~132伝送距離最大:10km(SMF)、550m(MMF50/125μm、モード帯域幅500MHz/km)、550m(MMF50/125μm、モード帯域幅400MHz/km)、550m(MMF62.5/125μm、モード帯域幅500MHz/km)動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)保存湿度範囲(%RH)5~90(結露なきこと)