カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- 千住金属工業(12)
- ロジクール(3)
- OSG(オーエスジー)(10)
- CKD(3)
- goot(太洋電機産業)(3)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- Polymaker(10)
- SMC(32)
- アズワン(9)
- エスコ(4)
- スリーライン(5)
- ニッサン(14)
- ノーブランド(4)
- フジックス[縫製用品](21)
- ホンダ(23)
- 三菱ふそう(6)
- 岡崎精工(19)
- 新ダイワ(10)
- ブランドをもっと見る
「m705」の検索結果

ダクト用送風機器 消音ボックス付
Panasonic(パナソニック)¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28NCX3は除く) 羽根車は鋼板製極数4電源(V)単相100V
ダクト用送風機器 消音ボックス付
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 消音アダプターは吐出側に入れ替え可能(吐出騒音を約3dB低減) 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28SCX3は除く) 羽根車は鋼板製極数4電源(V)単相100V
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉、フラットパネル形質量(kg)9.8材質(本体)鋼板タイプ低騒音750mm3hタイプ適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)116/125、(排・弱(常時))88/85適合パイプ径(Φmm)150材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)47.5/46.5、(排・弱(常時))37.5/35.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)740/705、(排・弱(常時))485/450、(30Pa)(排・強)710/670、(排・弱(常時))450/380、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱(常時))420/360