カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 防災用品(4)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • AMPHENOL(22)
  • BIGM(丸山製作所)(136)
  • KITO(キトー)(155)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(106)
  • OHSATO(大里)(24)
  • RS PRO(20)
  • SMC(81)
  • TRUSCO(21)
  • YAMAHA(ヤマハ)(43)
  • イマオコーポレーション(15)
  • エスコ(53)
  • ダイヤトレンド(26)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](24)
  • 三菱電機エンジニアリング(18)
  • 大阪魂(878)
  • 日産ネジ(39)
  • 由良産商(21)
  • 鶴見製作所(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8-35」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定温式感知器特種60℃防水型自己保持 Panasonic(パナソニック)

    定温式感知器特種60℃防水型自己保持

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    欠品中
    適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ型式感第17~2号色本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック質量(g)87使用温度範囲(℃)‐10~+40表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング定格容量DC24V 50mA有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25使用電圧範囲(V)DC15~33防水仕様ウレタン樹脂充填RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)作動温度(℃)公称60突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
  • 差動式スポット型感知器2種防水型自己保持 Panasonic(パナソニック)

    差動式スポット型感知器2種防水型自己保持

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ型式感第16~20号色本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック質量(g)87使用温度範囲(℃)‐10~+50表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング定格容量DC24V 50mA有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25使用電圧範囲(V)DC15~33防水仕様ウレタン樹脂充填RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
  • 定温特種65度無線連動子器・火災区域特定 Panasonic(パナソニック)

    定温特種65度無線連動子器・火災区域特定

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。
    仕様IDの数:1兆通り質量(g)120電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3作動方式熱式(定温式特種65℃)警戒距離天井高(4m未満):40m2(70m2)、天井高(4m以上8m未満):25m2(35m2)音量(dB)火災時警報:90+10(1m)設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)動作温度範囲(℃)-10~+50面積(m2)天井高(4m未満):40m2(70m2)、天井高(4m以上8m未満):25m2(35m2)連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。電池寿命(年)10
  • 定温感知器特種60℃3線式防水型自己保型 Panasonic(パナソニック)

    定温感知器特種60℃3線式防水型自己保型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ型式感第17~4号色本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)S(青)、感熱素子:ブラック質量(g)90使用温度範囲(℃)‐10~+40表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング定格容量DC24V 50mA有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25使用電圧範囲(V)DC15~33防水仕様ウレタン樹脂充填RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)作動温度(℃)公称60突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
  • コンデンサ 150μF 10V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 150μF 10V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥669税込¥736
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    OSCONソリッド電解SVPシリーズ。パナソニックのOS-CONSVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。表面実装2000時間保証@+105℃優れたノイズ除去機能長寿命高電圧高い信頼性低ESR定格、高リップル電流ハロゲンフリーウェルスモデル。用途。これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。SVPシリーズアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:6.9mm●高さ:6.9mm●寸法:8 (Dia) x 6.9mm●シリーズ:SVP●電解質の種類:ソリッド●極性あり:極性アズワン品番65-7166-99
  • 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 150μF 35V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 150μF 35V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    PanasonicZTシリーズVタイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は35V、最大温度範囲は125℃で150uFの静電容量。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。この製品は、8x10.5mmのすべての寸法で、ESR値が22mΩとなっています。耐久性:4000時間(125℃高リップル電流(ZCシリーズより75→118%高い)ご要望に応じて耐振製品も用意しています。AEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 10.5mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:2.9Aアズワン品番65-6971-95
  • 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 220μF 35 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 220μF 35 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●電圧:35V●等価直列抵抗:27mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 10.2mm●シリーズ:ZKU●リップル電流:2000mArmsアズワン品番65-7095-90
  • 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 120μF 35 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 120μF 35 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Panasonicは、信頼性の高い小型のZKUシリーズ導電性ポリマーハイブリッド電解コンデンサを発売し、コンデンサの数とサイズを削減して基板面積の削減に貢献しています。また、自動車や産業分野での高電流用途条件にも耐えることができ、耐振性形式も用意されています。PanasonicZKUシリーズの電解コンデンサは、導電性ポリマーハイブリッドタイプです。35mΩESRを備え、需要に応じて、耐振タイプを選択できます。オーディオ/ビジュアル機器、家電、コンピュータ、測定機器など、さまざまな電子回路に使用されています。ZKシリーズと比較すると、静電容量が大きくなります低ESRAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:120μF●電圧:35V●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:8mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:6.3 (Dia) x 8mm●シリーズ:ZKU●リップル電流:1700mArmsアズワン品番65-7104-07
  • コンデンサ 150μF 10V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 150μF 10V dc 1セット 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    OSCONソリッド電解SVPシリーズ。パナソニックのOS-CON SVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。表面実装 2000時間保証 @ +105℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリー ウェルスモデル。用途。これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:6.9mm●高さ:6.9mm●寸法:8 (Dia) x 6.9mm●シリーズ:SVP●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:12%アズワン品番65-7053-25
  • 電解コンデンサ 18μF 50VV dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 18μF 50VV dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥979税込¥1,077
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、低 ESR 及び優れたノイズ低減性能を発揮します。SVT コンデンサは産業用途に最適です。最大静電容量: 2700 μ F カテゴリ温度範囲: -55 → +125 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:18μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:6.9mm●高さ:8.3mm●寸法:8 x 6.9mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:850mAアズワン品番65-6967-47
  • 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 220μF 35 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 220μF 35 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●電圧:35V●等価直列抵抗:27mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 10.5mm●シリーズ:ZKU●誘電正接:12%アズワン品番65-7097-41
  • コンデンサ 150μF 35V dc 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 150μF 35V dc 1袋 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥699税込¥769
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    ZAシリーズ。パナソニックZAシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは
    仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:27mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●高さ:10.2mm●寸法:8 (Dia) x 10.2mm●シリーズ:ZA●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7186-88
  • コンデンサ 150μF 35V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 150μF 35V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    ZCシリーズ。パナソニックZCシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。長寿命のこのコンデンサは、+125℃で4000時間の耐久性があります。AEC-Q200認定高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適低ESR高リプル電流25→63Vの範囲の耐高電圧高い安全性小型設計表面実装。用途。パナソニックZCシリーズタイプVハイブリッドコンデンサは、高信頼性と低漏洩電流が求められる用途に最適です。主な用途には、周辺機器の電源ライン、車載用電源ライン、LED照明、LCDテレビ、基地局などがあります。
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:27mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●高さ:10.2mm●寸法:8 (Dia) x 10.2mm●シリーズ:ZC●誘電正接:12%アズワン品番65-7064-01
  • コンデンサ 150μF 35V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 150μF 35V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    ZAシリーズ。パナソニックZAシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:27mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●高さ:10.2mm●寸法:8 (Dia) x 10.2mm●シリーズ:ZA●誘電正接:12%アズワン品番65-7064-20
  • コンデンサ 150μF 35V dc 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 150μF 35V dc 1袋 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥499税込¥549
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    ZCシリーズ。パナソニックZCシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは
    仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:27mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:7.7mm●高さ:10.2mm●寸法:8 (Dia) x 10.2mm●シリーズ:ZC●誘電正接:12%アズワン品番65-7186-70
  • 電解コンデンサ 39μF 35VV dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 39μF 35VV dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥729税込¥802
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:39μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:6.9mm●高さ:8.3mm●寸法:8 x 6.9mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●直径:8mmアズワン品番65-6964-32
  • 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 150μF 35V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 150μF 35V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 35 V、最大温度範囲は 125 ℃ で 150 uF の静電容量。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。8 x 10.2 mm のすべての寸法で、ESR 値は 22 m Ω です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご要望に応じて耐
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●高さ:12mm●寸法:8 x 10.2mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:2.9Aアズワン品番65-6967-39
  • 電解コンデンサ 82μF 35VV dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 82μF 35VV dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥899税込¥989
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:82μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:20mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:11.9mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 11.9mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1.2Aアズワン品番65-6966-23