カテゴリ
- 制御機器(87)
- 電動工具(6)
- メカニカル部品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(11)
- SMC(1,114)
- 大阪魂(1,093)
- RS PRO(319)
- BIGM(丸山製作所)(281)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(246)
- エスコ(222)
- KITO(キトー)(130)
- CKD(96)
- SUS(エスユーエス)(95)
- TRUSCO(89)
- スーパー工業(87)
- ケルヒャー(68)
- WPH(61)
- ブロードウォッチ(60)
- 潤工社(59)
- Optibelt(58)
- 千代田通商(57)
- OHSATO(大里)(57)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「m8×20」の検索結果

充電ドリルドライバー
Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ3/低速:6ねじ締め能力(mm)高速:Φ3.1×13/低速:3.8×38回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200クラッチ数(段)21適合バッテリーEZ9L10
充電ドリルドライバー(本体のみ)
Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷軽く、小さく、使いやすい。 ネジの締めすぎを防止。 ピストル型にもなります。付属品(磁石付)ドライバービット#1プラス・45mm/ドライバービット#2プラス・45mm/ドライバービット#2プラス・75mmトラスコ品番422-9037全長(mm)238質量(kg)0.28質量(g)400(電池パック装着時)穴あけ能力(mm) 鉄工2ねじ締め能力木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約300本木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約100本小ネジ・鉄(M5×8mm)約650本ねじ締め能力(mm)2.1~3.5ねじ締め能力(mm) 小ねじM2.5~5穴あけ能力金工・鉄(Φ2×1mm)約50穴金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約70穴機能高速・低速、手締め機能寸法(全長×全高×全幅W)(mm)238×127×36(ストレート時)/180×127×36(折り曲げ時)バッテリーニカド (EZ9021)、ニッケル水素(EZ9221)クラッチ多段階穴あけ能力(mm) アルミ2クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])約0.4~2.0{4~20}適合バッテリーニカド(EZ9021)、ニッケル水素(EZ9221)
充電スティックドリルドライバー 7.2V
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ! 作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。 さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。 2WAY LEDライトで暗がりを解消。 まっすぐキレイなネジ締めをサポート。 手で最後の確認締めもOK。 M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。 電池の使い過ぎや高温を防止。 スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。 M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。 クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。 軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)木工・コンパネ(Φ15×12)約55穴、金工・鉄(Φ6×0.8)約60穴締付け能力目安・フル充電で)Highモード:小ネジ・鉄(M4×10バネ座金付)約2300本、木ネジ・米松(Φ3.5×20)約310本Lowモード:小ネジ・鉄(M5×8)約1800本、コーススレッド・米松(Φ3.8×25)約270本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚0.8)約140本バッテリーリチウムイオン(LAタイプ)回転数(min-1[回/分])高速:0~900、低速:0~300(2段変速)穴あけ+ねじ締め能力【ねじ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本、《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本、《Highモード》木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本、《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本、《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴寸法(全長×全高×幅)(mm)243×147×46(折り曲げ時)
Panasonic SMDレジスタ, 20kΩ, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F2002V
Panasonic(パナソニック)¥169税込¥1861袋(5個)翌々日出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1206型耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 1 % (3.3 kΩ → 1 MΩ). パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP08抵抗(kΩ)20定格電力(W)0.66許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
ギアヘッド
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1台当日出荷から8日以内出荷モータータイプギヤヘッド軸受寿命標準:10000時間構造(軸受)ボールベアリング
ハンガー(ボルトなし)
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ファクトライン20j本体を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルトM8(L=200)では不足する場合に使用します。M10にも取り付けできます。トラスコ品番818-5361材質ステンレス製質量(kg)0.03
充電ドリルドライバ SLIMO
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷工具一体型の「引掛けリング」を新装備。作業の邪魔にならないようにたたむことができ、引掛け具への装着時はリングを起こすだけ。 プロの手になじんだ電動工具の基本フォルム。細身のグリップで握りやすく、バランスよく、ビットまでの距離も短いので、狙った所にピタリ。バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(Ah)1.5ねじ締め能力Highモード小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付き)約2300本木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本 Lowモード小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本 コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本穴あけ能力Lowモード木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴 木工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13)バッテリーリチウムイオン(EZ9L20)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)145×198×42質量(g)630(電池パック装着時)色黒回転数(min-1[回/分])Highモード/0~900、Lowモード/0~300
充電ドリルドライバー(カウント機能付)本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷ネジの締め忘れを防止。 クラッチが効いてネジ締め正確。 設定トルクを保つ固定カバー付。用途ネジ締め、穴あけ付属品クラッチ固定カバー(EZ7410L3108)、ドライバービット#2+75mm(EZ9BP200)質量(g)490(電池パック装着時)バッテリーリチウムイオン電池LAタイプ(EZ9L10)(別売)最大カウント数99カウント所要時間(秒)2度締め/0~3(0.1きざみ)
レバーシブルモータ
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥4,598税込¥5,058特価1台当日出荷から8日以内出荷瞬時正逆転が可能。バランス巻線方式と簡易ブレーキ機構を内蔵しており、瞬時正逆転が可能でしかも正転、逆転とも同特性が得られます。オーバライドが少なく、簡易ブレーキ内蔵により、若干の保持力を持ち、停止時のオーバーランが少なく、始動トルクの約10%程度の保持トルクがあります。時間定格は30分定格です。※レバーシブルモータの停止頻度は、1分間に6回以下として下さい。種類レバーシブルモーター取付方式フランジ取付極数4周波数(Hz)50/60電源交流軸の形状歯切軸定格時間(分)30/30
Panasonic SMDレジスタ, 200mΩ, 1206 (3216M), 0.33W ERJ8BSFR20V
Panasonic(パナソニック)¥339税込¥3731袋(5個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 1206型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 この抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層の電極で構成されており、非常に高い信頼性を発揮します。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ8BS定格電力(W)0.33抵抗(MΩ)200許容差±1%温度係数±250ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 20Ω, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08J200V
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181袋(250個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1206型耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 5 %. パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP08定格電力(W)0.66抵抗(Ω)20許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
フレキシブル継手(2層管用)
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581台5日以内出荷2層ダクト配管時の芯ずれ(20cm以下)調整用→損失抵抗:直管相当長4m 適用機種:FY-8R・FY-6E・FY-8E・FY-10E・FY-12E ダクト両端にアダプター(オス・メス)を装備 エルボ対応(90度曲げ)にも対応できます。→損失抵抗:直管相当長4m
巻線インダクタ 面実装 330 nH 53.5A
Panasonic(パナソニック)¥509税込¥5601個7日以内出荷仕様●インダクタンス:330 nH●最大直流電流:53.5A●長さ:12.6mm●奥行き:13.2mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP8M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-69
コンデンサ 560μF 16V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥2,098税込¥2,3081袋(5個)7日以内出荷仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:560μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:E13●等価直列抵抗:8mΩ●リード間隔:3.5mm●許容差:±20%●動作温度 Max:+105℃●寸法:8 (Dia) x 12.9mm●シリーズ:SEPG●電解質の種類:ソリッド●漏れ電流:1.792 mAアズワン品番65-7010-78
巻線インダクタ 面実装 680 nH 42.6A
Panasonic(パナソニック)¥499税込¥5491個7日以内出荷仕様●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:42.6A●長さ:12.6mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP8M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7176-06
巻線インダクタ 面実装 2.5 μH 27.7A
Panasonic(パナソニック)¥499税込¥5491個7日以内出荷仕様●インダクタンス:2.5 μH●最大直流電流:27.7A●長さ:12.6mm●奥行き:13.1mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP8M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-82
コンデンサ 560μF 16V dc 1袋 200個入
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781袋(200個)7日以内出荷高リプル電流( 6100ma.r.m.sを超えて引き上げ可能 RoHS適合(2022年10月現在)、ハロゲンフリー仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:560μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:E13●等価直列抵抗:8mΩ●リード間隔:3.5mm●許容差:±20%●動作温度 Max:+105℃●寸法:8 (Dia) x 12.9mm●シリーズ:SEPG●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:6.1Aアズワン品番65-6996-71
巻線インダクタ 面実装 680 nH 42.6A 1セット 250個入
Panasonic(パナソニック)¥77,980税込¥85,7781セット(250個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(250個入り)●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:42.6A●長さ:12.6mm●奥行き:13.2mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP8M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-65
巻線インダクタ 面実装 2.5 μH 27.7A 1セット 250個入
Panasonic(パナソニック)¥77,980税込¥85,7781セット(250個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(250個入り)●インダクタンス:2.5 μH●最大直流電流:27.7A●長さ:12.6mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP8M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-97
コンデンサ 390μF 20V dc 1袋 200個入
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781袋(200個)7日以内出荷OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ。パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。+105℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:390μF●電圧:20V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:14mΩ●リード間隔:3.5mm●許容差:±20%●高さ:12mm●寸法:8 (Dia) x 12mm●シリーズ:SEPF●極性あり:極性アズワン品番65-7052-26
巻線インダクタ 面実装 15 μH 4.5A 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥819税込¥9011セット(5個)7日以内出荷AEC-Q200。ETQP4Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイル。パナソニックのETQP4Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。 ETQP4Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。 磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:4.5A●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-79
巻線インダクタ 面実装 15 μH 4.5A 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥48,980税込¥53,8781セット(500個)7日以内出荷AEC-Q200。ETQP4Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイル。パナソニックのETQP4Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。 ETQP4Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。 磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:4.5A●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6928-90
巻線インダクタ 面実装 680 nH 19.5A 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781セット(500個)7日以内出荷AEC-Q200。ETQP4Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイル。パナソニックのETQP4Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。 ETQP4Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。 磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:19.5A●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7173-70
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 120μF 35 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷Panasonicは、信頼性の高い小型のZKUシリーズ導電性ポリマーハイブリッド電解コンデンサを発売し、コンデンサの数とサイズを削減して基板面積の削減に貢献しています。また、自動車や産業分野での高電流用途条件にも耐えることができ、耐振性形式も用意されています。PanasonicZKUシリーズの電解コンデンサは、導電性ポリマーハイブリッドタイプです。35mΩESRを備え、需要に応じて、耐振タイプを選択できます。オーディオ/ビジュアル機器、家電、コンピュータ、測定機器など、さまざまな電子回路に使用されています。ZKシリーズと比較すると、静電容量が大きくなります低ESRAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:120μF●電圧:35V●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:8mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:6.3 (Dia) x 8mm●シリーズ:ZKU●リップル電流:1700mArmsアズワン品番65-7104-07
巻線インダクタ 面実装 680 nH 19.5A 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991セット(5個)7日以内出荷AEC-Q200。ETQP4Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイル。パナソニックのETQP4Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。 ETQP4Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。 磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:19.5A●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6928-84
巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 15.1A 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781セット(500個)7日以内出荷AEC-Q200。ETQP4Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイル。パナソニックのETQP4Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。 ETQP4Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。 磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:15.1A●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7172-52
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 12.5A 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:12.5A●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7174-55
巻線インダクタ 面実装 15 μH 5.5A 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:5.5A●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7173-69
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 180μF 25 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷Panasonicは、信頼性の高い小型のZKUシリーズ導電性ポリマーハイブリッド電解コンデンサを発売し、コンデンサの数とサイズを削減して基板面積の削減に貢献しています。また、自動車や産業分野での高電流用途条件にも耐えることができ、耐振性形式も用意されています。PanasonicZKUシリーズの電解コンデンサは、導電性ポリマーハイブリッドタイプです。30mΩのESRを備え、需要に応じて、耐振タイプの製品も用意しています。オーディオ/ビジュアル機器、家電、コンピュータ、測定機器など、さまざまな電子回路に使用されています。ZKシリーズと比較すると、静電容量が大きくなります低ESRAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:180μF●電圧:25V●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:8mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:6.3 (Dia) x 8mm●シリーズ:ZKU●リップル電流:1800mArmsアズワン品番65-7098-50
巻線インダクタ 面実装 15 μH 5.5A 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥87,980税込¥96,7781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:5.5A●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7173-66
巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 11.4A 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥47,980税込¥52,7781セット(500個)7日以内出荷AEC-Q200。ETQP4Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイル。パナソニックのETQP4Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。 ETQP4Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。 磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:11.4A●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7173-74
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 12.5A 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥68,980税込¥75,8781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:12.5A●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-73
巻線インダクタ 面実装 2.5 μH 14A 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥67,980税込¥74,7781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:2.5 μH●最大直流電流:14A●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-41
巻線インダクタ 面実装 2.45 μH 14.1A 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥68,980税込¥75,8781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:2.45 μH●最大直流電流:14.1A●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6928-88
巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 15.1A 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥849税込¥9341セット(5個)7日以内出荷AEC-Q200。ETQP4Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイル。パナソニックのETQP4Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。 ETQP4Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。 磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:15.1A●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6932-44
電解コンデンサ 680μF 2.5VV dc 1セット 2個入
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:680μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:20mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:6.9mm●高さ:8.3mm●寸法:8 x 6.9mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●直径:8mmアズワン品番65-6964-52
電解コンデンサ 82μF 35VV dc 1セット 2個入
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:82μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:20mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:11.9mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 11.9mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1.2Aアズワン品番65-6966-23
コンデンサ 680μF 4V dc 1袋 200個入
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781袋(200個)7日以内出荷OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズ。パナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー。用途。これらの電解コンデンサが適している用途仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:680μF●電圧:4V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:25mΩ●リード間隔:5mm●許容差:±20%●長さ:8mm●高さ:8mm●寸法:10 (Dia) x 8mm●シリーズ:SEP●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:3.7Aアズワン品番65-6968-49