カテゴリ
- 制御機器(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- Baumer(10)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- CKD(36)
- ELPA(2)
- NORGREN(10)
- SICK(4)
- SMC(6)
- TELEMECANIQUE SENSORS(4)
- THK(9)
- WURTH ELEKTRONIK(5)
- エスコ(6)
- ケルヒャー(2)
- コクヨ(2)
- シュナイダーエレクトリック(19)
- ナカバヤシ(7)
- 京セラ(4)
- 大阪魂(10)
- 沖データ(OKI)(3)
- ブランドをもっと見る
「m8×220」の検索結果

住宅用スイッチボックス浅型 2コ用セパレータ付
Panasonic(パナソニック)¥599税込¥6591個当日出荷配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。仕様T16・CD16用 木ねじなし種類2コ用
住宅用スイッチボックス浅型2コ用セパ付木ねじ付
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981セット(10個)3日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付長さ(mm)120幅(mm)28高さ(mm)114種類2コ用
住宅用スイッチボックス浅型2コ用
Panasonic(パナソニック)¥4,698税込¥5,1681セット(10個)3日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじなし長さ(mm)120幅(mm)28高さ(mm)114種類2コ用
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 220μF 25V dc 1セット 2個入
Panasonic(パナソニック)¥759税込¥8351セット(2個)7日以内出荷Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 25 V、最大温度範囲は 125 ℃ で 220 uF の静電容量。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。8 x 10.2 mm のすべての寸法で、ESR 値は 22 m Ω です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご要望に応じて耐仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 10.2mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:2.9Aアズワン品番65-6964-55
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 220μF 25V dc 1セット 2個入
Panasonic(パナソニック)¥879税込¥9671セット(2個)7日以内出荷Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 25 V、最大温度範囲は 125 ℃ で 220 uF の静電容量。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。この製品は、8 x 10.5 mm のすべての寸法で、ESR 値が 22 m Ω となっています。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 10.5mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:2.9Aアズワン品番65-6966-58
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 220μF 35 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●電圧:35V●等価直列抵抗:27mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 10.2mm●シリーズ:ZKU●リップル電流:2000mArmsアズワン品番65-7095-90
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 220μF 35 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥2,098税込¥2,3081袋(5個)7日以内出荷仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●電圧:35V●等価直列抵抗:27mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 10.5mm●シリーズ:ZKU●誘電正接:12%アズワン品番65-7097-41