カテゴリ
- 制御機器(464)
- 空調・照明・電設資材(122)
- 電動工具(32)
- 電気材料(7)
- 防災用品(6)
- メカニカル部品(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- 防犯用品(2)
- 家電(2)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(175)
- AMPHENOL(1,656)
- BIGM(丸山製作所)(2,409)
- KITO(キトー)(1,130)
- MAZDA(マツダ)(664)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,127)
- RS PRO(1,879)
- SHIMANO(シマノ)(435)
- SMC(8,410)
- TRUSCO(700)
- YAMAHA(ヤマハ)(706)
- イマオコーポレーション(977)
- エスコ(2,253)
- ダイヤトレンド(582)
- ニッサン(650)
- ホンダ(3,810)
- 三ツ星ベルト(617)
- 大阪魂(8,367)
- 椿本チエイン(445)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(210)
グリーン購入法適合(43)
「m8」の検索結果

8ポート レイヤ2スイッチングハブ Switch-M8eGi
Panasonic(パナソニック)¥46,980税込¥51,6781台翌日出荷ファンレス設計。動作環境温度0~60℃。10/100/1000BASE-T×8ポート。SFP 1スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、SSH、ループ検知・遮断機能、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル認証、WEB管理機能(日本語)
小型レーザー測距センサ CX-F100 M8コネクタタイプ
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷汎用ビームセンサと同サイズ!反射型で50~3,000mmまで検出可能。「長距離で検出したいが、センサを設置するスペースが取れない…」。そんなお悩みをCX-F100シリーズが解決します。長年培ったセンサの小型化技術により、汎用ビームセンサと同サイズで。50~3,000mmの検出距離を実現しました。これにより、従来のTOF方式のセンサでは難しかった狭いスペースへの。設置が可能になり、生産性向上に貢献します。仕様●短宅保護:装備(自動復帰型)●白黒誤差:設定距離の5%以内電圧(V)12~24DC±10% リップルP-P10%以下保護構造IP67(IEC)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)検出距離(mm)50~3000白色無光沢紙(200×200に対する値です。消費電流(mA)40以下設定範囲100~3000mm 白色無光沢紙(200×200mm)に対する値です。投光素子クラス1レーザ(注4) 発光ピーク波長:940nm(不可視赤外線)出力動作入光時ON / 非入光時ON(切換式)RoHS指令(10物質対応)対応応差(mm)検出距離の15%以内(検出距離900未満)検出距離の8%以内(検出距離900以上)ビーム径(Φmm)代表例:約32(距離1,000mm)、約105(距離3,000mm)
住宅用スイッチボックス深型 1コ用
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。仕様T16・CD16用 木ねじなし種類1コ用
らくワーク(配管取付部一体型)
Panasonic(パナソニック)¥95~税込¥105~1個当日出荷から5日以内出荷アダプタなしで配管(CD管・情報パナチューブ)を接続できます。枠構造で、背面スペースの活用ができます。呼び22も接続でき、マルチメディアコンセントにも対応可能。(2コ用・3コ用)。ボックスに比べて経済的(メーカー比)用途配線器具の取り付けに使用します。
住宅用スイッチボックス標準型 3コ用セパレータ付
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個欠品中配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。仕様T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし種類3コ用
らくワーク(アダプタ式)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥339~税込¥373~1個ほか当日出荷から6日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。配管アダプタとの組み合わせで、配管を接続できます。暑さ23mm、薄壁に対応できます。枠構造で、背面スペースの活用ができます。種類1コ用高さH(mm)23
住宅用スイッチボックス標準型フランジ付 2コ用セパレータ付
Panasonic(パナソニック)¥579税込¥6371個当日出荷配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。仕様T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし種類2コ用
住宅用スイッチボックス浅型 2コ用セパレータ付
Panasonic(パナソニック)¥599税込¥6591個当日出荷配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。仕様T16・CD16用 木ねじなし種類2コ用
住宅用スイッチボックス 標準型 2コ用
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981袋(10個)当日出荷仕様T16・CD16用セパレータ付・木ねじなし型標準型種類2コ用深さ(mm)36
レバーシブルモータ
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1台当日出荷から翌々日出荷瞬時正逆転が可能。バランス巻線方式と簡易ブレーキ機構を内蔵しており、瞬時正逆転が可能でしかも正転、逆転とも同特性が得られます。オーバライドが少なく、簡易ブレーキ内蔵により、若干の保持力を持ち、停止時のオーバーランが少なく、始動トルクの約10%程度の保持トルクがあります。時間定格は30分定格です。※レバーシブルモータの停止頻度は、1分間に6回以下として下さい。種類レバーシブルモーター取付方式フランジ取付極数4周波数(Hz)50/60電源交流軸の形状歯切軸定格時間(分)30/30
情報パナチューブ
Panasonic(パナソニック)¥6,798~税込¥7,478~1巻(50m)3日以内出荷電話線・TV同軸ケーブルなどの情報線専用保護管(屋内専用)。50mのシュリング包装です。長さ(m)50
住宅用スイッチボックス 探知マグネット
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581セット(50個)3日以内出荷磁気検知方式でボックスの正確な位置を探知したいとき使用します。 取付ピッチは、83.5mm(スイッチボックス、スイッチカバー用)と66.7mm(丸穴カバー、器具用カバー用)の選択が可能です。 壁材開口後、取り出せば再使用もできます。色クリームグレイ種類探知マグネット
配管アダプタ
Panasonic(パナソニック)¥38~税込¥42~1個3日以内出荷から4日以内出荷配管取付枠に取り付け、配管の接続に使用します。配管保持位置を使い分けることで、CD管・PF管・情報パナチューブのいずれかを固定できます。
住宅用スイッチボックス標準F付2コ用
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481セット(10個)3日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。フランジ部を利用して、木ねじ以外にステップルでも固定できます。探知用アルミ箔付きです。仕様T16-CD16用 木ねじなし長さ(mm)120幅(mm)36高さ(mm)114種類2コ用
住宅用スイッチボックス浅型2コ用セパ付木ねじ付
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981セット(10個)3日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付長さ(mm)120幅(mm)28高さ(mm)114種類2コ用
住宅用スイッチボックス浅型2コ用
Panasonic(パナソニック)¥4,698税込¥5,1681セット(10個)3日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじなし長さ(mm)120幅(mm)28高さ(mm)114種類2コ用
住宅用スイッチボックス浅型1コ用
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781セット(100個)3日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。仕様T16-CD16用 木ねじなし長さ(mm)65幅(mm)28高さ(mm)102種類1コ用
住宅用スイッチボックス深型1コ用22 木ねじ付
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981セット(20個)3日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。仕様T16-CD16用 木ねじ1本付長さ(mm)65幅(mm)45高さ(mm)102種類1コ用
住宅用スイッチボックス深型1コ用22
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781セット(20個)3日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。仕様T22-CD22用 木ねじなし長さ(mm)65幅(mm)45高さ(mm)102種類1コ用
19インチラックマウント用金具(2台連結用)
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781台翌日出荷適用機種:M5ePWR、M5eGPWR+、M5eX、M8ePWR、M8esPWR、M8eG
絶縁セパレータ 浅型
Panasonic(パナソニック)¥499税込¥5491セット(10個)3日以内出荷住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。種類浅型寸法H(mm)25
住宅用スイッチボックス標準型2コ用木ねじ2本付
Panasonic(パナソニック)¥4,698税込¥5,1681セット(10個)3日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。仕様T16-CD16用 木ねじ2本付長さ(mm)120幅(mm)36高さ(mm)114種類2コ用
住宅用スイッチボックス標準型1コ用 木ねじ付
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781セット(100個)3日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。仕様T16-CD16用 木ねじ1本付長さ(mm)65幅(mm)36高さ(mm)102種類1コ用
住宅用スイッチボックス標準F付1コ用 木ねじ付
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781セット(100個)3日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。フランジ部を利用して、木ねじ以外にステップルでも固定できます。探知用アルミ箔付きです。仕様T16-CD16用 木ねじ1本付長さ(mm)65幅(mm)36高さ(mm)102種類1コ用
住宅用スイッチボックス深型2コ用セパ付木ねじ付
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781セット(20個)3日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付長さ(mm)120幅(mm)45高さ(mm)114種類2コ用
住宅用スイッチボックス深型2コ用 セパレータ付
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781セット(20個)3日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじなし長さ(mm)120幅(mm)45高さ(mm)114種類2コ用
絶縁セパレータ 深型
Panasonic(パナソニック)¥449税込¥4941セット(10個)3日以内出荷住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。種類深型寸法H(mm)42
壁取付用金具
Panasonic(パナソニック)¥3,398税込¥3,7381台翌日出荷適用機種:M5ePWR、M5eGPWR+、M5eX、M8ePWR、M8esPWR、M24eG、M16eG、M8eG、M8eGPWR+(4点留めのため2セット必要)、M12eGPWR+(4点留めのため2セット必要)、M16eGPWR+(4点留めのため2セット必要)
絶縁セパレータ 標準型
Panasonic(パナソニック)¥499税込¥5491セット(10個)3日以内出荷住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。タイプ標準型寸法H(mm)33
住宅用スイッチボックス標準型2コ用
Panasonic(パナソニック)¥4,898税込¥5,3881セット(10個)3日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。仕様T16-CD16用 木ねじなし長さ(mm)120幅(mm)36高さ(mm)114種類2コ用
住宅用スイッチボックス標準型3コ用セパ付木ねじ
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781セット(20個)3日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付長さ(mm)166幅(mm)36高さ(mm)114種類3コ用
住宅用スイッチボックス標準型2コ用セパ付木ねじ
Panasonic(パナソニック)¥5,398税込¥5,9381セット(10個)3日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付長さ(mm)120幅(mm)36高さ(mm)114種類2コ用
住宅用スイッチボックス浅型1コ用 木ねじ付
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781セット(100個)3日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。仕様T16-CD16用 木ねじ1本付長さ(mm)65幅(mm)28高さ(mm)102種類1コ用
保護カバー(セパレータ付)
Panasonic(パナソニック)¥459税込¥5051袋(10個)5日以内出荷強電部と弱電部の分離に使用します。セパレータが不要で作業がしにくいときは、セパレータ切断面スリットにてセパレータを切断してください。背面部が不要な場合は、背面開口切断面スリット部で切断し、背面を開口してください。
...