カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- CKD(2)
- DiodesZetex(1)
- KTC(1)
- NORGREN(1)
- SMC(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- YFS(1)
- アガトン(5)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- エスコ(1)
- スズキ(1)
- ナカバヤシ(1)
- 日本ケミコン(2)
「m8x160」の検索結果

コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷高耐久FKシリーズ。パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。 この低ESRコンデンサは、高リフロー温度に耐えられ、耐久寿命が長くなっています。AEC-Q200認定(一仕様●静電容量:330μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:160mΩアズワン品番65-6928-94
コンデンサ 150μF 35V dc 1袋 500個入
Panasonic(パナソニック)¥20,980税込¥23,0781袋(500個)7日以内出荷FKシリーズタイプV。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000 ~ 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面仕様●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●等価直列抵抗:160mΩアズワン品番65-6987-98
コンデンサ 150μF 35V dc 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥729税込¥8021袋(10個)7日以内出荷FKシリーズタイプV。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000 ~ 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面仕様●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●等価直列抵抗:160mΩアズワン品番65-7142-19
電解コンデンサ 820μF 10V dc 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:820μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.1mm●等価直列抵抗:160mΩアズワン品番65-7155-41
電解コンデンサ 470μF 25V dc 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781セット(500個)7日以内出荷Panasonic アルミ電解 V 型 FN シリーズコンデンサは、470 μ F の静電容量を提供する耐振動性表面実装コンデンサです。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大 105 度の温度で想定寿命は2000 時間です AEC-Q200準拠仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.1mm●等価直列抵抗:160mΩアズワン品番65-7153-55
電解コンデンサ 680μF 6.3V dc 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781セット(500個)7日以内出荷Panasonic アルミ電解 V 型 FN シリーズコンデンサは、680 μ F の静電容量を備えた耐振動性表面実装コンデンサです。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大 105 度の温度で想定寿命は2000 時間です AEC-Q200準拠仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:680μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.1mm●等価直列抵抗:160mΩアズワン品番65-7153-16
電解コンデンサ 680μF 16V dc 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:680μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.1mm●等価直列抵抗:160mΩアズワン品番65-7153-54
電解コンデンサ 330μF 35V dc 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:330μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.1mm●等価直列抵抗:160mΩアズワン品番65-7153-20
コンデンサ 330μF 16V dc 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781セット(500個)7日以内出荷高耐久FKシリーズ。パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。 この低ESRコンデンサは、高リフロー温度に耐えられ、耐久寿命が長くなっています。AEC-Q200認定(一仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:330μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:160mΩアズワン品番65-7192-40