カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- SMC(96)
- BIGM(丸山製作所)(57)
- エスコ(49)
- OHSATO(大里)(46)
- RS PRO(42)
- KITO(キトー)(34)
- 大阪魂(26)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- 由良産商(11)
- KEMET(8)
- WURTH ELEKTRONIK(8)
- 潤工社(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- フエニックス・コンタクト(6)
- 池田金属工業(6)
- VISHAY(6)
- POSH Faith(5)
- アガトン(5)
- ブランドをもっと見る
「m8x40」の検索結果

巻線インダクタ 面実装 22 μH 4.8A 8.5 x 8 x 5.4mm 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷ETQP5Mシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク。パナソニックECQP5Mチョークコイルは、信頼性の高いソリューションを提供します。+150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性も高くなっています。AEC-Q200認定高い信頼性高バイアス電流安定低電磁騒音高効率巻き線のRDCが低いコアの渦電流損失が低い。用途。代表的な用途には、高いピーク電流と動作温度の対応機能を必要とするDC-DCコンバータとノイズフィルタがあります。これらのチョークコイルはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:4.8A●パッケージ/ケース:0854●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●高さ:5.4mm●寸法:8.5 x 8 x 5.4mm●許容差:±20%●最大直流抵抗:70mΩ●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7204-55
コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 200個入
Panasonic(パナソニック)¥6,198税込¥6,8181袋(200個)7日以内出荷MシリーズタイプA電解コンデンサ。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。仕様●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:3.5mm●シリーズ:Mアズワン品番65-6945-70
コンデンサ 100μF 25V dc 1袋 2個入
Panasonic(パナソニック)¥549税込¥6041袋(2個)7日以内出荷TKシリーズ。パナソニックTKシリーズタイプV電解コンデンサは、+125℃で3000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは、-40℃でも低ESRを発揮し、パナソニックTGシリーズと比べて50 %も低くなっています。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックTKシリーズタイプ仕様●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.1mm●等価直列抵抗:300mΩアズワン品番65-7184-92
コンデンサ 270μF 35V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷TPシリーズ。+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途。パナソニックの仕様●静電容量:270μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+135℃●リード間隔:3.5mm●等価直列抵抗:67mΩアズワン品番65-6916-52
コンデンサ 270μF 35V dc 1袋 200個入
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781袋(200個)7日以内出荷TPシリーズ。+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途。パナソニックの仕様●静電容量:270μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+135℃●リード間隔:3.5mm●等価直列抵抗:67mΩアズワン品番65-7194-58
コンデンサ 220μF 10V dc 1袋 2個入
Panasonic(パナソニック)¥599税込¥6591袋(2個)7日以内出荷TKシリーズ。パナソニックTKシリーズタイプV電解コンデンサは、+125℃で3000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは、-40℃でも低ESRを発揮し、パナソニックTGシリーズと比べて50 %も低くなっています。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックTKシリーズタイプ仕様●静電容量:220μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.1mm●等価直列抵抗:300mΩアズワン品番65-7185-08
コンデンサ 33μF 63V dc 1袋 2個入
Panasonic(パナソニック)¥689税込¥7581袋(2個)7日以内出荷ZAシリーズ。パナソニックZAシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:33μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:40mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●高さ:10.2mm●寸法:8 (Dia) x 10.2mm●シリーズ:ZA●極性あり:極性アズワン品番65-7186-94
コンデンサ 33μF 63V dc 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥56,980税込¥62,6781セット(500個)7日以内出荷ZAシリーズ。パナソニックZAシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:33μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:40mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●高さ:10.2mm●寸法:8 (Dia) x 10.2mm●シリーズ:ZA●極性あり:極性アズワン品番65-7066-21