カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(5)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
  • ホーザン(2)
  • 泉精器製作所(1)
  • オーム電機(1)
  • スリーピークス(1)
  • フジ矢(1)
  • TSUNODA(ツノダ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「marvel me-38」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型フル引掛シーリング Panasonic(パナソニック)

    丸型フル引掛シーリング

    Panasonic(パナソニック)(38件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
    適合電気用品安全法(特定電気用品)タイプフル端子、送り端子なし使用温度範囲(℃)-10~40定格6A 125V定格電圧(V)125定格電流(A)6耐熱温度(℃)(1時間)100±3結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
  • 角型引掛シーリング ボディ Panasonic(パナソニック)

    角型引掛シーリング ボディ

    Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)6
  • 引掛露出ローゼット Panasonic(パナソニック)

    引掛露出ローゼット

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 丸型引掛シーリング Panasonic(パナソニック)

    丸型引掛シーリング

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ミルキーホワイトタイプ送り端子付定格6A 125V
照明器具カテゴリ