安全ブレーカ HB型Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)当日出荷
端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)当日出荷
幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E20APanasonic(パナソニック)3日以内出荷
型式BKF-50LPタイプ漏電表示付端子形状端子形状品種EL-MCB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 ELBPanasonic(パナソニック)当日出荷から32日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ非常回路(2回路)付(非常回路 MCB2P1E 30/20A×2)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 MCBPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ非常回路(2回路)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 弱電機器スペース付 タイプT 2700~3000mm調整可能Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
ウォールパネル(壁掛タイプ)すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)高さ(mm)天井(調節可能):2700~3000タイプT種類弱電機器スペース付寸法L(mm)縦2700~3000寸法L1(mm)2230寸法D(mm)深さ125寸法D1(mm)75寸法W(mm)横450ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004)塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値))寸法W1(mm)420ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部)入数1台主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型)分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 LEBPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ非常回路(2回路)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 MCBPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ非常回路(2回路)付(非常回路 MCB2P1E 30/20A×2)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 弱電機器スペース付 タイプL 2500~2800mm調整可能Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
ウォールパネル(壁掛タイプ)すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)高さ(mm)天井(調節可能):2500~2800タイプL種類弱電機器スペース付寸法L(mm)縦2500~2800寸法L1(mm)2030寸法D(mm)深さ125寸法D1(mm)75寸法W(mm)横450ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004)塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値))寸法W1(mm)420ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部)入数1台主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型)分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)
EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 弱電機器スペース付 タイプS 2300~2600mm調整可能Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
ウォールパネル(壁掛タイプ)すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)高さ(mm)天井(調節可能):2300~2600タイプS種類弱電機器スペース付寸法L(mm)縦2300~2600寸法L1(mm)1830寸法D(mm)深さ125寸法D1(mm)75寸法W(mm)横450ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004)塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値))寸法W1(mm)420ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部)入数1台主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型)分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)
EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 弱電機器スペース付 タイプX 2900~3200mm調整可能Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
ウォールパネル(壁掛タイプ)すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)高さ(mm)天井(調節可能):2900~3200タイプX種類弱電機器スペース付寸法L(mm)縦2900~3200寸法L1(mm)2430寸法D(mm)深さ125寸法D1(mm)75寸法W(mm)横450ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004)塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値))寸法W1(mm)420ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部)入数1台主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型)分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)
EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 標準タイプ(主幹・分岐のみ) タイプX 2900~3200mm調整可能Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
ウォールパネル(壁掛タイプ)すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)高さ(mm)天井(調節可能):2900~3200タイプX種類標準タイプ(主幹・分岐のみ)寸法L(mm)縦2900~3200ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004)塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値))ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部)入数1台主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型)分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)(定格遮断容量5kA)