カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- IDEC(和泉電気)(6)
- KOA(6)
- LION (ライオン事務器)(3)
- Nikon(ニコン)(6)
- SIGMA(シグマ)(6)
- SMC(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- イスカル(8)
- エスコ(5)
- コシナ(5)
- タンガロイ(10)
- ナイキ(12)
- ホンダ(3)
- ミツビシ(82)
- 三菱ふそう(94)
- 未来工業(14)
- ブランドをもっと見る
「mf-14」の検索結果

ストレートカップリング タイプE
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から32日以内出荷メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。(インナーキャップ同梱)付属品インナーキャップタイプE種類厚鋼電線管用表面処理電気亜鉛めっき
ストレートカップリング
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から32日以内出荷メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。(インナーキャップ同梱)付属品インナーキャップタイプE種類薄鋼電線管用表面処理電気亜鉛めっき
フレークアイス製氷機 アンダーカウンタータイプ
Panasonic(パナソニック)¥489,800~税込¥538,780~1台3日以内出荷一体型冷却ユニットは簡単に引き出し可能。 貯氷庫排水口のトラップ機構が悪臭の逆流を抑制。付属品スコップ、ドレンキャップ材質[外装]前面・側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :溶融亜鉛メッキ鋼板、[貯氷庫内装]ABS樹脂電源(V)単相100(50/60Hz)定格消費電力(W)435/485冷却方式空冷式プラグ横型/接地形2極差込み冷媒R404A始動電流(A)約33/30調節範囲(mm)【台脚】70~105給排水口【給水】R1/2、【ユニット排水】R3/4、【貯氷庫排水】R3/4公称出力(W)300(圧縮機/全密閉型)運転電流(A)約5.7/5.1製氷能力約130/150kg/日(周囲温度20℃/水温15℃)、約110/130kg/日(周囲温度30℃/水温25℃)消費水量(m3/日)約0.16/0.18(周囲温度20℃/水温15℃)、約0.14/0.16(周囲温度30℃/水温25℃)放熱量(W)約1030/1175