カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- omron(オムロン)(10)
- IDEC(和泉電気)(2)
- 富士電機(2)
「mhp timer」の検索結果
特価

タイムスイッチ TB156シリーズ
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷消費電力(W)(AC100V)1、(AC200V)2定格電圧 AC V100-220(AC85~250)タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/15分ON/OFF動作回数/96動作駆動方式クォーツモータ式開閉回数(回)(接点)2万形状JIS協約型周波数(Hz)50/60接点構成1c時間仕様15分精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力商品番号TB15601K外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×99×77許容誤差±5分以内回路数1停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。)負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/7.5A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W最小適用負荷/DC5V 10mA
タイムスイッチ TB17Nシリーズ
Panasonic(パナソニック)(50件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)消費電力(W)1.5接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50許容誤差(設定間隔時間)±5分以内取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付駆動方式交流モータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間なし時間設定単位30分開閉回数(回)(接点)5万
タイムスイッチ TB20シリーズ
Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50-60接点構成1a精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5機能無通電セット取付け方法露出手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式電子式色(本体)フロスティホワイト(N8.5)回路数1停電補償時間10年間開閉回数(回)(接点)5万誤差時間精度に追従
タイムスイッチ TB31Kシリーズ
Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×107.6×44.5取付け方法露出・DINレール手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1回路別回路・a接点開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±3分以内回路構成別回路型(無電圧出力)
タイムスイッチ TB18Nシリーズ
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要手動操作方式(出力)手動連続ONスイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±5分以内