カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(103)
  • 制御機器(54)
  • 電気材料(13)
  • 電動工具(4)
  • 家電(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(101)
  • HAMMOND(335)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](265)
  • minimal LAND(232)
  • Minimo(197)
  • RS PRO(860)
  • SMC(337)
  • StarTech.com(197)
  • STMicro(515)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(344)
  • WURTH ELEKTRONIK(361)
  • エスコ(361)
  • エレコム(238)
  • オーム電機(179)
  • コガネイ(183)
  • フエニックス・コンタクト(599)
  • ミニター(1,867)
  • メディアカバーマーケット(320)
  • 日本モレックス(molex)(581)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(14)
  • グリーン購入法適合グリーン購入法適合(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mini」の検索結果

特価
本日11月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
179件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニ電球 35ミリ系 40形 Panasonic(パナソニック)

    ミニ電球 35ミリ系 40形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    寸法(Φmm)35
  • ミニ電球 35ミリ系 50形 Panasonic(パナソニック)

    ミニ電球 35ミリ系 50形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    寸法(Φmm)35
  • EXENA 充電ミニドライバー Panasonic(パナソニック)

    EXENA 充電ミニドライバー

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1本
    当日出荷
    小さく、軽く、使いやすい高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。暗所でも閉所でも作業がしやすい。高輝度LEDライト搭載、明るさ約2.5倍(メーカー従来品比)
    バッテリー電圧(V)3.7最大締付トルク(N・m)電動時:0.4(剛性体最大締付トルク)、手締め時:8.0(最大耐久トルク)回転数(min-1[回/分])850バッテリー容量(mAh)850質量(g)170作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)付属品ミニドライバー用ビットセット(黒染加工)※非売品、USB充電ケーブルEZ1D11L7601長さ(mm)131幅(mm)42高さ(mm)42タイプミニドライバー能力小ネジ・鉄(バネ座金なし、下穴あり)M3×5mm 約2100本、M6×10mm 約2000本チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm、11.5mm、13mm)電池内蔵式リチウムイオン電池:3.7V/850mAh付属ビット片頭、段付寸法13mm #2×100mm #2×45mm適合ビット六角ビット 対辺6.35mm充電時間(分)約55(メーカーEZ37C4・EZ37C5・EZ37C6からの給電の場合)、約60(市販USB充電器5V1Aの場合)、約45(市販USB充電器5V2Aの場合)スピンドルロック機能ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)131×42×42スイッチ種類プッシュスイッチライト機能LEDライト
  • 充電ミニドライバー miniQu(ミニック) Panasonic(パナソニック)

    充電ミニドライバー miniQu(ミニック)

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1台
    当日出荷
    小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。
    電圧(V)3.7最大締付トルク(N・m)1.0(電動時、剛性体最大締付トルク)、8.0(手締め時、最大耐久トルク)回転数(min-1[回/分])230バッテリー容量(Ah)0.85バッテリー容量(mAh)850質量(g)165締付け能力小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時)作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)付属品ビットセットセット内容電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル長さ(mm)128幅(mm)42高さ(mm)45タイプ小型ドライバー能力小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で端子の種類microUSB Bタイプ×1(DC 5V)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)バッテリーリチウムイオンチャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)充電時間(分)約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合)スピンドルロック機能あり適合バッテリーmicroUSB Bタイプ適合ビット(mm)六角ビット 6.35
  • ミニISO端子配列型 車載用リレー CBシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ミニISO端子配列型 車載用リレー CBシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • フルカラー ミニ埋込取付枠 Panasonic(パナソニック)

    フルカラー ミニ埋込取付枠

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    材質鋼板タイプミニ埋込取付枠
  • 家具用ミニダブルコンセント Panasonic(パナソニック)
    ホワイト
    ブラウン

    家具用ミニダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 家具用ミニスイッチ付コンセント Panasonic(パナソニック)
    ブラウン
    ホワイト

    家具用ミニスイッチ付コンセント

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • SO-STYLE ミニプレート Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE ミニプレート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥529~税込¥582~
    1個ほか
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用条件(適用取付枠)WN3900(別売り)フルカラー埋込ミニ取付枠使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4
  • LED電球 E17 ミニレフ電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 E17 ミニレフ電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)75質量(g)50定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)3.9定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)80定格入力電流(A)0.065ビーム角(度)40中心光度(cd)310外径(mm)50グリーン購入法適合
  • ホテル用ミニ押釦B Panasonic(パナソニック)

    ホテル用ミニ押釦B

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    色オフホワイト
  • フルカラー新金属プレート ミニプレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラー新金属プレート ミニプレート

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    材質新金属タイプミニサイズプレートミニプレート
  • ダクト用送風機器 ミニシロッコファン Panasonic(パナソニック)

    ダクト用送風機器 ミニシロッコファン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
    仕様屋内形極数4電源(V)単相100V
  • LED電球E17ミニレフ電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17ミニレフ電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)75質量(g)50周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17角度(°)ビーム: 40外径(Φmm)50全光束(Lm)525定格寿命(時間)40000電球形状ミニレフ球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
  • ミニドライバー用ビットセット Panasonic(パナソニック)

    ミニドライバー用ビットセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(5本)
    当日出荷
    ミニドライバー用のビットセットです。
    適合機種EZ7412Sセット内容片頭、段付寸法13mm(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)
  • 警報表示版ネオアラーム ミニ 無電圧入力 Panasonic(パナソニック)

    警報表示版ネオアラーム ミニ 無電圧入力

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    押釦スイッチとの接続で、高齢者施設や防犯用途にご利用いただけます。
    仕様無電圧入力+一括移報出力材質樹脂製出力【一括移報出力】無電圧c接点AC250V 0.5A(抵抗負荷)AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)入力(警報)無電圧a接点電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz)その他の機能ランプチェック機能自己保持設定機能(1回路毎)ブザー鳴動/不鳴動 切替機能音圧レベル(dB)70(前方1m)配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6)出入力端子速結端子適合電線径(Φmm)電源/信号入力部 単芯専用Φ0.65~1.6(推奨Φ0.9)キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)116×120×38
  • ミニU型ロック Panasonic(パナソニック)

    ミニU型ロック

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリコンカバー採用ミニU型ロック。 車体にもやさしい。ミニタイプで持ち運びに便利。 不正開錠に強いダブルディンプルキー3本付。
    付属品ダブルディンプルキー3本質量(g)約300(本体のみ)内径(mm)約60×78
  • フルカラー ミニぬりしろカバー Panasonic(パナソニック)

    フルカラー ミニぬりしろカバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    材質鋼板(t=1.6)タイプ埋込ミニぬりしろカバー
  • フルカラーホテル用ミニタテプレート1コ用 Panasonic(パナソニック)

    フルカラーホテル用ミニタテプレート1コ用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    プレート形状1連1コ用
  • フルカラー新金属プレート2型  ミニプレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラー新金属プレート2型 ミニプレート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    材質新金属タイプミニサイズプレートミニプレート
  • SO-STYLE エクストラメタルミニプレート(バイブレーション仕上げ) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE エクストラメタルミニプレート(バイブレーション仕上げ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    当日出荷
    材質メタル
  • フラットエルボミニ Panasonic(パナソニック)
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト

    フラットエルボミニ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    3日以内出荷
    被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用するコンパクトな化粧カバーです。外側が直角で壁面の角にぴったり納まります。
    種類エルボ
  • □450 埋込 乳白パネル Panasonic(パナソニック)

    □450 埋込 乳白パネル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1組
    3日以内出荷
    電圧(V)100~242消費電力(W)34器具・セットセット品光束(Lm)5080明るさ(Lm)5080光色昼白色調光の可否×
  • □450 埋込 乳白パネル Panasonic(パナソニック)

    □450 埋込 乳白パネル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1組
    3日以内出荷
    器具・セットセット品光色昼白色
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □350埋込乳白パネル Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ □350埋込乳白パネル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)質量(kg)3.3電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH)(mm)367×367グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□350埋込高(mm)125エコロジー商品省エネ・長寿命
  • インターナルエルボミニ Panasonic(パナソニック)
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト

    インターナルエルボミニ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    3日以内出荷
    被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。
    種類エルボ
  • エクスターナルエルボミニ Panasonic(パナソニック)
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト

    エクスターナルエルボミニ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    3日以内出荷
    被覆銅管を垂直から水平に曲げるでずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。
    種類エルボ
  • □450 埋込 乳白パネル Panasonic(パナソニック)

    □450 埋込 乳白パネル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1組
    3日以内出荷
    電圧(V)100~242消費電力(W)38器具・セットセット品光束(Lm)5700光色昼白色調光の可否○
  • □450 埋込 乳白パネル Panasonic(パナソニック)

    □450 埋込 乳白パネル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1組
    3日以内出荷
    光色白色
  • □450 埋込 乳白パネル Panasonic(パナソニック)

    □450 埋込 乳白パネル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1組
    3日以内出荷
    消費電力(W)55定格電圧(V)100~242器具・セットセット品光束(Lm)7860光色昼白色
  • LED□900埋込乳白パネル Panasonic(パナソニック)

    LED□900埋込乳白パネル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • □450 埋込 乳白パネル 映光色 Panasonic(パナソニック)

    □450 埋込 乳白パネル 映光色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1組
    3日以内出荷
    光色昼白色
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □640埋込乳白パネル Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ □640埋込乳白パネル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)質量(kg)10.3電圧(V)100~242消費電力(W)38寸法(幅W×高さH)(mm)660×660グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明器具・セット器具色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)106.5光束(Lm)4050トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□639RoHS指令(10物質対応)対応灯数5灯埋込高(mm)120調光の可否可エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込乳白パネル Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込乳白パネル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)質量(kg)7.9電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋め込み寸法(mm)□600埋込高(mm)125
  • □450 埋込 乳白パネル Panasonic(パナソニック)

    □450 埋込 乳白パネル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1組
    3日以内出荷
    光色白色
  • □450 埋込 乳白パネル Panasonic(パナソニック)

    □450 埋込 乳白パネル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1組
    3日以内出荷
    光色白色
  • □450 埋込 乳白パネル Panasonic(パナソニック)

    □450 埋込 乳白パネル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1組
    3日以内出荷
    光色白色
  • LED□1200埋込乳白パネル Panasonic(パナソニック)

    LED□1200埋込乳白パネル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    電圧(V)100~242消費電力(W)169RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • □450 埋込 乳白パネル 映光色 Panasonic(パナソニック)

    □450 埋込 乳白パネル 映光色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1組
    3日以内出荷
    光色昼白色
  • LED□1200埋込乳白パネル深枠 Panasonic(パナソニック)

    LED□1200埋込乳白パネル深枠

    Panasonic(パナソニック)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ