カテゴリ

  • 完成車(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 美和ロック(13)
  • エスコ(6)
  • GOAL(ゴール)(3)
  • Mimugo(2)
  • パナソニックコネクト(2)
  • アネスト岩田(1)
  • 工進(1)
  • SEPA(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日本バイリーン(1)
  • 河淳(1)
  • PALMY(1)
  • 越智工業所(1)
  • 長沢製作所(1)
  • ハイロジック(1)
  • AGENT(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「miwa pa」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SO-STYLE 埋込ワンタッチ取付枠 Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込ワンタッチ取付枠

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用条件組立枠又は、器具に突起、差込穴の設けてある器具および、付属品をご使用ください使用場所住宅、事務所などの屋内強度(ボックス取付部強度)0.5N・m/(プレート取付部強度)0.3N・m/(耐荷重強度)100N1分間/(器具着脱繰返し強度)取付け、取外し2回/(耐熱試験)80℃(1時間)
  • ビビライフ 前18型/後16型 電動アシスト三輪自転車 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)

    ビビライフ 前18型/後16型 電動アシスト三輪自転車 2026モデル【完成組立品】

    Panasonic(パナソニック)
    219,800税込241,780
    1台
    10日以内出荷
    乗り降りしやすく、荷物もたっぷり積める電動アシスト三輪車。
    用途お買物・運搬用等その他【チェンジ】内装3段質量(kg)32.3充電時間約5.0時間バッテリー容量(Ah)16タイヤサイズ前:18、後:16適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)685~835走行距離(km)パワー約56/オートマチック約67/ロング約99
  • 防災サイクル ビビライフ 前18型/後16型 電動アシスト三輪自転車 ノンパンク仕様(後輪のみ) 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)

    防災サイクル ビビライフ 前18型/後16型 電動アシスト三輪自転車 ノンパンク仕様(後輪のみ) 2026モデル【完成組立品】

    Panasonic(パナソニック)
    229,800税込252,780
    1台
    11日以内出荷
    乗り降りしやすく、荷物もたっぷり積める電動アシスト三輪車。
    用途構内移動用、防災用、お買物・運搬用等変速機内装3段シフト照明装置バッテリー式前照灯(足も灯4-LEDビームランプ2)バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約5.0時間制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ/後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)16(25.2V)(21cells)車体質量(kg)約33.5タイヤサイズ前:18×1.75 HE/後:16×1.75 HE適応身長(cm)136以上走行距離(km)パワー約56/オートマチック約67/ロング約99寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)1620×685-835×590施錠前輪錠