スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 エコキュート・電気温水器・IH対応Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)124機能エコキュート・電気温水器・IH対応縦(mm)340回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)(連系)30A
熱当番/電池子器AiSEG連携付Panasonic(パナソニック)当日出荷
1ヵ所で検知すると家中にすばやく連動。
あかり(白色LED)で夜間の避難をサポート。
発報時に火元を音声メッセージ(登録した部屋名称)でお知らせ。
AiSEG2と連携、スマホでも機器の状態を確認。
メーカー独自機能。火災時、お部屋をほのかに照らし、避難をサポート。
用途台所など付属品取付ネジ×2、取扱説明書、かんたん準備ガイド、電池×1本材質本体:ABS樹脂/クールホワイト質量(g)約105(電池含む)電源専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)×1本使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約10年感知方式熱式音量(前方1m)(dB以上)警報:90
天井埋込形空気清浄機 換気機能付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
換気機能(排気)付
風圧式シャッター付
ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応
パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「エコナビ」機能搭載
3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄
シャッター連動用端子付のレンジフードとの連動運動可能(別売の連動用コードF-ZSLR40が必要です)
パナソニックの「スマートHEMS」との連動可能
HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載
DCモーターの採用により低消費電力化
風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用
煙当番薄型/電池連動子器あかり付Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器・あかり付)(警報音・音声警報・AISEG連携機能付)