カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- GVS(32)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- PROST's(2)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- Whatman(ワットマン)(3)
- アサヒペン(1)
- アズワン(2)
- アース製薬(3)
- エスコ(5)
- サトーパーツ(1)
- ニシキ工業(4)
- ミッケル化学(2)
- リブドゥコーポレーション(8)
- 扶桑精機(2)
- 日伸理化(2)
- 第一三共ヘルスケア(2)
- ブランドをもっと見る
「ml-150m」の検索結果
特価

巻線インダクタ 面実装 2.5 μH 19.6A 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581セット(5個)7日以内出荷ETQP6Mパワーチョークコイル。パナソニックETQP6Mチョークコイル(別名: PCC-M1060MLシリーズ)は信頼性の高いソリューションです。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.5 μH●最大直流電流:19.6A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP6M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-20
巻線インダクタ 面実装 2.5 μH 19.6A 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥84,980税込¥93,4781セット(500個)7日以内出荷ETQP6Mパワーチョークコイル。パナソニックETQP6Mチョークコイル(別名: PCC-M1060MLシリーズ)は信頼性の高いソリューションです。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:2.5 μH●最大直流電流:19.6A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP6M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-88