カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(356)
  • 制御機器(76)
  • 電気材料(57)
  • 電動工具(22)
  • 住設機器(18)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 医療(14)
  • 防災用品(9)
  • 家電(9)
  • 建築金物(7)
  • 安全用品(6)
  • メカニカル部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(228)
  • SMC(3,507)
  • エスコ(1,835)
  • RS PRO(999)
  • 大阪魂(951)
  • cotta(691)
  • EBM(江部松商事)(611)
  • TRUSCO(603)
  • ノーブランド(559)
  • アズワン(452)
  • NSK(日本精工)(437)
  • NACHI(不二越)(365)
  • NTN(エヌティーエヌ)(361)
  • SKF(日本エスケイエフ)(346)
  • TKG(333)
  • IKO(日本トムソン)(322)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](294)
  • スリーライン(251)
  • シロクマ(247)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(198)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(111)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mm120」の検索結果

597件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フルカラーモダン 標準プレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーモダン 標準プレート

    Panasonic(パナソニック)(133件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+40
  • 防水ゴムキャップ 接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 接地3P

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    種別JIS防雨形形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250
  • フルカラー新金属プレート 標準プレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラー新金属プレート 標準プレート

    Panasonic(パナソニック)(33件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質耐食アルミニウム合金取付プラマイ両用ねじ採用表面処理フルコート加工プレート標準プレート(取付枠なし)
  • フルカラーモダン カバープレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーモダン カバープレート

    Panasonic(パナソニック)(30件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷
    用途カバープレート材質ABS樹脂プレートモダンプレート
  • コスモシリーズ ラウンドコンセントプレート Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ ラウンドコンセントプレート

    Panasonic(パナソニック)(36件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    プレートラウンド
  • 石膏ボード用はさみ金具 Panasonic(パナソニック)

    石膏ボード用はさみ金具

    Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個ほか
    当日出荷
    C型
    用途石膏ボード用
  • コスモシリーズ ラウンドスイッチプレート Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ ラウンドスイッチプレート

    Panasonic(パナソニック)(39件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プレートラウンド
  • エネループ(スタンダードモデル)充電器セット Panasonic(パナソニック)

    エネループ(スタンダードモデル)充電器セット

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれたエネループ「スタンダードモデル」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち 充電器:電池を1本ずつセンサーを用いて状態を判別・制御する「センシング機能」搭載 エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応した「充電器 BQ-CC83」のセット。単3形×2本を約3.5時間で充電可能、単4形×2本を約2時間で充電可能 4本同時充電が可能な、ベーシック充電器。 はじめて使う方へ。ベーシックモデル 充電時間(目安):約3.5時間(スタンダードモデル単3形1~2本充電時) 単3形1~4本、単4形1~4本の合わせて4本まで充電可能 エネループ、充電式エボルタ、両対応充電器 海外・国内両用(AC100~240V) センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能に「予備充電機能」が加わって、充電池がさらに快適に使えるようになりました。 予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。 微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。 乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。 スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。 クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。 つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。
    寸法(mm)約68×120×28(本体外寸)質量(g)約110(電池別)電圧(V)1.2本数4本
  • フルカラーステンレスプレート 標準プレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーステンレスプレート 標準プレート

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途標準プレート仕様取付枠なし材質ステンレス鋼板プレート標準プレート
  • 充電式サイクロン掃除機 Panasonic(パナソニック)

    充電式サイクロン掃除機

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    手軽に使いやすいデザイン。リチウムイオン電池搭載により、電池寿命が長持ち。 遠心分離でゴミをしっかり集じん。金属製のフィルターなので目詰まりしにくく、ゴミ捨て・お手入れもラク。 V字ブラシで中央にゴミを集めしっかり吸引。自走式パワーノズルで軽快掃除。
    用途掃除機として(コードレススティック軽量コンパクト)電源タイプコードレス集塵方式サイクロン式集塵容量(L)ごみすてライン:0.3、最大容積:0.6質量(kg)本体:1.5(電池含む)、スティック:2.3使用時間(分)約15(HIGH)、約36(ON)、約40(ON)(満充電・電池初期20℃時)充電時間(時間)約3.5付属品・延長管(1本)・床用ノズル(1個)・充電アダプター(1個)・すき間用ノズル(1個)電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz)コードレス式消費電力(W)充電中:約17、本体を外したとき:約0.5定格電圧(V)DC18.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スティッククリーナー:253×253×1101電源コード(m)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×253×424使用電池リチウムイオン電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:12×25.3×42.4、スティック:25.3×25.3×110.1バッテリー容量(mAh)定格:1650充電可能回数約2500回ヘッド仕様パワーヘッド
  • 防水コードコネクタボディ 接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水コードコネクタボディ 接地3P

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ色黒種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)120定格電流(A)20寸法C(Φmm)16寸法B(Φmm)73差込口形状接地3P 20A 250V
  • フルカラー新金属プレート カバープレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラー新金属プレート カバープレート

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質耐食アルミニウム合金表面処理フルコート加工
  • フルカラー新金属プレート コンセントプレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラー新金属プレート コンセントプレート

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プレートコンセントプレート
  • 埋込ダブルコンセント(絶縁枠付)(プレート付) Panasonic(パナソニック)

    埋込ダブルコンセント(絶縁枠付)(プレート付)

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2495種別金属枠+プレート長さ(mm)約120形状平刃タイプ幅(mm)約70色ホワイトタイププレート付種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
  • フルカラー モダン カバープレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラー モダン カバープレート

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プレートモダンプレート
  • 単3形単4形ニッケル水素電池専用急速充電器 Panasonic(パナソニック)

    単3形単4形ニッケル水素電池専用急速充電器

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    残量チェック機能を搭載、充電状態をLEDの色でお知らせ 残量チェック機能や充電池の買い替え時期がわかる、買い替え目安診断機能搭載※1電池を1本ずつセンサーを用いて 状態を判別・制御するセンシング充電機能搭載 充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応 (充電時間) 単3形または単4形×2本を約1.5時間で急速充電可能
    仕様急速充電器(海外対応)寸法(mm)120×68×28質量(g)約120充電時間単3形または単4形×2本を約1.5時間
  • フルカラー埋込スイッチ Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷
    仕様モダンプレート付長さ(mm)120幅(mm)70厚さ(mm)32.5色ミルキーホワイト定格15A 300V AC
  • 防雨入線カバー Panasonic(パナソニック)

    防雨入線カバー

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    カバーがスライドし(WP91319,WP91319Aのみ)、さらにボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも器具取付けが容易に出来ます。複数本の電線を固定できるインシュロック方式を採用。同軸ケーブルS-7C-FB(またはS-5C-FB)が4本まで入線可能です。
    用途TV・電話線の引き込みに。入線本数の多い場合におすすめします。タイプ露出・埋込両用奥行(mm)56
  • エネループ(スタンダードモデル)急速充電器セット Panasonic(パナソニック)

    エネループ(スタンダードモデル)急速充電器セット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷
    充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれたエネループ「スタンダードモデル」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち 充電器:3色LED搭載の急速充電モデル。センシング機能搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能) エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応した「急速充電器 BQ-CC85」のセット。単3形または単4形×2本を約1.5時間で急速充電可能 メーカーラインアップNo.1の充電スピード(2本充電時)を実現。 充電時間(目安):約1.5時間(スタンダードモデル単3形1~2本充電時) 単3形1~4本、単4形1~4本の合わせて4本まで充電可能 エネループ、充電式エボルタ、両対応充電器 海外・国内両用(AC100~240V) センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能に「予備充電機能」が加わって、充電池がさらに快適に使えるようになりました。 予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。 残量チェック機能:充電池の電池残量と、充電の進行状態をLEDの色でお知らせ。LEDが赤・黄・緑の3色変化で、充電池1本ごとの充電(電池残量)状態がひと目でわかります。 買い替え目安診断機能:充電池の買い替え時期の目安を、LEDの点滅でお知らせ。充電完了後、LEDが黄色点滅したら、買い替え目安のサイン。寿命がきた電池はLEDが赤色点滅になります。 スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。 クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。 つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。 乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。
    寸法(mm)約68×120×28(本体外寸)質量(g)約120(電池別)電圧(V)1.2本数4本
  • フルカラーステンレスプレート 防雨カバープレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーステンレスプレート 防雨カバープレート

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    用途カバープレート
  • ねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック)

    ねじなしノーマルベンド

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鋼管製溶融亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E
  • フルカラーステンレスプレート カバープレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーステンレスプレート カバープレート

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途カバープレート
  • ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー Panasonic(パナソニック)

    ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    当日出荷
    AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。また乾電池エボルタ付属なので、購入後すぐに使えて便利です。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
    付属品モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本最大出力125mW受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約71・AM受信時:約78、[イヤホン]FM受信時:102・AM受信時:109【単3形パナソニックアルカリ乾電池】[スピーカー]FM受信時:64・AM受信時:68、[イヤホン]FM受信時:94・AM受信時:96【単3形パナソニックマンガン乾電池】[スピーカー]FM受信時:24・AM受信時:26、[イヤホン]FM受信時:38・AM受信時:38
  • 2コ用スイッチボックス Panasonic(パナソニック)

    2コ用スイッチボックス

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    付属品器具取付ねじ種類A型B型共用規格2コ用適合規格(PS)E長さL(mm)120幅W(mm)124
  • アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート 1連用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート 1連用

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    水平・垂直を基調としたデザインのセレクティブなスイッチ ストレートなラインがワンランク上の空間づくりをお手伝いします
    寸法(mm)120×70耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4プレート形状1連用
  • サドル(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)

    サドル(薄鋼用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途薄鋼電線管用種類薄鋼電線管用表面処理電気亜鉛メッキ
  • ガス当番天然ガス用ヘッド(100V・有電圧) Panasonic(パナソニック)

    ガス当番天然ガス用ヘッド(100V・有電圧)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    付属品取扱説明書(保証書付き)×1冊、注意ラベル×1枚、警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカー×1枚仕様(警報ガス濃度)爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0質量(g)約130使用温度範囲(℃)-10~+50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)通常時:2.5、警報時:3.0寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×40.5対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13A用ガス)警報方式警報表示灯(赤)点灯(自動復帰式)、ブザー音(ピー、ピー)、即時警報型、自動復帰型検知方式接触燃焼式
  • コスモシリーズ 新金属コンセントプレート 2型 Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 新金属コンセントプレート 2型

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐久性に優れた新金属コンセントプレート。オフィスなどにおすすめします。
    材質耐食アルミニウム合金
  • フルカラー新金属プレート2型 標準プレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラー新金属プレート2型 標準プレート

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途標準プレート材質耐食アルミニウム合金表面処理フルコート加工プレート標準プレート(取付枠なし)
  • たてとい S30 伸縮たて継手 Panasonic(パナソニック)

    たてとい S30 伸縮たて継手

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    角形状のたてとい部材。たてといの熱伸縮を吸収し、ますやチーズなどの部材の破損トラブルを防止します。
    長さ(mm)120
  • 住宅用フロアコンラウンド厚床対応 Panasonic(パナソニック)

    住宅用フロアコンラウンド厚床対応

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    4日以内出荷
    取り付ける床材の厚みが60mm超120mm以下の場合に使用します。
    適合床厚60mm超120mm以下の床材に対応
  • アイアン丸・ハイ丸 F型集水器 Panasonic(パナソニック)

    アイアン丸・ハイ丸 F型集水器

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    分類落し口部材
  • フルカラー新金属プレート2型 カバープレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラー新金属プレート2型 カバープレート

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    仕様取付枠付材質耐食アルミニウム合金形状角型表面処理フルコート加工
  • コーナーボックス Panasonic(パナソニック)

    コーナーボックス

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
    用途天井の隅において、分岐・電線の接続箇所に使用します。形状コーナーボックス適合規格(PS)E
  • MODULE LIGHT ポーチライト Panasonic(パナソニック)

    MODULE LIGHT ポーチライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    4日以内出荷
    建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。 120mmキューブタイプ 各寸法をブロックの厚み「120mm」に合わせたキューブタイプ。
    幅(mm)120質量(kg)0.4色アクリルカバー:乳白取付ツマミネジ方式高さ(mm)120消費電力(W)5構造防雨型/密閉型色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)120演色指数(Ra)高演色90取付面位置壁面・据置取付専用調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 片頭プラスビット(磁石付) Panasonic(パナソニック)

    片頭プラスビット(磁石付)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1本
    当日出荷
    先端形状(+)適合工具段付部までのサイズ11.5mm/EZ7520、EZ7420、EZ7410、EZ7411、EZ6220、EZ6225、EZ503、EZ502、EZ6420(EZ7520・EZ7410・EZ7411は13mm段付ビット、EZ7420は9mm段付ビット・13mm段付ビットも使えます)両頭機能片頭
  • リビングラジオ FM/AM 2バンドレシーバー RF-2450 Panasonic(パナソニック)

    リビングラジオ FM/AM 2バンドレシーバー RF-2450

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。※電池別売りです。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
    付属品AC電源コード質量(g)【乾電池を含む】756、【乾電池を含まず】686消費電力(W)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234.0×122.0×82.0最大出力600mW電源(AC V)100電源周波数(Hz)50/60電池DC 6V(単3形乾電池4本使用)スピーカー10cm丸形(4Ω)受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約61/AM受信時:約64本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×120.0×62.0
  • ねじなしユニバーサル Panasonic(パナソニック)

    ねじなしユニバーサル

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途露出配管でL形やT形に曲げる場合に使用します。適合規格(PS)E
  • フルカラー埋込接地ダブルコンセント(モダンプレート付) Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込接地ダブルコンセント(モダンプレート付)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2258長さ(mm)約120形状平刃タイプ幅(mm)約70色ミルキーホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
  • 交換用フィルター(アレルバスター搭載) Panasonic(パナソニック)

    交換用フィルター(アレルバスター搭載)

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1枚
    当日出荷
    アレル物質(花粉、ダニの死がい・フンなど)や雑菌、ウイルスなどの活動を抑制する「アレルバスター」「バイオ除菌」「カテキン」をフィルター表面に塗布。(除去効率:質量法で粒径10μm以上を80%以上)
    用途居間適合機種自然給気口用(GKFタイプ)寸法(mm)Φ120×t6.5交換目安約2年