カテゴリ

  • メカニカル部品(19)
    • インダクションモーター(1)
    • ギヤヘッド(4)
    • ギヤードモーター(4)
  • 制御機器(44)
  • 空調・照明・電設資材(37)
  • 電気材料(5)
  • 電動工具(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
極数
  • 3(1)
出力(kW)
  • 0.004(2)
  • 0.006(1)
  • 0.015(2)
  • 0.02(1)
  • 0.025(3)
  • 0.04(2)
  • 0.06(1)
  • 0.06~0.09(1)
定格電圧(V)
  • AC100/200(7)
  • AC200/220(2)
  • AC100(4)
  • AC200(16)
  • AC220(1)
取付方式
  • フランジ取付(4)
電源
  • 三相(2)
  • 交流(5)
  • 単相(1)
減速比
  • 3.6(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 30(1)
  • 36(1)
  • 60(1)
  • 75(1)
3.6・5・6・10・15・30・36・60・75
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • 三菱電機(108)
  • 日立産機システム(3)
  • オリエンタルモーター(1,143)
  • 日東電工[モーター](35)
  • マブチモーター(21)
  • 富士電機(19)
  • 住友重機械工業(22)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](8)
  • TAMIYA(タミヤ)(29)
  • BIGM(丸山製作所)(158)
  • KITO(キトー)(164)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](174)
  • RG(レーシングギア)(339)
  • アイエルモータースポーツ(402)
  • スリーピース(297)
  • ダイヤトレンド(568)
  • ニッセイ(487)
  • 山洋電気(306)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mo-ta」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
107件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バックアップ電池 Panasonic(パナソニック)

    バックアップ電池

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    欠品中
    適合FP2SH、FP-X0
  • バラ線圧接工具 Panasonic(パナソニック)

    バラ線圧接工具

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    トランジスタ出力タイプ付属のコネクタ結線時に必要
  • インダクションモータ 歯切軸モータ Panasonic(パナソニック)

    インダクションモータ 歯切軸モータ

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    ¥4,390~税込¥4,829~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    取付方式フランジ取付定格時間(分)連続
  • 新Gシリーズ スピードコントローラ EXタイプ Panasonic(パナソニック)

    新Gシリーズ スピードコントローラ EXタイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥11,900税込¥13,090
    1台
    当日出荷
    ソフトスタート、ソフトダウンが可能 応答性切り替えが可能 瞬時停止機能を更に向上 並列運転が可能 他の制御系との連結が可能
    タイプEX周波数(Hz)50/60
  • バラ線コネクタセット Panasonic(パナソニック)

    バラ線コネクタセット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
  • レバーシブルモータ Panasonic(パナソニック)

    レバーシブルモータ

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    瞬時正逆転が可能。バランス巻線方式と簡易ブレーキ機構を内蔵しており、瞬時正逆転が可能でしかも正転、逆転とも同特性が得られます。オーバライドが少なく、簡易ブレーキ内蔵により、若干の保持力を持ち、停止時のオーバーランが少なく、始動トルクの約10%程度の保持トルクがあります。時間定格は30分定格です。※レバーシブルモータの停止頻度は、1分間に6回以下として下さい。
    種類レバーシブルモーター取付方式フランジ取付極数4周波数(Hz)50/60電源交流軸の形状歯切軸定格時間(分)30/30
  • 新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(レバーシブルモータ) Panasonic(パナソニック)

    新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(レバーシブルモータ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    レバーシブルモータ ・瞬時正逆転が可能。 ・固定子巻線をバランス巻としており、正転逆転とも同じ特性が得られます。 ・簡易ブレーキ機構を内蔵しており、インダクションモータと比べてオーバーランが少なく、瞬時正逆転が可能です。 ・時間定格は30分です。 電磁ブレーキ ・無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 ・停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 ・短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 ・頻繁な瞬時正逆転ができます。 ・モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
    極数4定格時間(分)30/30
  • 新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキなし) Panasonic(パナソニック)

    新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキなし)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    翌日出荷
    三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。 時間定格は連続です。 国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。
    歯数9ブレーキブレーキなし種類汎用モーター極数4定格時間(分)連続ブレーキ入力(W)-ブレーキ電流(A)-ブレーキ静摩擦トルク(N・m)-
  • 新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキ付) Panasonic(パナソニック)

    新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキ付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,900~税込¥15,290~
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。 時間定格は連続です。 国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。 無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 頻繁な瞬時正逆転ができます。 モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
    歯数9ブレーキ電磁ブレーキ付種類ギヤードモーター極数4定格時間(分)連続
  • ギアヘッド Panasonic(パナソニック)

    ギアヘッド

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    モータータイプギヤヘッド軸受寿命標準:10000時間構造(軸受)ボールベアリング
  • 新Gシリーズ ギヤヘッド Panasonic(パナソニック)

    新Gシリーズ ギヤヘッド

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥2,790税込¥3,069
    1台
    翌日出荷
    取付方式フランジ取付モータータイプギヤヘッド
  • 新Gシリーズ 中間ギヤヘッド Panasonic(パナソニック)

    新Gシリーズ 中間ギヤヘッド

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥7,990税込¥8,789
    1台
    翌日出荷
    取付方式フランジ取付モータータイプギヤヘッド
  • 24時間式タイムスイッチ JIS協約型・2P 交流モータ式 AC200V用 1回路型 Panasonic(パナソニック)

    24時間式タイムスイッチ JIS協約型・2P 交流モータ式 AC200V用 1回路型

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    協約型2Pサイズ、負荷のコントロールもきめ細かく行えます。
    仕様ソーラー無、最小設定間隔:15分、白熱灯負荷:7.4A,モーター負荷:AC100V 400W、AC200V 750 W(COS Φ=0.7以上)、ネオントランス:15kV×8台種別24時間式形状盤組込用(JIS協約型)質量(g)230周波数(Hz)50-60消費電力(W)1.5定格電圧(V)AC200接点構成1c方式全設定子埋込方式精度電源周波数に同期外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×50×77使用周囲温度(℃)-10~+50動作回数96動作許容電圧範囲(V)AC170-230使用周囲湿度85%以下抵抗負荷15A駆動方式交流モータ式誘導負荷(A)(COS Φ=0.7以上)10回路数1停電補償時間無設定最小単位15回路構成別回路型(無電圧)
  • パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●インテリアパネル形●8cmプロペラファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:速結端子付質量(kg)0.69色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.4適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファンシャッター電気式高気密騒音値(dB)(50/60Hz)21/21色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)53(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)41.5/41.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)43/43
  • TB4209K 24時間式タイムスイッチ クォーツモータ式 a接点(別回路) Panasonic(パナソニック)

    TB4209K 24時間式タイムスイッチ クォーツモータ式 a接点(別回路)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    埋込型定子を採用。最小設定間隔15分の多動作型です。 DINレールにも取付可能です。
    仕様ソーラー無、白熱灯負荷:10A、モータ負荷(cosΦ=0.7):AC100V・750W/AC200V・1500W、最小設定間隔:15分間隔種別24時間式形状ボックス型質量(g)170周波数(Hz)50-60消費電力(W)AC100V/1、AC200V/2スイッチ(手動)入-自動-切スイッチ付定格電圧(V)AC100-220接点構成1a精度(時間)月差±15秒以内/25 ℃外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)107.5×72×44.5使用周囲温度(℃)-10~+50動作回数96動作許容電圧範囲(V)AC85-242使用周囲湿度85%以下(結露なきこと)抵抗負荷15A駆動方式クォーツモータ式誘導負荷(A)荷(cosΦ=0.7)12回路数1停電補償時間300時間設定最小単位15分単位回路構成別回路型(無電圧出力)
  • パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    当日出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●格子ルーバー形●8cmプロペラファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:速結端子付質量(kg)0.64色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所居室・洗面所・トイレ用フィルター付消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.4適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファンシャッター電気式高気密騒音値(dB)(50/60Hz)21/21色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)80(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)44/44換気風量(m3/h)(50/60Hz)49/49
  • タイムスイッチ 24時間式(DINレール・露出取付型) クォーツモータ式 c接点 別回路 TB3909K Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ 24時間式(DINレール・露出取付型) クォーツモータ式 c接点 別回路 TB3909K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    埋込型定子を採用。最小設定間隔15分の多動作型です。 DINレールにも取付可能です。
    仕様ソーラー無、白熱灯負荷:10A、モータ負荷(cosΦ=0.7):AC100V・750W/AC200V・1500W、最小設定間隔:15分間隔種別24時間式形状ボックス型質量(g)180周波数(Hz)50-60消費電力(W)AC100V/1、AC200V/2スイッチ(手動)入-自動-切スイッチ付定格電圧(V)AC100-220接点構成1c精度(時間)月差±15秒以内(25 ℃)使用周囲温度(℃)-10~+50動作回数96動作許容電圧範囲(V)AC85-242使用周囲湿度85%以下(結露なきこと)抵抗負荷15A駆動方式クォーツモータ式誘導負荷(A)荷(cosΦ=0.7)12回路数1停電補償時間300時間(20 ℃)設定最小単位15分単位回路構成別回路型(無電圧出力)
  • パイプファン 人感センサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 人感センサー付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    欠品中
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●人感センサー付●8cmプロペラファン・排気●局所換気専用●電源接続:速結端子付質量(kg)0.67色マンセル値3.2Y8.9/0.6スイッチ切換式適合場所トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファンシャッター電気式高気密騒音値(dB)(50/60Hz)21/21色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)90(ルーバー)換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
  • パイプファン 本体スイッチ付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 本体スイッチ付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    低騒音、低消費電力設計
    仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●インテリアパネル形●8cmプロペラファン・排気●24時間常時換気●小風量形●電源接続:速結端子付色マンセル値3.2Y8.9/0.6スイッチ付適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファンシャッター手動式色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)104(ルーバー)
  • パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    当日出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●格子ルーバー形●8cmプロペラファン・排気●24時間常時・局所換気兼用●電源接続:速結端子付質量(kg)0.64適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.4適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファンシャッター電気式高気密騒音値(dB)(50/60Hz)21/21色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)90(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)47/47換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
  • 24時間式タイムスイッチ 防雨型 クォーツモータ式 AC100-220V a接点(別回路) Panasonic(パナソニック)

    24時間式タイムスイッチ 防雨型 クォーツモータ式 AC100-220V a接点(別回路)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    形状ボックス型寸法(mm)外形:H180×W123×D52定格電圧(V)AC100-220接点構成1a駆動方式クォーツモータ式回路数1回路回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
  • 押釦開閉器(スチールケース) モータ直入用 Panasonic(パナソニック)

    押釦開閉器(スチールケース) モータ直入用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
    材質(ケース)スチール接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)定格使用電圧(V)AC220
  • パイプファン 湿度センサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 湿度センサー付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    当日出荷
    湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、強-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様8cmプロペラファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)0.61色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(強)1.9/2.2、(弱)1.4/1.5適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16開口面積(cm2)80有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)38/38換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)55/55、(弱)43/43
  • パイプファン 湿度センサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 湿度センサー付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、強-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)1.18色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(強)7/8.2、(弱)5.7/5.7適合パイプ径(Φmm)Φ150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31/31、(弱)25/23開口面積(cm2)126有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)98/98、(弱)79/71.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)103/103、(弱)83/75
  • 24 時間式タイムスイッチ 交流モータ式 AC100V 用 c 接点 ( 別回路 ) Panasonic(パナソニック)

    24 時間式タイムスイッチ 交流モータ式 AC100V 用 c 接点 ( 別回路 )

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    形状ボックス型外形寸法(mm)H107.5×W72×D44.5定格電圧(V)AC100接点構成1c駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
  • パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    3日以内出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付質量(kg)1.04色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9適合パイプ径(Φmm)Φ150騒音値(dB)(50/60Hz)31/31開口面積(cm2)141有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
  • パイプファン 本体スイッチ付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 本体スイッチ付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    3日以内出荷
    低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)Φ100開口面積(cm2)105
  • パイプファン 本体スイッチ付 ACモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 本体スイッチ付 ACモーター

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1台
    3日以内出荷
    低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)Φ100開口面積(cm2)97
  • モータブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)

    モータブレーカ付ターミナルプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    上段3P回路用のターミナルプラグです。
    用途ファクトライン100・60共通質量(kg)0.94色クリームグレイ定格3P 200V・E付ブレーカBBW-30CM型内蔵
  • パイプファン ピタンコ DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン ピタンコ DCモーター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    3日以内出荷
    壁面・天井面取付兼用形
    仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付質量(kg)0.78色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8消費電力(W)(50/60Hz)3.1/3.5適合パイプ径(Φmm)Φ100シャッター電気式騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5開口面積(cm2)69有効換気量(m3/h)(50/60Hz)46/46.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
  • パイプファン 本体スイッチ付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 本体スイッチ付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    3日以内出荷
    本体スイッチ付 壁面・天井面取付兼用形 低騒音、低消費電力設計
    仕様8cmプロペラファン・排気、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)0.49色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23.0開口面積(cm2)121有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
  • パイプファン 温度センサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 温度センサー付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    3日以内出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、強-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    付属品フィルター仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)0.68色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8消費電力(W)(50/60Hz)(強)2.4/2.7、(弱)1.9/2.0適合パイプ径(Φmm)Φ100シャッター電気式操作方法スイッチ騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16開口面積(cm2)80有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)44/44、(弱)35/35換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39
  • パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    3日以内出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間・局所換気兼用、速結端子付質量(kg)1.04色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)12消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9適合パイプ径(Φmm)Φ150シャッター電気式騒音値(dB)(50/60Hz)31/31開口面積(cm2)126有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
  • パイプファン 湿度センサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 湿度センサー付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    付属品フィルター仕様12cmターボファン・排気・電気式シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付質量(kg)1.16色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)12消費電力(W)(50/60Hz)7/8.2適合パイプ径(Φmm)Φ150シャッター電気式騒音値(dB)(50/60Hz)31/31開口面積(cm2)80換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
  • パイプファン 本体スイッチ付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 本体スイッチ付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    4日以内出荷
    シャッター手動開閉式 本体スイッチ付 壁面取付形 低騒音、低消費電力設計
    仕様13cmプロペラファン・排気・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、速結端子付色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)3.4/3.8騒音値(dB)(50/60Hz)28.5/29.0開口面積(cm2)184有効換気量(m3/h)(50/60Hz)103/107換気風量(m3/h)(50/60Hz)114/118
  • レンジフード サイドフード ACモーター Panasonic(パナソニック)

    レンジフード サイドフード ACモーター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    4日以内出荷
    本体とダクトカバーは別売です。 タクトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 残置運転(3分)機能付 給気電動シャッター、排気用の電動シャッターとの連動可能(給気・排気電動シャッターの両方共連動させる場合は、FY-WW004が必要。給気電動シャッターのみ連動させる場合は、FY-WW001が必要です。) 整流板捕集方式 ミニ電球(40W) BLⅢ型相当品
    質量(kg)17.0消費電力(W)(50/60Hz)(強)82.5/94、(中)46/49、(弱)19/22.5適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)45.5/45、(中)34/33、(弱)25/26換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)527/508、(中)320/305、(弱)201/211
  • レンジフード サイドフード DCモーター Panasonic(パナソニック)

    レンジフード サイドフード DCモーター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
    本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)> 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品
    材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5開口面積(cm2)304表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135油捕集効率(%)約60
  • レンジフード サイドフード ACモーター Panasonic(パナソニック)

    レンジフード サイドフード ACモーター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    4日以内出荷
    本体とダクトカバーは別売です。 タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明) 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能 残置運転(3分)機能付 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 整流板捕集方式 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅢ型相当品
    材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5開口面積(cm2)315表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)540/525、(弱)365/345、(常時)150/160油捕集効率(%)約60
  • レンジフード マントルフード DCモーター Panasonic(パナソニック)

    レンジフード マントルフード DCモーター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    4日以内出荷
    本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ〈切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)〉 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品
    仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ55~90cm、24時間・局所換気兼用材質フード前面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135
  • レンジフード センターフード ACモーター Panasonic(パナソニック)

    レンジフード センターフード ACモーター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    4日以内出荷
    ダクトカバーは別売です。 タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明) 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能 残置運転(3分)機能付 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 整流板捕集方式 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅢ型相当品
    仕様イージィ・クリーンフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5開口面積(cm2)315表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)550/535、(弱)375/355、(常時)140/150油捕集効率(%)約60