カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(22)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BIGM(丸山製作所)(100)
- CEJN(セイン)(17)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- TEAC(8)
- TP-LINK(7)
- オモイオ (omoio)(44)
- カーメックス(11)
- ケナメタル(7)
- サンドビック(4)
- サンワサプライ(4)
- タンガロイ(4)
- ビデオセンシング(7)
- ホンダ(89)
- メディアカバーマーケット(11)
- ラムマウント(9)
- 三菱マテリアル(12)
- 内田洋行(6)
- ブランドをもっと見る

速結コネクタ PF管用
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から3日以内出荷差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
Eパイプアダプタ PF管用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から5日以内出荷PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
パナフレキエース ブッシング
Panasonic(パナソニック)¥49税込¥541個当日出荷から3日以内出荷PF管へのほこりや異物の侵入を防ぐキャップとして使用します。 終端用のエンドキャップとしても使えます。仕様PF管用色ウォームグレイ
片サドル
Panasonic(パナソニック)¥74~税込¥81~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷外周巻き付け式のサドルです。配管ズレ防止機構付。呼び28用を使って、呼び14、16の2本結束もできます。
コンビネーションアダプタ
Panasonic(パナソニック)¥969税込¥1,0661袋(10個)5日以内出荷から6日以内出荷薄鋼電線管ねじと厚鋼電線管ねじとの接続に使用します。お手持ちの電線管および速結コネクタとのコンビネーションアダプタとを組合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。適合CD管・PF管共用
Eパイプジョイントアダプタ
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681袋(10個)4日以内出荷から5日以内出荷お手持ちの速結コネクタと組合わせて、ねじなし電線管Eとの接続に使用します。
パナフレキCD・PF共用付属品 ジョイントナット
Panasonic(パナソニック)¥44税込¥481個5日以内出荷用途速結コネクタと組み合わせて使用し、CD管・PF管と厚鋼電線管またはCD管・PF管同士の接続に使用します。適合CD管・PF管共用種別パナフレキCD・PF共用付属品色ウォームグレイ種類ジョイントナット寸法L(mm)24呼び16-16寸法D1(mm)25寸法D2(mm)31入数(個)1
ころがしエンド(1本止め) PF管用
Panasonic(パナソニック)¥229~税込¥252~1個3日以内出荷から5日以内出荷ころがしエンド(1本止め)。ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。立上げ角度20°。釘、防トロキャップ付角度(°)(立上げ)20
型枠用ブッシング PF管用
Panasonic(パナソニック)¥209税込¥2301個5日以内出荷間仕切り壁への落し込みや、はり貫通の場合に使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管用呼び16・22のみ)が好評です。適合PF管用
CD-CD・PF-PFエンドカバー
Panasonic(パナソニック)¥519税込¥5711個4日以内出荷から5日以内出荷電話線などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管よび16・22のみ)が好評です。角度(°)(立上げ)20
エンドカバー45
Panasonic(パナソニック)¥219税込¥2411個4日以内出荷から5日以内出荷エンドカバーのコンパクトタイプ。狭い所やはり側面の取り付けに使用します。エンドカバー45はコンクリート打設後取り外せます。寸法L(mm)95.4寸法W(mm)88.7
パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結コネクタ
Panasonic(パナソニック)¥249税込¥2741個4日以内出荷<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。PF管を差し込むだけで一発速結、簡単解除できます。防塵キャップ付き。用途PF管とボックスの接続に使用します。適合PF管用種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品色グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4)種類速結コネクタ規格JIS C 8412入数(個)1
パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結カップリング
Panasonic(パナソニック)¥219税込¥2411個4日以内出荷から5日以内出荷<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。用途PF管相互の接続に使用します。適合PF管用種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品色グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4)種類速結カップリング規格JIS C 8412入数(個)1
首振りエンドカバー PF管用
Panasonic(パナソニック)¥209税込¥2301個5日以内出荷首振り型なので、鉄筋などの障害物を避けて自由に接続ができます。最上階の配管に適しています。適合PF管用角度(°)(立上げ)30~60
PLC FP0Rコントロールユニット
Panasonic(パナソニック)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷から33日以内出荷定格電圧(V)24 DC耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間)入力インピーダンス(Ω)約9.1k絶縁方式フォトカプラ使用周囲温度(℃)0~+55使用周囲湿度10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと)耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子)使用電圧範囲(V)21.6~26.4 DC演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)電圧許容範囲(V)20.4~28.8 DC耐振動5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間ラベル数(JMP+LOOP)256点絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括,機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時)耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式マスタコントロールリレー(MCR)256点微分点数プログラム容量分ステップラダー数1000工程サブルーチン数500サブルーチン
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら