カテゴリ
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BIGM(丸山製作所)(160)
- omron(オムロン)(25)
- CKD(7)
- 三菱電機(6)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- コガネイ(5)
- 日東工器(5)
- ユーエイキャスター(5)
- 音羽電機工業(5)
- GIC[制御機器](5)
- エナジーサポート(4)
- TOKISTAR(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- フルーク(FLUKE)(2)
- カナイ(2)
- CONTEC(コンテック)(2)
- UNITED AUTOMATION(2)
- ブランドをもっと見る
「ms-100a」の検索結果

4点ユニットリレー
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981個欠品中スリムで省スペース4点ユニットリレー(長寿命のPhotoMOSリレー パワータイプを搭載)仕様入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V質量(g)約100種類その他アクセサリ接点構成1a×4保存温度(℃)-30~80(氷結および結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガーにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-20~55耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1mm)耐衝撃(耐久)196m/s2以上{20G以上}使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)入力電圧変動許容範囲(V)(-20℃~+55℃)定格入力電圧の90%~110%推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.3~0.5[3~5]耐電圧(V/min)(入出力間)AC2000・(異極間〈リレー相互間〉)AC1500
シーンマネージャーG接点入力ユニット
Panasonic(パナソニック)¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷適合スイッチボックス:JIS1コ用(カバー付)色クールホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)70×120機能シーン1~4の呼出+全消灯(同一エリア)、シーン5~8の呼出+全消灯(同一エリア)、自動再生、タイムスケジュールの切替+停止他接点入力方式無電圧a接点(DC12V10mA)、パルス幅100ms以上
天井埋込型 リベコムスケジューラー LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷から62日以内出荷幅(mm)Φ115色白電圧(V)100~242入力外部接点:無電圧a接点×1(パルス入力100ms以上)/無電圧a接点×1(デマンド入力用)機能スケジュール機能、外部入力機能通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)104
天井直付型 リベコムスケジューラー LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷幅(mm)Φ134色白高さ(mm)122電圧(V)100~242入力外部接点:無電圧a接点×1(パルス入力100ms以上)/無電圧a接点×1(デマンド入力用)機能スケジュール機能、外部入力機能別売品番天井取付金具:NK23060、防球ガード:NK23062通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
外部連動インターフェース【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥289,800税込¥318,7801台62日以内出荷外部機器からの接点信号により、複数エリアのシーン再生タイプ8シーンタイプ種類シーンマネージャーG入力電圧(V)AC100±10% 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×400×125機能外部接点入力よりシーン切替・全消灯モニター出力オープンコレクタ12V 100mA接点入力方式外部:無電圧a接点、パルス幅100ms以上信号方式専用調光:リモートバス方式