カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 建材・エクステリア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(2,567)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(99)
  • オカムラ(岡村製作所)(72)
  • IDEC(和泉電気)(51)
  • メディアカバーマーケット(33)
  • 三菱マテリアル(29)
  • omron(オムロン)(26)
  • AZLA(アズラ)(21)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(19)
  • OSG(オーエスジー)(18)
  • KTC(17)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(17)
  • 三菱電機(17)
  • unitech(16)
  • 扶桑精機(13)
  • 東空販売(13)
  • 住商モンブラン(13)
  • NB(日本ベアリング)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms6」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 有圧換気扇 屋外フード 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品水切板2枚材質鋼鈑(ポリエステル系粉体塗装)
  • ズームレンズ(MZ17Kシリーズ用) Panasonic(パナソニック)

    ズームレンズ(MZ17Kシリーズ用)

    Panasonic(パナソニック)
    359,800税込395,780
    1個
    5日以内出荷
    MZ17シリーズ。交換用レンズ。
  • 排水管カバー Panasonic(パナソニック)

    排水管カバー

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    ステンシルバーサイズ(メタリック調たてとい)60適合サイズ(メタリック調たてとい)60
  • スマートスクエアフード用同時給排ユニット Panasonic(パナソニック)

    スマートスクエアフード用同時給排ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    シルバー
  • スマートスクエアフード用同時給排ユニット Panasonic(パナソニック)

    スマートスクエアフード用同時給排ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    31日以内出荷
    適合パイプ径(Φmm)150
  • センサ取付金具 Panasonic(パナソニック)

    センサ取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    489税込538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • NCリレー Panasonic(パナソニック)

    NCリレー

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1箱(20個)
    当日出荷から83日以内出荷
    フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
    用途電力設備、産業用機器、計測機器
  • DSパワーリレー Panasonic(パナソニック)

    DSパワーリレー

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1箱(50個)
    当日出荷から103日以内出荷
    小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm) 豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a) 耐サージ電圧:5,000V .ラッチングタイプも品揃え プリント板ソケットをご用意
    用途電力設備、計測機器、産業用機器、OA機器
  • 高感度型 基板用信号リレー DSシリーズ Panasonic(パナソニック)

    高感度型 基板用信号リレー DSシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 基板実装型 突入電流対応 汎用リレー TXシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装型 突入電流対応 汎用リレー TXシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    459税込505
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • HEリレー Panasonic(パナソニック)

    HEリレー

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から83日以内出荷
    高容量:30A(1a)、25A(2a) TV規格取得:TV-15(1a)、TV-10(2a) 耐サージ電圧:10,000V(接点~コイル間) 端子台をご用意
    用途業務用機器、産業用機器、家電機器
  • 超小型 基板用 自動車用リレー ACJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    超小型 基板用 自動車用リレー ACJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    489税込538
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • NCリレー Panasonic(パナソニック)

    NCリレー

    Panasonic(パナソニック)
    60,980税込67,078
    1箱(20個)
    当日出荷から83日以内出荷
    フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
    用途電力設備、産業用機器、計測機器規格UL、CSA
  • NCリレー Panasonic(パナソニック)

    NCリレー

    Panasonic(パナソニック)
    60,980税込67,078
    1箱(20個)
    当日出荷から83日以内出荷
    フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
    用途電力設備、産業用機器、計測機器
  • 電力型 プラグインリレー AEPシリーズ Panasonic(パナソニック)

    電力型 プラグインリレー AEPシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    質量(g)約400保護構造カプセルシール接点構成1a端子形状コネクタ端子定格消費電力(W)4.2絶縁抵抗(MΩ)初期:100以上(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-40~80(保管:Max.85℃)耐振動(耐久)10~200Hz加速度43m/s2 一定(3方向各4時間)耐衝撃(耐久)490m/s2 (正弦半波パルス:6ms)最大印加電圧(V)コイル定格電圧の133%耐振動(誤動作)10~200Hz加速度43m/s2 一定(検知時間:10μs)耐衝撃(誤動作)ON時:196m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)、OFF時:98m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)最小適合負荷1A 12V DC接点材質タングステン系および銅系合金開放電圧(V)コイル定格電圧の8.3%以下(20℃、初期)動作時間(ms)50以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃)感動電圧(V)コイル定格電圧の75%以下(20℃、初期)復帰時間(ms)30以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず、ダイオードなし/at20℃)接点最大許容電圧(V)DC1000接点最大許容電流(A)DC80連続(15mm2Wire)/DC120 15分(15mm2Wire)/DC180 2分(15mm2Wire)機械的寿命20万回以上電圧降下(V)接点(初期 ):0.067以下(20A通電時)耐電圧(V/min)接点間:AC2500(検知電流:10mA)、接点-コイル:AC2500(検知電流:10mA)使用周囲湿度(%RH)5~85(結露しないこと)接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 80A
  • MOSFETドライバ Panasonic(パナソニック)

    MOSFETドライバ

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1箱(50個)ほか
    17日以内出荷
    豊富な商品ラインナップ(SSOP、SOP4pin、DIP6pin) 動作時間:Typ.0.4msの高速スイッチング(APV1121S) 耐電圧:5,000Vrmsの高絶縁(APV1122)
    用途MOSFET駆動、電子回路の電源(Vcc)供給部規格UL/C-UL
  • ライトカーテン 取付金具 Panasonic(パナソニック)

    ライトカーテン 取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    33日以内出荷
  • TQリレー Panasonic(パナソニック)

    TQリレー

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1箱(50個)ほか
    43日以内出荷
    高さ5mm × 長さ14mm × 幅9mmと薄型、超小型 定格消費電力(mW)140mWと高感度(2cシングルスティブル型にて) SMD自動実装に対応(SAタイプ) 高密度実装が可能 Auクラッドクロスバーツイン接点の採用により、高信頼性を実現 .ICソケットの使用が可能なDIL端子配列 低熱起電力です。 ラッチングタイプもあります。 自立端子型もあります。 表面実装タイプも品揃えしています。 M・B・B接点型もあります。 サーフェスマウント系列型はJIS C0806規格に準拠
    用途電話関連機器、計測機器、通信機器、OA機器、産業用機械規格UL、CSA保護構造プラシール
  • GQリレー Panasonic(パナソニック)

    GQリレー

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1箱(50個)
    63日以内出荷
    小型フラットで省スペース (長さ)10.6mm×(幅)7.2mmの省スペースながら、(高さ)5.2mmと低背化を実現。(標準プリント板型) 耐サージ電圧2,500V(接点-コイル間) コイル部分を成形封止したボディブロック構造の採用により、超小型ながら耐サージ電圧 接点-コイル間 : 2,500V 2×10μs(北米Telcordia) 接点間 : 1,500V 10×160μs(FCC Part68)を実現しています。 高接触信頼性を実現 耐硫化に優れるAgPd(銀パラジウム)を使用したクロスバーツイン接点、低ガス成形材料の採用とコイル部分を成形封止しコイルからの有機ガスを抑えることにより、高接触信頼性を実現しました。 高密度実装が可能 高効率磁気回路設計により、漏れ磁束が少なく、近接取り付け時の特性変化が小さいため、高密度実装が可能です。 定格消費電力(mW)140mW 優れた耐振性・耐衝撃性を実現しました。 シーソーバランス機構により、 ・誤動作衝撃 750m/s2以上 ・耐久衝撃 1,000m/s2以上 ・誤動作振動 10~55Hz(複振幅3.3mm) ・耐久振動 10~55Hz(複振幅5mm) を実現。 自動洗浄が可能なプラシールタイプ 高感度シングルスティブル型(定格消費電力(mW)100mW)を品揃え
    用途電話交換機、通信機器、セキュリティ、.計測機器、家電、AV機器規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型
  • NCリレー Panasonic(パナソニック)

    NCリレー

    Panasonic(パナソニック)
    60,980税込67,078
    1箱(20個)
    83日以内出荷
    フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
    用途電力設備、産業用機器、計測機器規格UL、CSA
  • SFリレースリムタイプ Panasonic(パナソニック)

    SFリレースリムタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1箱(10個)ほか
    103日以内出荷
    強制ガイド接点構造 (EN50205 ClassA TUV認定) 接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。 ・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造 ・接点間隔を0.5mm以上確保する構造 スリム形状(mm) リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。 4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ) 6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ) LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。 高速応答時間を実現(8ms以下) 負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。 高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上) 衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。 プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用) フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)
    用途工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路