カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(13)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 山洋電気(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • 三菱電機(1)
  • 東洋フィッティング(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
  • パナソニック電工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「msl06723」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 壁掛 Q-hiファン Panasonic(パナソニック)

    壁掛 Q-hiファン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1台
    4日以内出荷
    シャッター連動本体スイッチ付 給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付
    仕様強制同時給排、強~弱、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)1.7タイプ標準形、温暖地・準寒冷地仕様、壁掛形適合場所居室用フィルター給気清浄適合パイプ径(Φmm)呼び径110(適用パイプ100)シャッター手動式適合壁厚(mm)70~285設置条件天井高2.5m、1畳の面積は1.65m2、ドアアンダーカット無し、使用する屋外フードは指定機種、換気回数0.7回/hとして算出
  • Q-hiファン 0.5回換気用 6畳用 Panasonic(パナソニック)

    Q-hiファン 0.5回換気用 6畳用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。壁掛・1パイプ式。速結端子付。
    用途常時換気質量(kg)2色ホワイト消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4適合パイプ径(Φmm)110シャッター手動式換気風量(m3/h)18/18(50/60Hz)(給気)16.5/16.5(50/60Hz)(排気)騒音値(dB)(50/60Hz)19.5/19.5有効換気量(m3/h)16/16(50/60Hz)
  • 壁掛 Q-hiファン Panasonic(パナソニック)

    壁掛 Q-hiファン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    4日以内出荷
    温度センサーを内蔵し、最適モードで自動運転。室内外温度差が10℃以上あれば、自動換気量を推定し、弱運転します。(冬季) シャッター連動本体スイッチ付 給気清浄フィルター(アレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付
    仕様強制同時給排・強~弱・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、アレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、AUTO温度センサー付質量(kg)1.9適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)
  • Q-hiファン 0.5回換気用 Panasonic(パナソニック)

    Q-hiファン 0.5回換気用

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    4日以内出荷
    本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。速結端子付
    用途常時換気質量(kg)2色ホワイト適合パイプ径(Φmm)110
  • パイプファン 排気形 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 排気形

    Panasonic(パナソニック)(44件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台
    当日出荷
    羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
    色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
  • 壁掛・薄型 Q-hiファン Panasonic(パナソニック)

    壁掛・薄型 Q-hiファン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    本体奥行98mmの薄形設計 シャッター連動本体スイッチ付 給気清浄フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵 帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付
    仕様強制同時給排・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌質量(kg)2色ベージュ適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)
  • 気調 熱交換形換気扇 壁掛 Panasonic(パナソニック)

    気調 熱交換形換気扇 壁掛

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    4日以内出荷
    給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 外風浸入防止シャッター付(手動式) プラグコード付
    付属品2層パイプ(1本)、パイプフランジ(1個)、屋外フード(1個)、取付板(1枚)仕様気調、給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、強制同時給排・強・弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用質量(kg)2.0色マンセル値フレーム・ルーバー:9YR8.4/0.5フード2.1Y7.7/1.1消費電力(W)(50/60Hz)(強)11.5/13.5、(弱)6.5/7.5シャッター手動式操作方法手動騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31.5/31.5、(弱)25.0/25.0埋込穴(Φmm)Φ65有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)15/15、(弱)10/10換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)20/20、(弱)15/15換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)30/30、(弱)20/20
  • 気調 熱交換形換気扇 壁掛 Panasonic(パナソニック)

    気調 熱交換形換気扇 壁掛

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    4日以内出荷
    給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 排気用の羽根は着脱可能でお手入れできます。 外風侵入防止シャッター付(手動式) 引きひも長さ調節可能 プラグコード付
    付属品専用パイプ(2本)・屋外フード(2個)仕様気調、給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、強制同時給排・強・弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用質量(kg)7.5色マンセル値フレーム・ルーバー:3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(強)28.5/37、(弱)20/19.5シャッター手動式操作方法引きひもスイッチ騒音値(dB)(50/60Hz)(強)40/41、(弱)24/22埋込穴(Φmm)Φ80×2有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)84/94、(弱)40/34換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)115/121、(弱)49/41換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)115/121、(弱)49/41
  • 気調 熱交換形換気扇 壁掛 Panasonic(パナソニック)

    気調 熱交換形換気扇 壁掛

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 外風侵入防止シャッター付(手動式) 引きひも長さ調節可能 プラグコード付
    付属品屋外フード(樹脂製)、2層パイプ外径Φ61.5×L320mm、本体固定用ねじ(4本)、パイプフランジ(1個)、フード固定用ねじ(2本)、フードカバー固定用ねじ(1本)、パイプ用ハッキン(1本)仕様●強制同時給排・強-弱、24時間・局所換気兼用●寒冷地用(壁掛熱交形・1パイプ方式・排湿形)質量(kg)2フィルター給気洗浄(花粉対応)内蔵消費電力(W)(50/60Hz)(強)11.5/13.5、(弱)6.5/7.5シャッター手動式操作方法引きひもスイッチ騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31.5/31.5、(弱)25/25色(マンセル値)ルーバー・本体9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1埋込穴(Φmm)65~70有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)13.5/13.5、(弱)9/9換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)20/20、(弱)15/15換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)30/30、(弱)20/20
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27B7 Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27B7

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 風圧式高気密シャッター搭載 デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部
    用途事務所、店舗材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間埋め込み寸法(mm)270角
  • 多機能センサースイッチ Panasonic(パナソニック)

    多機能センサースイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    温度センサー、湿度センサー、タイマー換気扇の運転をコントロール。
  • 壁掛・薄型 Q-hiファン 給気清浄フィルター Panasonic(パナソニック)

    壁掛・薄型 Q-hiファン 給気清浄フィルター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    当日出荷
  • パイプファン 人感センサー付 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 人感センサー付

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    当日出荷
    低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
    用途常時・局所換気兼用羽根(Φmm)80適合パイプ径(Φmm)100
空調/換気関連部品カテゴリ