カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(85)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- BIG DAISHOWA(6)
- 日研工作所(5)
- ジャストコーポレーション(4)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(3)
- NTツール(3)
- FILTEC(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- コクヨ(2)
- 聖和精機(2)
- グリーンハウス(2)
- グルンドフォスポンプ(2)
- クリナップ(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- MSTコーポレーション(1)
- オーム電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mta-1」の検索結果
特価

フィルムコンデンサ 1.1kV dc 25μF ±10% 1箱 50個入
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781箱(50個)欠品中MKP EZPEシリーズ。パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計。用仕様●静電容量:25μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPE●リード間隔:10.2 mm, 52.5 mm●長さ:57.5mm●奥行き:30mm●等価直列抵抗:10.7mΩ●寸法:57.5 x 30 x 51mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:1.2mmアズワン品番65-7194-66
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 25μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷MKP EZPEシリーズ。パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計。用仕様●静電容量:25μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPE●リード間隔:10.2 mm, 52.5 mm●長さ:57.5mm●奥行き:30mm●等価直列抵抗:10.7mΩ●寸法:57.5 x 30 x 51mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:1.2mmアズワン品番65-6938-61
Panasonic フィルムコンデンサ,1.1kV dc,40μF,±10%
Panasonic(パナソニック)¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)57.5寸法(mm)57.5×35×56高さ(mm)56奥行(mm)35シリーズEZPE許容差±10%静電容量40μF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性MKP EZPEシリーズ. パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。. 低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計. 用途. DCフィルタリングやDCリンク回路用に推奨されます。その他に、風力発電、産業用電源、電化製品やソーラーインバータのインバータ回路などの用途に適しています。実装タイプスルーホール電圧(kV)1.1dc最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)20.3 , 52.5