カテゴリ

  • 建材・エクステリア(19)
  • 制御機器(12)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(13)
  • LSIクーラー(44)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(401)
  • RS PRO(402)
  • StarTech.com(90)
  • STC(51)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(214)
  • TRUSCO(123)
  • エスコ(435)
  • エレコム(35)
  • オーム電機(32)
  • ストア・エキスプレス(141)
  • スリーピース(31)
  • ホクセイ(74)
  • ホンダ(436)
  • メディアカバーマーケット(41)
  • ラムマウント(164)
  • 岩崎電気(148)
  • 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(169)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mta」の検索結果

40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表面実装型 静電気対策用 積層バリスタ EZJPシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 静電気対策用 積層バリスタ EZJPシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • フィルムコンデンサ 800V dc 60μF ±10% 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 60μF ±10% 1箱 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    MKPEZPEシリーズ。パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。低損失低ESR高い信頼性長寿命スズめっきワイヤ端子DC電圧用に設計。用途。DCフィルタリングやDCリンク回路用に推奨されます。その他に、風力発電、産業用電源、電化製品やソーラーインバータのインバータ回路などの用途に適しています。
    仕様●静電容量:60μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPE●リード間隔:20.3 mm, 52.5 mm●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:56mm●寸法:57.5 x 35 x 56mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:1.2mmアズワン品番65-7016-26
  • フィルムコンデンサ 1.1kV dc 25μF ±10% 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 1.1kV dc 25μF ±10% 1箱 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(50個)
    欠品中
    MKP EZPEシリーズ。パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計。用
    仕様●静電容量:25μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPE●リード間隔:10.2 mm, 52.5 mm●長さ:57.5mm●奥行き:30mm●等価直列抵抗:10.7mΩ●寸法:57.5 x 30 x 51mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:1.2mmアズワン品番65-7194-66
  • フィルムコンデンサ 1.1kV dc 25μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 1.1kV dc 25μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    MKP EZPEシリーズ。パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計。用
    仕様●静電容量:25μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPE●リード間隔:10.2 mm, 52.5 mm●長さ:57.5mm●奥行き:30mm●等価直列抵抗:10.7mΩ●寸法:57.5 x 30 x 51mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:1.2mmアズワン品番65-6938-61
  • Panasonic フィルムコンデンサ,1.3kV dc,10μF,±10% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,1.3kV dc,10μF,±10%

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:ラジアル長さ(mm)41.5寸法(mm)41.5×30×51高さ(mm)51奥行(mm)30シリーズEZPE許容差±10%静電容量10μF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性MKP EZPEシリーズ. パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。. 低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計. 用途. DCフィルタリングやDCリンク回路用に推奨されます。その他に、風力発電、産業用電源、電化製品やソーラーインバータのインバータ回路などの用途に適しています。実装タイプスルーホール電圧(kV)1.3dc最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)37.5
  • Panasonic フィルムコンデンサ,1.3kV dc,25μF,±10% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,1.3kV dc,25μF,±10%

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109,800税込¥120,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:ラジアル長さ(mm)57.5寸法(mm)57.5×35×56高さ(mm)56奥行(mm)35シリーズEZPE許容差±10%静電容量25μF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性MKP EZPEシリーズ. パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。. 低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計. 用途. DCフィルタリングやDCリンク回路用に推奨されます。その他に、風力発電、産業用電源、電化製品やソーラーインバータのインバータ回路などの用途に適しています。実装タイプスルーホール電圧(kV)1.3dc最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)52.5
  • Panasonic フィルムコンデンサ,1.1kV dc,25μF,±10% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,1.1kV dc,25μF,±10%

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)57.5寸法(mm)57.5×30×51高さ(mm)51奥行(mm)30シリーズEZPE許容差±10%静電容量25μF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性MKP EZPEシリーズ. パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。. 低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計. 用途. DCフィルタリングやDCリンク回路用に推奨されます。その他に、風力発電、産業用電源、電化製品やソーラーインバータのインバータ回路などの用途に適しています。実装タイプスルーホール電圧(kV)1.1dc最大動作温度(℃)85リード間隔(mm)10.2 , 52.5
  • Panasonic フィルムコンデンサ,1.1kV dc,40μF,±10% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,1.1kV dc,40μF,±10%

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)57.5寸法(mm)57.5×35×56高さ(mm)56奥行(mm)35シリーズEZPE許容差±10%静電容量40μF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性MKP EZPEシリーズ. パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。. 低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計. 用途. DCフィルタリングやDCリンク回路用に推奨されます。その他に、風力発電、産業用電源、電化製品やソーラーインバータのインバータ回路などの用途に適しています。実装タイプスルーホール電圧(kV)1.1dc最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)20.3 , 52.5
  • フィルムコンデンサ 800V dc 60μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 60μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    MKP EZPEシリーズ。パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計。用
    仕様●静電容量:60μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPE●リード間隔:20.3 mm, 52.5 mm●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●等価直列抵抗:5.6mΩ●寸法:57.5 x 35 x 56mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:1.2mmアズワン品番65-6938-65
  • Panasonic フィルムコンデンサ,800V dc,60μF,±10% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,800V dc,60μF,±10%

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    8日以内出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)57.5寸法(mm)57.5×35×56奥行(mm)35電圧(V)800dcシリーズEZPE許容差±10%静電容量60μF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性MKP EZPEシリーズ. パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。. 低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計. 用途. DCフィルタリングやDCリンク回路用に推奨されます。その他に、風力発電、産業用電源、電化製品やソーラーインバータのインバータ回路などの用途に適しています。リード線径(Φmm)1.2実装タイプスルーホール等価直列抵抗(mΩ)5.6リード間隔(mm)20.3 , 52.5
  • Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)屋内用AC100V Panasonic(パナソニック)

    Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)屋内用AC100V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷
    仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:コンセントタイプ色ブラック質量(g)約220出力(W)PoE:最大15.4使用温度範囲(℃)-20 ~ +50規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)23 以下適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)定格電圧(V)AC 100定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)コード長さ(mm)AC:約500相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)法規制電波法保証期間お買い上げ日より1年間セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋内通信速度240 Mbps (PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)通信距離(m)本製品間 最大100使用周波数(MHz)2 ~28給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
  • 開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 35mmタイプ Panasonic(パナソニック)

    開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 35mmタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様ABS樹脂・特殊樹脂化粧シート仕上げホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
  • LB40形6900lm高天ひとセンサ昼白 Panasonic(パナソニック)

    LB40形6900lm高天ひとセンサ昼白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●ひと(熱線)センサ付●高天井向け(7m~10m)、高天井用ひとセンサ付・一般タイプ・6900lmタイプ・昼白色・調光●Ra83【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J●高天井向け(7m~10m)●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器と組み合わせてご使用ください。●注)高天井ひとセンサタイプは、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242制御方式赤外線通信色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 床見切り 1.5mmタイプ Panasonic(パナソニック)

    床見切り 1.5mmタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,698税込¥10,668
    1箱(2本)
    4日以内出荷
    長さ(mm)1950ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
  • フロアー用見切り材(樹脂製)6mmタイプ Panasonic(パナソニック)

    フロアー用見切り材(樹脂製)6mmタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(2本)
    4日以内出荷
    長さ(mm)1950ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
  • 開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 111mmタイプ Panasonic(パナソニック)

    開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 111mmタイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様ABS樹脂・特殊樹脂化粧シート仕上げホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
  • ベリティスウォール 納まり部材 見切縁(20mmタイプ) Panasonic(パナソニック)

    ベリティスウォール 納まり部材 見切縁(20mmタイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    ベリティスウォールを美しく納めるための部材です。
    長さ(mm)3950表面仕上げ樹脂化粧シート見付(mm)20
  • 開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 43mmタイプ Panasonic(パナソニック)

    開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 43mmタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様特殊樹脂シート仕上げホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
  • Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)AC100~242V Panasonic(パナソニック)

    Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)AC100~242V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:端子台取付タイプ色ブラック質量(g)約200出力(W)PoE:最大15.4使用温度範囲(℃)-20 ~ +50規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)23 以下適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)定格電圧(V)AC 100 ~242定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)コード長さ(mm)約500相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)法規制電波法保証期間お買い上げ日より1年間セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋外通信速度240 Mbps (PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)通信距離(m)本製品間 最大100使用周波数(MHz)2 ~28給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
  • Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)LAN変換屋内用AC100~242 Panasonic(パナソニック)

    Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)LAN変換屋内用AC100~242

    Panasonic(パナソニック)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:端子台取付タイプ色ブラック質量(g)約200出力(W)PoE:最大15.4使用温度範囲(℃)-20 ~ +50規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)23 以下適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)定格電圧(V)AC 100 ~242定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)コード長さ(mm)約500相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)法規制電波法保証期間お買い上げ日より1年間セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋内通信速度240 Mbps (PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)通信距離(m)本製品間 最大100使用周波数(MHz)2 ~28給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
  • フロアー用見切り材1.5mmタイプ Panasonic(パナソニック)

    フロアー用見切り材1.5mmタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1箱(2本)
    4日以内出荷
    長さ(mm)1950ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
  • フロアー用見切り材(樹脂製)12mmタイプ Panasonic(パナソニック)

    フロアー用見切り材(樹脂製)12mmタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(2本)
    4日以内出荷
    長さ(mm)1950ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
  • 開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 82mmタイプ Panasonic(パナソニック)

    開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 82mmタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様特殊樹脂シート仕上げホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
  • 開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 111mmタイプ Panasonic(パナソニック)

    開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 111mmタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様特殊樹脂シート仕上げホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
  • 開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 102mmタイプ Panasonic(パナソニック)

    開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 102mmタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様特殊樹脂シート仕上げホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
  • ベリティスウォール 納まり部材 見切縁(90mmタイプ) Panasonic(パナソニック)

    ベリティスウォール 納まり部材 見切縁(90mmタイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    ベリティスウォールを美しく納めるための部材です。
    長さ(mm)3950表面仕上げ樹脂化粧シート見付(mm)90
  • ベリティスウォール 納まり部材 出隅コーナー材(90mmタイプ) Panasonic(パナソニック)

    ベリティスウォール 納まり部材 出隅コーナー材(90mmタイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    ベリティスウォールを美しく納めるための部材です。
    長さ(mm)150(2辺)表面仕上げ樹脂化粧シート見付(mm)90
  • ベリティスウォール 納まり部材 出隅コーナー材(20mmタイプ) Panasonic(パナソニック)

    ベリティスウォール 納まり部材 出隅コーナー材(20mmタイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1セット(4本)
    4日以内出荷
    ベリティスウォールを美しく納めるための部材です。
    長さ(mm)150(2辺)表面仕上げ樹脂化粧シート見付(mm)20
  • 盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ200mmタイプ Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ200mmタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上。水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています。屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません。背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
    用途屋外用深さ(mm)200タイプ保護等級IP44有効深さ(mm)170(※有効スペースにおける寸法です。塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
  • ミニコンポ  シルバー SC-HC420-S [Bluetooth対応 /ワイドFM対応] Panasonic(パナソニック)

    ミニコンポ シルバー SC-HC420-S [Bluetooth対応 /ワイドFM対応]

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    1)お気に入りのCD5枚を入れ替えずに楽しめる「デジタル5チェンジャー」※ 5つの「お気に入りボタン」それぞれにCDアルバムを1枚ずつ合計5枚を本体に録音可能。ボタンを押すだけで、録音したお気に入りのアルバムを手軽に呼び出せます。CDドライブの駆動音やモーターノイズなど不要な雑音を排除し、より高音質にCDサウンドを楽しむことができます。※予めCDを本体に録音する必要があります。 2)低音を豊かに再生する「ツイステッドポート」を搭載 空気の流れを妨げない長さ225mmの曲線状のポートや、スピーカー容積の効率化を図りマグネットを強化することで、コンパクトなボディで不足しがちな低温再生を実現。さらに設置場所に合わせた音質設定ができる「設置スタイルEQ」を搭載。置き場所を選ばず音楽を楽しむことができます。 3)多彩な音源を取り込める「USBメモリー録音機能」を搭載 CD・ラジオなどの多彩な音源を録音できる「USBメモリー録音機能」を新たに搭載。いつでも好きな時間、好きな場所で録り溜めしたCDやラジオ番組が楽しめます。さらに、「タイマー録音」にも対応なので、お出かけ時もお気に入りのラジオ番組を録り逃す心配がありません。
    付属品FM 簡易型アンテナ(1本), AM ループアンテナ(1個), 電源コード(1本), リモコン用乾電池(単3形、1個)仕様【プリセットイコライザー】ヘビー/ソフト/クリア/ホール/フラット、【マニュアルイコライザー 】BASS/TREBLE、【重低音再生】D.BASS質量(kg)約2.4色シルバー電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)動作時: 23、待機時(「BLUETOOTH STANDBY」を「OFF」に設定時): 約0.1、待機時(「BLUETOOTH STANDBY」を「ON」に設定時): 約0.2(※USB 端子に何も接続されていない状態で電源を切っている場合)出力【Bluetooth】Class 2最大出力(W)【実用(JEITA)】40(20+20)、8Ω、1kHz、全高調波ひずみ率 10%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×225×102通信方式2.4 GHz band FH-SSメモリー4GBディスク再生可能:8cm/12cm CD、CD-R、CD-RWディスプレイ英・数接続端子USB端子、USB録音、外部入力端子(AUX)(ステレオミニ、3.5mm)、ヘッドホン端子(ステレオミニ、3.5mm)スピーカーフルレンジ:8 cm コーン型 × 2モード【プレイモード】リピートプレイ、ランダムプレイ対応フォーマット【再生可能】CD-DA、MP3(MPEG-1 Layer3、MPEG-2 Layer 3)、【USB端子】再生フォーマット:MP3、MPEG-1 Layer 3、MPEG-2 Layer 3( .mp3)、【USB録音】録音:MP3、MPEG-1 Layer 3、MPEG-2 Layer 3(.mp3)受信周波数【FM受信帯域】76.0~108.0MHz(100kHzステップ)、【AM受信帯域】522~1629kHz(9kHzステップ)アンテナ【FM受信帯域】端子:75Ω(不平衡型)タイマーおめざめ、おやすみリモコン付属インターフェイスUSB2.0フルスピードインピーダンス(Ω)8BluetoothVer. 4.2通信距離(m)約10供給電流(A)【USB端子】DC OUT 5 V、1.5チューナー数【FM受信帯域】プリセットメモリー登録数:15局、【AM受信帯域】プリセットメモリー登録数:15局対応プロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP
  • ミニコンポ  ブラック SC-HC420-K [Bluetooth対応 /ワイドFM対応] Panasonic(パナソニック)

    ミニコンポ ブラック SC-HC420-K [Bluetooth対応 /ワイドFM対応]

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    8日以内出荷
    1)お気に入りのCD5枚を入れ替えずに楽しめる「デジタル5チェンジャー」※ 5つの「お気に入りボタン」それぞれにCDアルバムを1枚ずつ合計5枚を本体に録音可能。ボタンを押すだけで、録音したお気に入りのアルバムを手軽に呼び出せます。CDドライブの駆動音やモーターノイズなど不要な雑音を排除し、より高音質にCDサウンドを楽しむことができます。※予めCDを本体に録音する必要があります。 2)低音を豊かに再生する「ツイステッドポート」を搭載 空気の流れを妨げない長さ225mmの曲線状のポートや、スピーカー容積の効率化を図りマグネットを強化することで、コンパクトなボディで不足しがちな低温再生を実現。さらに設置場所に合わせた音質設定ができる「設置スタイルEQ」を搭載。置き場所を選ばず音楽を楽しむことができます。 3)多彩な音源を取り込める「USBメモリー録音機能」を搭載 CD・ラジオなどの多彩な音源を録音できる「USBメモリー録音機能」を新たに搭載。いつでも好きな時間、好きな場所で録り溜めしたCDやラジオ番組が楽しめます。さらに、「タイマー録音」にも対応なので、お出かけ時もお気に入りのラジオ番組を録り逃す心配がありません。
    付属品FM 簡易型アンテナ(1本), AM ループアンテナ(1個), 電源コード(1本), リモコン用乾電池(単3形、1個)仕様【プリセットイコライザー】ヘビー/ソフト/クリア/ホール/フラット、【マニュアルイコライザー 】BASS/TREBLE、【重低音再生】D.BASS、【USB端子/ファイルシステム】FAT12、FAT16、FAT32、【USB録音/ビットレート】128 kbps、【USB録音/録音速度】1×、3×(CD)質量(kg)約2.4色ブラック電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)動作時: 23、待機時(「BLUETOOTH STANDBY」を「OFF」に設定時): 約0.1、待機時(「BLUETOOTH STANDBY」を「ON」に設定時): 約0.2(※USB 端子に何も接続されていない状態で電源を切っている場合)出力【Bluetooth】Class 2最大出力(W)【実用(JEITA)】40(20+20)、8Ω、1kHz、全高調波ひずみ率 10%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×225×102通信方式2.4 GHz band FH-SSメモリー4GBディスク再生可能:8cm/12cm CD、CD-R、CD-RWディスプレイ英・数接続端子USB端子、USB録音、外部入力端子(AUX)(ステレオミニ、3.5mm)、ヘッドホン端子(ステレオミニ、3.5mm)スピーカーフルレンジ:8 cm コーン型 × 2モード【プレイモード】リピートプレイ、ランダムプレイ対応フォーマット【再生可能】CD-DA、MP3(MPEG-1 Layer3、MPEG-2 Layer 3)、【USB端子】再生フォーマット:MP3、MPEG-1 Layer 3、MPEG-2 Layer 3( .mp3)、【USB録音】録音:MP3、MPEG-1 Layer 3、MPEG-2 Layer 3(.mp3)受信周波数【FM受信帯域】76.0~108.0MHz(100kHzステップ)、【AM受信帯域】522~1629kHz(9kHzステップ)アンテナ【FM受信帯域】端子:75Ω(不平衡型)タイマーおめざめ、おやすみリモコン付属インターフェイスUSB2.0フルスピードインピーダンス(Ω)8BluetoothVer. 4.2通信距離(m)約10供給電流(A)【USB端子】DC OUT 5 V、1.5チューナー数【FM受信帯域】プリセットメモリー登録数:15局、【AM受信帯域】プリセットメモリー登録数:15局対応プロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP
  • 開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 35mmタイプ Panasonic(パナソニック)

    開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 35mmタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    9日以内出荷
    仕様ABS樹脂・特殊樹脂化粧シート仕上げホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
  • 開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 111mmタイプ Panasonic(パナソニック)

    開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 111mmタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    9日以内出荷
    仕様ABS樹脂・特殊樹脂化粧シート仕上げホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
  • 開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 102mmタイプ Panasonic(パナソニック)

    開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 102mmタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    9日以内出荷
    仕様特殊樹脂シート仕上げホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
  • 開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 82mmタイプ Panasonic(パナソニック)

    開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 82mmタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    9日以内出荷
    仕様特殊樹脂シート仕上げホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
  • 開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 43mmタイプ Panasonic(パナソニック)

    開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 43mmタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    9日以内出荷
    仕様特殊樹脂シート仕上げホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
  • LB40形10000lm高天ひとセンサ昼白 Panasonic(パナソニック)

    LB40形10000lm高天ひとセンサ昼白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    32日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●ひと(熱線)センサ付●高天井向け(7m~10m)、高天井用ひとセンサ付・一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・調光●Ra83【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J●高天井向け(7m~10m)●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器と組み合わせてご使用ください。●注)高天井ひとセンサタイプは、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242制御方式赤外線通信色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)(AC100V) Panasonic(パナソニック)

    Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)(AC100V)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    欠品中
    仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:コンセントタイプ色ブラック質量(g)約220出力(W)PoE:最大15.4使用温度範囲(℃)-20 ~ +50規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)23 以下適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)定格電圧(V)AC 100定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)コード長さ(mm)約500相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)法規制電波法保証期間お買い上げ日より1年間セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋外通信速度240 Mbps (PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)通信距離(m)本製品間 最大100使用周波数(MHz)2 ~28給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
  • LEDフィックスライト3000K PWMタイプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフィックスライト3000K PWMタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    62日以内出荷
    用途一般屋内用質量(kg)5.5電圧(V)100消費電力(W)43本体アルミ・鋼板色温度(K)3000入数(個)1アーム鋼板演色指数(Ra)85
  • 盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ150mmタイプ Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ150mmタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    62日以内出荷
    環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上。水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています。屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません。背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
    用途屋外用深さ(mm)150タイプ保護等級IP44有効深さ(mm)120(※有効スペースにおける寸法です。塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
mtf特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mtf