カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- AZ(エーゼット)(3)
- Electro Harmonix(1)
- ELPA(1)
- MARWI(144)
- NOKクリューバー(1)
- Seeed Studio(1)
- SK11(1)
- SPARKFUN(4)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(3)
- TRUSCO(2)
- タカチ電機工業(1)
- 出光NTG(1)
- 協同油脂(2)
- 呉工業(クレ)(1)
- 日野自動車(1)
「multemp」の検索結果




ベター小型キャップ
Panasonic(パナソニック)(58件のレビュー)¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。用途平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V


ベターキャップ
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷仕様袋打・キャブタイヤ・平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15プラグ形状2P 15A 125V