カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ケルヒャー(49)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- brembo(7)
- CKD(3)
- 田島メタルワーク(2)
- Vesrah(2)
- MACRONIX(2)
- ARCTIC(2)
- NEC(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- NETGEAR(1)
- アライドテレシス(1)
- NAKATAKI(1)
「mx8g」の検索結果

ギアヘッド
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1台当日出荷から8日以内出荷モータータイプギヤヘッド軸受寿命標準:10000時間構造(軸受)ボールベアリング
レバーシブルモータ
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1台当日出荷から8日以内出荷瞬時正逆転が可能。バランス巻線方式と簡易ブレーキ機構を内蔵しており、瞬時正逆転が可能でしかも正転、逆転とも同特性が得られます。オーバライドが少なく、簡易ブレーキ内蔵により、若干の保持力を持ち、停止時のオーバーランが少なく、始動トルクの約10%程度の保持トルクがあります。時間定格は30分定格です。※レバーシブルモータの停止頻度は、1分間に6回以下として下さい。種類レバーシブルモーター取付方式フランジ取付極数4周波数(Hz)50/60電源交流軸の形状歯切軸定格時間(分)30/30
新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキ付)
Panasonic(パナソニック)¥13,900~税込¥15,290~1台翌日出荷から8日以内出荷三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。 時間定格は連続です。 国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。 無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 頻繁な瞬時正逆転ができます。 モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。歯数9ブレーキ電磁ブレーキ付種類ギヤードモーター極数4定格時間(分)連続