カテゴリ
- 建材・エクステリア(180)
- 制御機器(14)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 住設機器(4)
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(6)
- SMC(25,670)
- 三菱電機(5,243)
- ホンダ(4,289)
- 松吉医科器械(1,075)
- メディアカバーマーケット(234)
- MAZDA(マツダ)(181)
- コガネイ(169)
- MYST(145)
- リヒトラブ(95)
- YELLOTOOLS(92)
- エスコ(91)
- 田島メタルワーク(76)
- ホームテイスト(69)
- CKD(68)
- IDEC(和泉電気)(56)
- Palmy Sports(56)
- omron(オムロン)(51)
- マルアイ(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
グリーン購入法適合(180)
「my」の検索結果

Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPE,330μF,2.5V dc,2R5SVPE330MY
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷仕様OSCONソリッド電解SVPEシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SVPE電解コンデンサは、高導電性ポリマ-を使用した固体アルミ組成を採用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、8 ~ 18 mΩの超低ESRと最大1200 μFの大静電容量を備えています。表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリ-. 用途. この表面実装コンデンサは、産業用施設の産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SVPE OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)5.9寸法(mm)5(Dia)×5.9高さ(mm)5.9電圧(V)2.5dcシリーズSVPE許容差±20%静電容量330μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)10電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.4
ギアヘッド
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から翌々日出荷モータータイプギヤヘッド軸受寿命標準:10000時間構造(軸受)ボールベアリング
天井埋込形空気清浄機「エアシー」
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応。パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「AIエコナビ」機能搭載。3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄。パナソニックの「AiSEG2」との連動可能。HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載。DCモーターの採用により低消費電力化。複数台運転可能(F-PLY40を子機として連動運転)。風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用。リモコン同梱適合床面積~23畳
屋外用配線保護可とう管 本体
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷屋外の露出配管におすすめの配線保護管です。表面は耐候性に優れた樹脂コーティング。また、内管には高耐食溶融めっき鋼板「ZAM」を採用。樹脂製可とう管に比べて強度が強く、外部の圧力から配線を保護します。小さな曲げ半径でしなやかに曲がります。ボックス周りなどでもコンパクトな配管を実現します。専用工具が要らずニッパーなどで簡単に切断できます。用途駐車場などの屋外露出配管に。屋外ボックスへの配線保護に。屋根の太陽光発電設備の配管に。材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM)使用温度範囲(℃)-15~60表面処理樹脂コーティング色(マンセル値)クリームグレイ(5Y7.2/1.4)
レンジフード用部材 フラット形レンジフード 横幕板
Panasonic(パナソニック)¥4,698~税込¥5,168~1台4日以内出荷仕様高さ46.5cm(組合せ高さ50cm)タイプ材質プレコート鋼板製t0.6mm奥行(mm)325
エコナビレンジフード用横幕板
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷本商品は左右対称です。本体左右両側の側面に設置できます。材質プレコート鋼板製 t0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)35
ウスイータ階段段鼻材直部用WY
Panasonic(パナソニック)¥2,298~税込¥2,528~1枚ほか5日以内出荷から6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。幅(mm)41厚さ(mm)47.5色ホワイトオーク柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段段鼻材フリー板WY
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981枚5日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。長さ(mm)1800幅(mm)41厚さ(mm)47.5色ホワイトオーク柄グリーン購入法適合
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TQC,33μF,25V dc,D2,25TQC33MYF
Panasonic(パナソニック)¥499税込¥5491袋(2個)7日以内出荷仕様POSCAP TQCシリーズ. パナソニックTQCシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを低く抑えています。 TQCタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 高電圧: 最大35 V dc 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 推奨される用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×1.9奥行(mm)4.3電圧(V)25dcシリーズPOSCAP TQC許容差±20%静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースD2テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)60電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
ウスイータ階段踏板EY
Panasonic(パナソニック)¥1,798~税込¥1,978~1枚ほか6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。厚さ(mm)2.7色オーク柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段段鼻材直部用ET
Panasonic(パナソニック)¥2,298~税込¥2,528~1枚ほか6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。幅(mm)41厚さ(mm)47.5色ウォッシュドオーク柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段幅木セット廻り部用EY
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581箱(3枚)6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。長さ(mm)1200幅(mm)60厚さ(mm)9色オーク柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段踏板2段廻り用左EY
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1セット6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。厚さ(mm)2.7色オーク柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段段鼻材直部用EY
Panasonic(パナソニック)¥2,298~税込¥2,528~1枚ほか6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。幅(mm)41厚さ(mm)47.5色オーク柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段踏板蹴込板直部用CY
Panasonic(パナソニック)¥3,998~税込¥4,398~1枚ほか6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。長さ(mm)1200幅(mm)240厚さ(mm)2.7色チェリー柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段木口シートCT
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981枚6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。長さ(mm)5000幅(mm)34厚さ(mm)0.5色カームチェリー柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段踏板2段廻り用左TY
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1セット6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。厚さ(mm)2.7色ウォールナット柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段踏板2段廻り用右CT
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1セット6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。厚さ(mm)2.7色カームチェリー柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段踏板2段廻り用左CT
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1セット6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。厚さ(mm)2.7色カームチェリー柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段踏板3段廻り用左EY
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1セット6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。厚さ(mm)2.7色オーク柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段踏板2段廻り用左CY
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1セット6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。厚さ(mm)2.7色チェリー柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段踏板2段廻り用左WY
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1セット6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。厚さ(mm)2.7色ホワイトオーク柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段幅木セット5段用TY
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781セット6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色ウォールナット柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段踏板TY
Panasonic(パナソニック)¥1,798~税込¥1,978~1枚6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。厚さ(mm)2.7色ウォールナット柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段蹴込JY
Panasonic(パナソニック)¥3,500~税込¥3,850~1セットほか6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色メープル柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段踏板2段廻り用右MT
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1セット6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。厚さ(mm)2.7色エイジドチェスナット柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段幅木セット5段用CT
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781セット6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色カームチェリー柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段端部カバーEY
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1箱(4枚)ほか6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。幅(mm)7.1厚さ(mm)3.8色オーク柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段踏板2段廻り用右TY
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1セット6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。厚さ(mm)2.7色ウォールナット柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段踏板MT
Panasonic(パナソニック)¥1,798~税込¥1,978~1枚ほか6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。厚さ(mm)2.7色エイジドチェスナット柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段踏板PY
Panasonic(パナソニック)¥1,798~税込¥1,978~1枚ほか6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。長さ(mm)800幅(mm)225厚さ(mm)2.7色しっくいホワイト柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段段鼻材2段廻り用CY
Panasonic(パナソニック)¥5,998~税込¥6,598~1セット6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色チェリー柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段木口シートTY
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981枚6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。長さ(mm)5000幅(mm)34厚さ(mm)0.5色ウォールナット柄グリーン購入法適合