タイムスイッチ TB17NシリーズPanasonic(パナソニック)(50件のレビュー)当日出荷
タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)消費電力(W)1.5接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50許容誤差(設定間隔時間)±5分以内取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付駆動方式交流モータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間なし時間設定単位30分開閉回数(回)(接点)5万
コスモシリーズワイド21 埋込スイッチ用取付枠Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)当日出荷
用途住宅、事務所などの屋内適合WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列耐熱性80℃(1時間)強度(Nm)ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)使用周囲温度(℃)-10~+40耐荷重(N)100(1分間)
タイムスイッチ TB11NシリーズPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)当日出荷
定格電圧(V)AC100-220(許容範囲/85~240)タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50-60接点構成1a精度(時間)±15秒/月(25℃にて)定格消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要手動操作方式(出力)ON/OFF切替ツマミ付駆動方式クォーツモータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用) ※3日間の通電が必要です。負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/15A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±5分以内
SO-STYLE 埋込ワンタッチ取付枠Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用条件組立枠又は、器具に突起、差込穴の設けてある器具および、付属品をご使用ください使用場所住宅、事務所などの屋内強度(ボックス取付部強度)0.5N・m/(プレート取付部強度)0.3N・m/(耐荷重強度)100N1分間/(器具着脱繰返し強度)取付け、取外し2回/(耐熱試験)80℃(1時間)
タイムスイッチ TB20シリーズPanasonic(パナソニック)(16件のレビュー)当日出荷
タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。
インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。
スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。
停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50-60接点構成1a精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5機能無通電セット取付け方法露出手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式電子式色(本体)フロスティホワイト(N8.5)回路数1停電補償時間10年間開閉回数(回)(接点)5万誤差時間精度に追従
タイムスイッチ TB18NシリーズPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)当日出荷
タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要手動操作方式(出力)手動連続ONスイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±5分以内
定温式感知器特種60℃防水型自己保持Panasonic(パナソニック)当日出荷
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ型式感第17~2号色本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック質量(g)87使用温度範囲(℃)‐10~+40表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング定格容量DC24V 50mA有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25使用電圧範囲(V)DC15~33防水仕様ウレタン樹脂充填RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)作動温度(℃)公称60突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
充電スティックインパクトドライバー 7.2VPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
【基本機能】
電子スピードコントロール:回転速度を滑らかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい仕様です。
正転・逆転:回転方向が切り換えられ、締める時はもちろん、緩める時もラク。
ブレーキ:スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能です。
【2つのLEDライトを搭載】
暗所・狭所作業を明るくサポートします。
スポットLED:約2m先まで照射。床下や天井裏での確認に便利。
ワイドLED:ダウンライトやスイッチボックスなどの開口部内や、周囲を照らすのに便利。
【使いやすい正逆切り替えスイッチ】
普段お使いの充電工具と同じ操作感覚でご使用いただけます。
上から見て、本体右側を手前に引けば「正転」、本体左側を手前に引けば「逆転」。
左右対称ボディだから、左手でも操作は簡単です。
【こだわりの高品質】
電池の使い過ぎや高温を防止
電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使いすぎ(過放電)や高温になる前に、給電を自動停止して電池を保護します。
スイッチの長寿命化を追求
ON/OFF試験や衝撃試験など、現場での使い方を想定したさまざまな試験を実施しております。
長時間の使用に持ちこたえる耐久性を確保しました。
【パワフルでスピーディ】
パワフル25N・mで堅い木材への締め付けがパワフルです。
高速2,300回転/分なので取り外しもスピーディ。
手締め機能もついており、増し締めも、さびたネジの緩めも可能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~2600ねじ締め能力コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)/約220本、木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)/約120本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)/約310本ボルト締め能力ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)/約260本、ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト)/約190本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])25[255]本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)(別売り電池パック装着時)235×146×44(折り曲げ時)質量(g)(別売り電池パック装着時)550使用充電器EZ0L21打撃数(min-1[回/分])0~2800適合純正電池型番EZ9L21振動3軸合成値(m/s2)6.2締付能力(普通ボルト)M10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1寸法(全長×全高×全幅W)(mm)235×146×44(折り曲げ時)締付能力(高力ボルト)M6最大締付トルク(N・m)25本体形状ストレート/ピストル型バッテリー電圧(V)7.2防塵防水性能IP56適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L48/EZ9L47商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売
スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用) 東京電力管内用Panasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
高い防水性能と隠蔽配線により外壁にもすっきりとマッチングします。すべてのスマートメーターに対応しています。東京電力管内用全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール付)防雨型(IP33D)
用途隠蔽配線用仕様防雨型材質プラスチック製深さ(mm)200縦(mm)410
定温式感知器1種70℃防水型自己保持Panasonic(パナソニック)当日出荷
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ型式感第17~3号色本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック質量(g)87使用温度範囲(℃)‐10~+50表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング定格容量DC24V 50mA有効面積(m2)4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15使用電圧範囲(V)DC15~33防水仕様ウレタン樹脂充填RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)作動温度(℃)公称70突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
テレビドアホンPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
電源タイプ電源コード式セット内容モニター親機(VL-MWD505K)、カメラ玄関子機(VL-V574-N)、ワイヤレスモニター子機(VL-WD618)、充電台、電池パック質量(g)(モニター親機)約635、(カメラ玄関子機)約170、(ワイヤレスモニター子機)約165取付方式(モニター親機)露出壁掛け[壁掛け金具付属]、(カメラ玄関子機)露出型・JIS1個用スイッチボックス適合、(ワイヤレスモニター子機)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)(モニター親機)待ち受け時/約4、動作時/約10、(ワイヤレスモニター子機)待ち受け時/約0.25[子機を充電台から外しているとき]、充電時/約0.65電源(モニター親機)AC100(50Hz/60Hz)※電源コードを外すと電源直結式になります、(カメラ玄関子機)モニター親機より供給、(ワイヤレスモニター子機)専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN55)DC2.4 V/650 mAh、(充電台)AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(モニター親機)165×192×27[突起部除く]、(カメラ玄関子機)99×131×26.5[突起部除く]、(ワイヤレスモニター子機)52×173×30[突起部除く]
差動式スポット型感知器2種防水型自己保持Panasonic(パナソニック)当日出荷
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ型式感第16~20号色本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック質量(g)87使用温度範囲(℃)‐10~+50表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング定格容量DC24V 50mA有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25使用電圧範囲(V)DC15~33防水仕様ウレタン樹脂充填RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
大型四角アウトレットボックスPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
色(マンセル値)ブラック(N-1)JIS規格JIS 8435適合規格(PS)E
埋込スイッチボックス(カバー付)ノックアウト付Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から5日以内出荷
2~5コ用付属のカバーは裏返すと平カバーとしても使用できます。
仕様3分スタット付適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ブラック(N-1)
パナPV コネクタPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
パナフレキPV本体とボックスや接続箱との接続に使用します。
防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。
八角コンクリートボックスPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
質量(kg)-色ブラック板厚(mm)-仕上-JIS規格JIS C8435
中型四角アウトレットボックスPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
色(マンセル値)ブラック(N-1)JIS規格JIS 8435適合規格(PS)E
スッキリポールプラス スッキリボックス用 取付金具Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材色ミディアムグレーメタリック種類取付金具(スッキリボックス用)呼び114用耐荷重490N(50kgf)入数(個)1
SC6特定顧客(U5/16/512/11P/12.4)Panasonic(パナソニック)翌々日出荷
仕様●CPU詳細:Core Ultra 5 プロセッサー 225U●チップセット:CPUに内蔵●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:LPDDR5X SDRAM●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:FHD+ TFTカラー液晶アンチグレア●解像度:1920×1280ドット●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(CPUに内蔵)●USB:USB Type-Cポート(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)×2、USB Type-A(5Gbps)ポート×2(うち1つはスマホ充電対応を兼ねる)●有線LAN:1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T●PCI-Expressスロット:なし●ポインティングデバイス:あり 高精度タッチパッド対応ホイールパッド●スピーカー:PCM音源(24ビットステレオ)、 インテル High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)●バッテリ:リチウムイオン電池●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●オフィスソフト:なし●本体サイズ(H×W×D):幅約273.2 mm×奥行き約208.9 mm×高さ約19.9 mm(突起部除く)●本体重量:919g●電源:AC 100 V ~ 240 V、50 Hz/60 Hz●最大消費電力(備考):パソコンの電源が切れていて、バッテリーが満充電や充電していないときはパソコン本体で約0.5Wの電力を消費します。●グリーン購入法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:目標年度2022年度 12区分 13.5[kWh/年]eマーク AAA●RoHS指令:対応●TVチューナー:なし●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、TPM(TCG V2.0準拠)●J-Moss:対応●電波法備考:内蔵無線モジュール●電気通信事業法備考:本体●プロセッサーテクノロジー:Intel Core Ultra●最大消費電力:65W●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMI●メモリカードスロット:なし●無線LAN:Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●キーボード:あり OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19mm(横)/16mm(縦)(一部キーを除く)●Webカメラ:あり 有効画素数:FHD 1920×1080ピクセル(約207万画素)、30fps、 Windows Hello顔認証対応、プライバシーカメラシャッター搭載、vHDR対応●ライセンスOS:Windows11 Pro●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●附属品:ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書 等●リカバリ用データ保存場所:SSD●電波法:適合●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):同梱のACコード、ACアダプタ、バッテリーパックは、電気用品安全法の適合品です
スッキリポール スマートタイプ用 取付金具(スッキリボックス用)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。
種別スッキリポール スマートタイプ用別売部材材質ステンレス鋼板種類取付金具(スッキリボックス用)耐荷重490N(50kgf)仕上アクリル系焼付塗装入数(個)1
スッキリボックス用取付金具Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から32日以内出荷
スッキリポール用の別売部材です。
種別スッキリポール用別売部材材質ステンレス鋼板種類取付金具(スッキリボックス用)仕上アクリル系焼付塗装耐荷重(N)490(50Of)入数(個)1
FLEXIID(フレキシード) フリーボックスPanasonic(パナソニック)翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別フリーボックス材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形寸法A(mm)有効深さ:76寸法B(mm)有効深さ:57板厚(mm)12入数1台外形寸法縦(mm)350外形深さ(mm)100
FLEXIID(フレキシード) フリーボックスPanasonic(パナソニック)翌日出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
用途<おすすめ用途>深夜電力用ブレーカの取り付け。分岐増設用、主幹改修用に。種別フリーボックス材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形寸法B(mm)有効深さ:57板厚(mm)12入数1台外形寸法縦(mm)350外形深さ(mm)100
テレビドアホンPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
付属品小ねじ(4×25mm)×2、木ねじ(3.8×20mm)×2材質難燃性PC/ABS樹脂(パネル部:難燃性ABS樹脂)色シャンパンゴールド質量(g)約190電源電圧(V)待機時:DC約5〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続していないとき〕、DC約20〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続しているとき〕、動作時:DC約20(ドアホン親機より供給)消費電流(mA)待機時:約2〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続していないとき〕、約40〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続しているとき〕、動作時:約130照明LEDライト(照明用ランプ)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×99×31.5(突起部除く)取付け方法露出型:JIS 1 個用スイッチボックス適合防塵防水性能IP44電源タイプ電源直結式使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下警報音・音量住宅火災警報器/非常ボタン/ガス警報器の警報音量:70(dBA)以上(本体中心から前方1mで測定)最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)画角最大:水平約87°/垂直約66°
マルチメディアポートALL用ボックスセットPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
付属品施工説明書:1枚、取り付け用木ねじ:4本質量(kg)4.4極数2極定格入力電圧(V)AC100使用周囲温度(℃)0~40入力周波数(Hz)50/60適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 2心 1本結線方式ねじなし端子(電線差込式)差込口4コ口(電源コンセント)端子数1保持力(N)10~60使用湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
定温感知器1種70℃3線式防水型自己保型Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ型式感第17~5号色本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)S(青)、感熱素子:ブラック質量(g)90使用温度範囲(℃)‐10~+50表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング定格容量DC24V 50mA有効面積(m2)4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15使用電圧範囲(V)DC15~33防水仕様ウレタン樹脂充填RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)作動温度(℃)公称70突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
定温感知器特種60℃3線式防水型自己保型Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ型式感第17~4号色本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)S(青)、感熱素子:ブラック質量(g)90使用温度範囲(℃)‐10~+40表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング定格容量DC24V 50mA有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25使用電圧範囲(V)DC15~33防水仕様ウレタン樹脂充填RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)作動温度(℃)公称60突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)