カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- SMC(66)
- 住友電工ハードメタル(55)
- タンガロイ(25)
- CKD(19)
- 廣杉計器(17)
- ODELIC(オーデリック)(12)
- MAZDA(マツダ)(8)
- イスカル(6)
- TRUSCO(6)
- 三菱マテリアル(5)
- アサ電子工業(5)
- NSK(日本精工)(4)
- APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- 三木プーリ(3)
- ナリカ(3)
- 住友電気工業(3)
- ブランドをもっと見る
「n-0308」の検索結果

LEDスポットライト
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷から32日以内出荷生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。 温かみのある光でパン・総菜などのできたて感・揚げたて感を演出します。用途100V配線ダクト用取付天井面取付専用電圧(V)100首振角度(°)90色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)95(高演色)調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカストエコロジー商品省エネ
彩光色150形SP透過広角3500K
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷から33日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ72質量(kg)0.6高さ(mm)174タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、広角タイプ、透過セードタイプ取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)157電圧(V)AC100消費電力(W)13.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)80.1光束(Lm)1090トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否否材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)水平回転範囲360度照度角31度調色の可否否エコロジー商品省エネ
彩光色150形SP広角3500K
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷から33日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.5タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、広角タイプ取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)13.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.9光束(Lm)1115トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)水平回転範囲360度照度角33度エコロジー商品省エネ
高演色150形SP広角2700K
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台33日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ72質量(kg)0.5高さ(mm)174タイプ広角タイプ取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)157電圧(V)AC100消費電力(W)14.5グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)78.2光束(Lm)1135トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)2700タイプ、Ra95電球の種類LED調光の可否否材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)水平回転範囲360度照度角30度調色の可否否エコロジー商品省エネ
高演色150形SP透過広角2700K
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台33日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.6タイプ広角タイプ、透過セードタイプ取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)14.5グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75.1光束(Lm)1090トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)2700タイプ、Ra95電球の種類LED材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)水平回転範囲360度照度角30度エコロジー商品省エネ