カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ABB(2)
- Assemtech(1)
- ICOM(アイコム)(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- MEC(2)
- omron(オムロン)(1)
- SAIA-BURGESS(6)
- SCHURTER(6)
- Simex(1)
- SK(新潟精機)(1)
- SMC(4)
- TELEMECANIQUE SENSORS(2)
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
- エスコ(8)
- テクロック(1)
- ハネウェル(2)
- フエニックス・コンタクト(5)
- マリンテック(1)
- ブランドをもっと見る
「n-ip10」の検索結果
特価

マイクロスイッチ シミュレートローラレバー PCB
Panasonic(パナソニック)¥389税込¥4281個7日以内出荷AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチ。この超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8 x 6 x 8.5 mm 端子の形状がフラットなため、簡単にはんだ付け可能仕様●アクチュエータタイプ:シミュレートローラレバー●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:1 A @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP40●操作力:0.26 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀ニッケル合金●機械的寿命:10^6Operations●リリース力:0.02N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:699-5285アズワン品番65-7840-56
マイクロスイッチ シミュレートローラレバー PCB 1セット 50個入
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781セット(50個)7日以内出荷AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチ。この超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュ仕様●入数:1チューブ(50個入り)●アクチュエータタイプ:シミュレートローラレバー●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:1 A @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP40●操作力:0.26 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀ニッケル合金●機械的寿命:10^6Operations●リリース力:0.02N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:173-8815アズワン品番65-7797-08