カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(552)
- 制御機器(269)
- 電気材料(103)
- 電動工具(64)
- 家電(32)
- パソコン/周辺機器(28)
- 建材・エクステリア(25)
- 安全用品(23)
- メカニカル部品(9)
- バッテリー・電装(9)
- 防災用品(8)
- カー用品(6)
- 厨房用品(4)
- 自転車部品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 防犯用品(2)
- 建築金物(2)
- 住設機器(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(260)
- メディアカバーマーケット(6,635)
- 三菱電機(3,016)
- BIGM(丸山製作所)(1,836)
- エスコ(1,267)
- LAMP(スガツネ工業)(1,232)
- 大阪魂(1,210)
- TRUSCO(1,075)
- SUS(エスユーエス)(982)
- omron(オムロン)(882)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(813)
- 住友電工ハードメタル(781)
- ホンダ(622)
- CKD(613)
- コクヨ(598)
- 東芝ライテック(557)
- RS PRO(554)
- イマオコーポレーション(542)
- ナリカ(478)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(227)
グリーン購入法適合(214)
「n」の検索結果
特価
商品豆知識

Nアルカリボタン電池
Panasonic(パナソニック)(25件のレビュー)¥379税込¥4171パック(2個)当日出荷カメラ、電卓、ゲームに。用途カメラ、電卓、ゲーム規格LR44電圧(V)1.5アズワン品番64-8907-64入数(本)2
タイムスイッチ TB17Nシリーズ
Panasonic(パナソニック)(50件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)消費電力(W)1.5接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50許容誤差(設定間隔時間)±5分以内取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付駆動方式交流モータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間なし時間設定単位30分開閉回数(回)(接点)5万
タイムスイッチ TB11Nシリーズ
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50-60定格電圧(V)AC100-220(許容範囲/85~240)接点構成1a精度(時間)±15秒/月(25℃にて)定格消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能手動操作方式(出力)ON/OFF切替ツマミ付駆動方式クォーツモータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用) ※3日間の通電が必要です。負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/15A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±5分以内
タイムスイッチ TB18Nシリーズ
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能手動操作方式(出力)手動連続ONスイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±5分以内
ニッケル水素電池パック2.4V(Nタイプ)
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷従来の2.4V商品で使用可能! 電池容量約2.3倍!適合ドリルドライバー(EZ6220X)、シーリングガン(EZ3651)、充電器(EZ0L11)トラスコ品番422-9495質量(kg)0.15質量(g)150タイプNタイプバッテリーニッケル水素電池
PA-Nリレー
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781箱(25個)欠品中高密度実装対応:幅(5mm)X長さ(20mm)X高さ(12.5mm) IEC61010強化絶縁準拠 絶縁距離(接点~コイル間) 空間:5.29mm以上、沿面:5.35mm以上 耐電圧:3,000V、耐サージ電圧:6,000V 低消費電力:110mW 防爆規格適合(ANSI/ISA 12.12.01)用途産業用機器・OA機器、計測機器、試験機器、プログラマブルコントローラや温調器など各種コントローラの出力用途寸法(mm)20×5×12.5質量(g)約3規格UL/C-UL、TUV保護構造プラスチックシール接点構成1a端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC110(0.4A)接点最大許容電流(A)5(AC)/5(DC)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
ストレートジョイントN
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から3日以内出荷スッキリダクト本体およびフリージョイント相互の直線接続に使用します。ねじ固定(ベースカバー)タイプ。種類ストレートジョイント寸法A(mm)60
N-BAK型用ハンドルロックキャップ
Panasonic(パナソニック)¥109~税込¥120~1個当日出荷ハンドルロックキャップを取り付けた場合でも、ブレーカが動作すれば回路は遮断されます。(トリップフリー機構)このとき、ハンドルはONの位置を保持しています。
協約 24時間式ソーラーTS 1回路 N
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷仕様1回路型寸法(mm)外形:99×50×77(タテ×ヨコ×フカサ)電圧(V)100-240機能ソーラー機能付回路構成別回路型(無電圧出力)動作周期24時間式停電補償付
LED40形ウォールNタイプ
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷消費電力(W)27.0定格電圧(V)100~242器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)2980点灯方法ON/OFF(Nタイプ)調光の可否不可
協約 週間式ソーラーTS 2回路 N
Panasonic(パナソニック)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷仕様2回路型周波数(Hz)50~60消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)定格電圧(V)AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264V)接点構成1c×2表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示出力方式タイマー出力駆動方式電子式回路構成別回路型(無電圧出力)
高容量 週間式ソーラーTS 1回路 N
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷仕様1回路型、高容量15A仕様周波数(Hz)50~60消費電力(W)1.5定格電圧(V)AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264V)接点構成1a表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示出力方式タイマー出力駆動方式電子式回路構成別回路型(無電圧出力)
...