カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- DiodesZetex(1)
- JVC(ビクター)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- サンフェルト(1)
- タカノ(3)
- ノガ(1)
- ヒサゴ(1)
- マキタ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(5)
- 武蔵オイルシール工業(1)
「n2031」の検索結果

小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用
Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6