カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(21)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](442)
- サンエス(376)
- QNAP(131)
- コンバム(旧:妙徳)(84)
- メディアカバーマーケット(82)
- アートナップ(59)
- ホンダ(44)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(23)
- オカムラ(岡村製作所)(22)
- マルカン ニッソー(21)
- MOFT(モフト)(20)
- AZLA(アズラ)(20)
- brembo(15)
- StarTech.com(15)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(14)
- HiKOKI(ハイコーキ)(14)
- ハーティング(14)
- ナリカ(14)
- ブランドをもっと見る
「nap」の検索結果

パナPV ボックスコネクタ
Panasonic(パナソニック)¥269~税込¥296~1個当日出荷から3日以内出荷パナフレキPV本体とボックスや接続箱との接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。色ブラック
パナPV 防水パッキン(コネクタ)
Panasonic(パナソニック)¥899~税込¥989~1個当日出荷から3日以内出荷ボックスコネクタと合わせて使用し、パナフレキPV本体への浸水を防ぎます。仕様ボックスコネクタ付寸法t(mm)1
街路灯 灯具
Panasonic(パナソニック)¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷から60日以内出荷Luminascape(スミナスケープ)シリーズ リング状の薄型・コンパクトフォルムが背景に溶け込みます。用途歩道など付属品落下防止ワイヤー付取付ポール取付型電圧(V)100~242構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED内蔵比率上方光束比:0~2.5調光方式調光不可配光タイプワイド配光耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)アクリル
街路灯 灯具
Panasonic(パナソニック)¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷Luminascape(スミナスケープ)シリーズ リング状の薄型・コンパクトフォルムが背景に溶け込みます。用途公園・広場など付属品落下防止ワイヤー付取付ポール取付型電圧(V)100~242構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED内蔵比率上方光束比:0~2.5調光方式調光不可配光タイプ全周配光耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)アクリル
パナPV コネクタ
Panasonic(パナソニック)¥269~税込¥296~1個3日以内出荷パナフレキPV本体とボックスや接続箱との接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。色クリームグレイ
パナPV片サドル
Panasonic(パナソニック)¥62~税込¥68~1個ほか3日以内出荷パナフレキPV本体の固定に使用します。 直線配管部などでの固定におすすめです。色クリームグレイ寸法W(mm)25
パナPV カップリング
Panasonic(パナソニック)¥259~税込¥285~1個3日以内出荷パナフレキPV本体相互の接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。
パナPV サドル
Panasonic(パナソニック)¥109税込¥1201個3日以内出荷パナフレキPV本体の固定に使用します。 可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。仕様樹脂製質量(kg)0.013色クリームグレイ寸法L(mm)90呼び30寸法D(mm)38.5寸法W(mm)20寸法P(mm)65
パナPVサドル(ステンレス)
Panasonic(パナソニック)¥659~税込¥725~1個3日以内出荷パナフレキPV本体の固定に使用します。 可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。 耐久性の高いステンレス製(樹脂カバー付)材質ステンレス製寸法W(mm)23.6
パナPV片サドル(ステンレス)
Panasonic(パナソニック)¥399~税込¥439~1個3日以内出荷パナフレキPV本体の固定に使用します。 直線配管部などでの固定におすすめです。 耐久性の高いステンレス製(樹脂カバー付)寸法W(mm)29.4
パナPV防水パッキン(カップリング)
Panasonic(パナソニック)¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷カップリングと合わせて使用し、パナフレキPV本体への浸水を防ぎます。仕様カップリング用
遮光板
Panasonic(パナソニック)¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ仕様後方カット材質ステンレス(オフブラック)質量(kg)0.9種類トリッシュ適合器具TRISH全商品
街路灯 TRISH
Panasonic(パナソニック)¥199,800~税込¥219,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
街路灯 LINEAL
Panasonic(パナソニック)¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ 必要な明るさを確保しながら、建築に調和するシャープなデザイン。 賑わいのある空間に材質(本体)鋼板(ミディアムグレーメタリック)タイプ標準タイプ電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23(光源部IP44)ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)85電源ユニット別売材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)
街路灯 TRISH
Panasonic(パナソニック)¥189,800~税込¥208,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。 植栽の色をあざやかに演出する器具です。仕様上方光束比:0~2.5材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)85(彩光色)色(グローブ)透明つや消し(ポリカーボネート)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
MOSFETドライバ
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1箱(50個)ほか17日以内出荷豊富な商品ラインナップ(SSOP、SOP4pin、DIP6pin) 動作時間:Typ.0.4msの高速スイッチング(APV1121S) 耐電圧:5,000Vrmsの高絶縁(APV1122)用途MOSFET駆動、電子回路の電源(Vcc)供給部規格UL/C-UL
Luminascape LEBITA (レビータ) LED街路灯 灯具のみ
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801台32日以内出荷Luminascape(ルミナススケープ)シリーズ LEBITA(レビータ)。高さ3メートルからの光がつくる灯の場。ヒューマンスケールのサイズで、中位置からの光があかりの場を作ります。アイレベルに近づいた高さ3メートルの位置からの照明により、器具全体が自然に視界に入り、空間での光のエリアを明確に創造します仕様ポール取付型、光束維持率:70%適合アンカーフレーム:別売(DYDX2920)、ポール:別売(DYDX2302H)色ミディアムグレーメタリック材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242消費電力(W)18.3構造防雨型保護等級IP23材質(天板)ステンレス鋼板(上面ミディアムグレーメタリック・下面ホワイト7分つや消し仕上)材質(カバー)プリズム:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED内蔵光源寿命60000時間耐風速(m/s)60仕様(専用ポールとの組み合わせの場合)耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)70電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
検知ブロック NaPiOnセンサー
Panasonic(パナソニック)¥8,198税込¥9,0181個62日以内出荷適合本体LSEWC4027LE1、LSEWC4044LE1、LSEWC4056LE1他
カットルーバ【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781台62日以内出荷Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ材質鋼板(オフブラックアクリル塗装)種類リニアル/標準タイプ用
グレア配慮ルーバー【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台62日以内出荷Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ材質鋼板(オフブラックアクリル塗装)質量(kg)0.6種類リニアル/グレア配慮タイプ
街路灯 TRISH【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥199,800~税込¥219,780~1台62日以内出荷Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。 夜間の暗い道を明るく見せることができる器具です。仕様上方光束比:0~2.5材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能色温度(K)8000ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付光色アカルミナホワイト色耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)70(明光色)色(グローブ)透明つや消し(ポリカーボネート)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵