カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 日東工業(52)
- 三菱電機(3)
- テンパール工業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 日幸電機製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ne53a 3p 30a」の検索結果
特価

ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1台当日出荷から62日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-30種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム30AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続可定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
安全ブレーカ HB型
Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
BCWA-100 3P100A
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ボックス内取付用ブレーカー電流(A)100定格電圧(V)AC200/AC100極数・素子数3P・3Eフレーム(AF)100RoHS指令(10物質対応)対応