カテゴリ

  • 空調・電設資材(44)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • ダイヤトレンド(60)
  • 関西通信電線(58)
  • 三桂製作所(41)
  • TDK(40)
  • 三菱電機(36)
  • フルーク(FLUKE)(34)
  • コガネイ(32)
  • 大阪魂(28)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • 古藤工業(Monf)(24)
  • スナオ電気(24)
  • 日本ケミコン(24)
  • MURATA(村田製作所)(19)
  • INFINEON(18)
  • ローヤル電機(17)
  • Manfrotto(14)
  • VISHAY(13)
  • 桑名金属工業(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf 50」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-17J8 Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-17J8Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
7,898税込8,688
1セット
当日出荷から3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途浴室 、トイレ、洗面所 、居間、事務所・店舗
LDL40x2コンフォトW300プリズム Panasonic(パナソニック)LDL40x2コンフォトW300プリズムPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
【基本灯具】NNF42750LE9+【プラスユニット】FHK42229FJの組合せ+【ランプ】【仮設定】LDL40SN2938Kの組合せの組合せ
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1279幅(mm)332質量(kg)10.1電圧(V)100~242消費電力(W)62安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)95.4光束(Lm)5920光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)121
吊具 正面打 15mm~45mm出 Panasonic(パナソニック)吊具 正面打 15mm~45mm出Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1箱(50個)
6日以内出荷
サイズ(ファインスケア)NF-I型材質ポリカーボネート適合サイズ(ファインスケア)NF-I型
天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-24J8 Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-24J8Panasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1セット
3日以内出荷
10cm2ウェイ NFスピーカー(B) Panasonic(パナソニック)10cm2ウェイ NFスピーカー(B)Panasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
本機は 10 cmコーンウーハーとドームツィーターによるパワフルで切れの良い 2 ウェイスピーカーシステムです。ロータリースイッチによりハイインピーダンスとローインピーダンスの切り換えが可能です。取付金具を付属しています。
付属品取扱説明書、保証書、取付金具、落下防止ワイヤー(約 30 cm)、取付金具固定用 M6 ボルト×2質量(kg)2.5形式2ウェイバスレフ形使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)167×225×149仕上【WS-NF015-K】エンクロージャー :HIPS樹脂成型、黒色(マンセルN1近似色)、パンチングネット :金属製(SECC)、黒色塗装(マンセルN1近似色)【WS-NF015-W】エンクロージャー :HIPS樹脂成型、白色(マンセルN9.3近似色)、パンチングネット :金属製(SECC)、白色塗装(マンセルN9.3近似色)周波数80 Hz~20 kHz(-20 dB)入力インピーダンス【ハイインピーダンス】100系、70系 330 Ω、670 Ω、1.3 kΩ【ローインピーダンス】8 Ω入力端子コネクター式端子台(4極)音圧レベル(dB)86(1 m / 1 W)スピーカー低域用:10 cmコーンウーハー、高域用 :2.5 cmドームツィーター定格入力(W)(ハイインピーダンス)100系:30 、15 、7.5 、70系:15 、7.5 、3.7適合金具WT-Q01、WT-Q02許容入力(W)【ローインピーダンス】60 (連続プログラム) / 30 (RMS)
LED□350埋込プリズムパネル昼白色 Panasonic(パナソニック)LED□350埋込プリズムパネル昼白色Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1セット
4日以内出荷
【本体】NNFK25013+【パネル付点灯ユニット】NNFK27410KLA9の組合せ
仕様●器具光束:3340lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:24W ●消費効率:139.1lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】アクリル(プリズム)●天井埋込型、きらめきプリズムパネル●Ra83【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●水平天井埋込専用●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□367mm ●埋込穴角:□350mm ●埋込高:132mm●質量:3.4kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
CSLIM端用L600定格出力3500K Panasonic(パナソニック)CSLIM端用L600定格出力3500KPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(温白色) シームレス建築部材照明器具 L600タイプ C-Slim(シースリム)天井直付型・壁直付型・据置取付型、L600タイプRa83【電源線挿入用アダプトコネクタ】NNFK99000(別売)【傾斜型固定金具】NNFK99015(別売)【傾斜型固定金具】NNFK99030(別売)壁直付・据置・天井直付兼用型
質量(kg)0.8【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100消費電力(W)6.5光源LED(温白色)色温度3500K寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×610×50安定器定格出力型エネルギー消費効率(Lm/W)107.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:700RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
CSLIM端用L900定格出力3500K Panasonic(パナソニック)CSLIM端用L900定格出力3500KPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(温白色) シームレス建築部材照明器具 L900タイプ C-Slim(シースリム)天井直付型・壁直付型・据置取付型、L900タイプRa83【電源線挿入用アダプトコネクタ】NNFK99000(別売)【傾斜型固定金具】NNFK99015(別売)【傾斜型固定金具】NNFK99030(別売)壁直付・据置・天井直付兼用型LED内蔵電源ユニット内蔵
質量(kg)1.1【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100消費電力(W)10光源LED(温白色)色温度3500K寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×905×50安定器定格出力型エネルギー消費効率(Lm/W)114光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:1140RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED□600埋込乳白パネルWi昼白色 Panasonic(パナソニック)LED□600埋込乳白パネルWi昼白色Panasonic(パナソニック)
55,980税込61,578
1セット
4日以内出荷
【本体】NNFK45014+【パネル付点灯ユニット】NNFK47300KRX9の組合せ
仕様●器具光束:6980lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:48.4W ●消費効率:144.2lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】アクリル(乳白)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、乳白パネル●Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)●水平天井埋込専用●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□620mm ●埋込穴角:□600mm ●埋込高:132mm●質量:8kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
防爆型LED照明器具(スクエア)直付 Panasonic(パナソニック)防爆型LED照明器具(スクエア)直付Panasonic(パナソニック)
239,800税込263,780
1セット
4日以内出荷
【灯具】NNF43310LE9+【パイプ】FK70350+【吊具】FP21420の組合せ
材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー)質量(kg)7.1電圧(V)100~242消費電力(W)36.5色温度(K)5000安定器定格出力型エネルギー消費効率(Lm/W)189光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)6900光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)73
LED□600埋込プリズムパネル白色 Panasonic(パナソニック)LED□600埋込プリズムパネル白色Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1セット
4日以内出荷
【本体】NNFK45013+【パネル付点灯ユニット】NNFK47411KLA9の組合せ
仕様●器具光束:8050lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:60W ●消費効率:134.1lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】アクリル(プリズム)●天井埋込型、きらめきプリズムパネル●Ra83【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●水平天井埋込専用●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□620mm ●埋込穴角:□600mm ●埋込高:132mm●質量:8.4kg ●光源:LED(白色) ●色温度:4000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED□450埋込下面開放アレ調色W無線 Panasonic(パナソニック)LED□450埋込下面開放アレ調色W無線Panasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1セット
4日以内出荷
【本体】NNFK35012+【反射板付点灯ユニット】NNFK33359Cの組合せ
仕様●器具光束:6550lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約5~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:46.6W ●消費効率:140.5lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、アレンジ調色タイプ●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●水平天井埋込専用●調色範囲:昼白色(5000K)~電球色(2700K)●※性能値は昼白色(5000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。調色器具の色温度における色味は、一般タイプにおける同色温度の色味とは異なります。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□470mm ●埋込穴角:□450mm ●埋込高:90mm●質量:3.9kg ●光源:LED(調色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色調色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LDL40x2コンフォトW300プリズム Panasonic(パナソニック)LDL40x2コンフォトW300プリズムPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
【基本灯具】NNF42750LT9+【プラスユニット】FHK42229FJの組合せ+【ランプ】【仮設定】LDL40SN1426の組合せの組合せ
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1279幅(mm)332質量(kg)10.1電圧(V)100~242消費電力(W)36安定器定格出力型<約25~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)110.5光束(Lm)3980光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)121
CSLIM端用L1200定格3500K Panasonic(パナソニック)CSLIM端用L1200定格3500KPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(温白色) シームレス建築部材照明器具 L1200タイプ C-Slim(シースリム)天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1200タイプRa83【電源線挿入用アダプトコネクタ】NNFK99000(別売)【傾斜型固定金具】NNFK99015(別売)【傾斜型固定金具】NNFK99030(別売)壁直付・据置・天井直付兼用型LED内蔵電源ユニット内蔵
質量(kg)1.4【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100消費電力(W)12光源LED(温白色)色温度3500K寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×1205×50安定器定格出力型エネルギー消費効率(Lm/W)114.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:1370RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED□350埋込プリズムパネル昼白色 Panasonic(パナソニック)LED□350埋込プリズムパネル昼白色Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷
【本体】NNFK25013+【反射板付点灯ユニット】NNFK27310KLA9の組合せ
仕様●器具光束:2630lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:19W ●消費効率:138.4lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】アクリル(プリズム)●天井埋込型、きらめきプリズムパネル●Ra83【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●水平天井埋込専用●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□367mm ●埋込穴角:□350mm ●埋込高:132mm●質量:3.4kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED□600埋込プリズムパネル昼白色 Panasonic(パナソニック)LED□600埋込プリズムパネル昼白色Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット
3日以内出荷
【点灯部】NNFK47410KLA9+【本体】NNFK45013のセット
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□620質量(kg)8.4昼白色電圧(V)100~242消費電力(W)60全光束(Lm)8490色温度(K)5000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)141.5光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□600光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵
LED□600埋込乳白パネルWi昼白色 Panasonic(パナソニック)LED□600埋込乳白パネルWi昼白色Panasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1セット
3日以内出荷
【本体】NNFK45014+【パネル付点灯ユニット】NNFK47400JRX9の組合せ
仕様●器具光束:8470lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:60.4W ●消費効率:140.2lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】アクリル(乳白)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、乳白パネル●Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)●水平天井埋込専用●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□620mm ●埋込穴角:□600mm ●埋込高:132mm●質量:8kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED□600埋込プリズムパネル昼白色 Panasonic(パナソニック)LED□600埋込プリズムパネル昼白色Panasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1セット
3日以内出荷
【本体】NNFK45013+【パネル付点灯ユニット】NNFK47310ZLA9の組合せ
仕様●器具光束:7000lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:48W ●消費効率:145.8lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】アクリル(プリズム)●天井埋込型、きらめきプリズムパネル●Ra83【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●水平天井埋込専用●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□620mm ●埋込穴角:□600mm ●埋込高:132mm●質量:8.4kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED□600埋込プリズムパネル白色 Panasonic(パナソニック)LED□600埋込プリズムパネル白色Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット
3日以内出荷
【点灯部】NNFK47411KLA9+【本体】NNFK45013のセット
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□620質量(kg)8.4白色電圧(V)100~242消費電力(W)60全光束(Lm)8050色温度(K)4000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)134.1光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□600光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵
LED□450埋込プリズムパネル昼白色 Panasonic(パナソニック)LED□450埋込プリズムパネル昼白色Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1セット
3日以内出荷
【本体】NNFK35013J+【パネル付点灯ユニット】NNFK37410KLA9の組合せ
仕様●器具光束:5950lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:38W ●消費効率:156.5lm/W●【本体】亜鉛鋼板●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】アクリル(プリズム)●天井埋込型、きらめきプリズムパネル●Ra83【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●水平天井埋込専用●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□470mm ●埋込穴角:□450mm ●埋込高:132mm●質量:5.1kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED□600埋込プリズムパネル昼白色 Panasonic(パナソニック)LED□600埋込プリズムパネル昼白色Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1セット
3日以内出荷
【本体】NNFK45013+【パネル付点灯ユニット】NNFK47410KLA9の組合せ
仕様●器具光束:8490lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:60W ●消費効率:141.5lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】アクリル(プリズム)●天井埋込型、きらめきプリズムパネル●Ra83【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●水平天井埋込専用●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□620mm ●埋込穴角:□600mm ●埋込高:132mm●質量:8.4kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED□450埋込プリズムパネル昼白色 Panasonic(パナソニック)LED□450埋込プリズムパネル昼白色Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1セット
3日以内出荷
【本体】NNFK35013J+【パネル付点灯ユニット】NNFK37310KLA9の組合せ
仕様●器具光束:5310lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:34W ●消費効率:156.1lm/W●【本体】亜鉛鋼板●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】アクリル(プリズム)●天井埋込型、きらめきプリズムパネル●Ra83【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●水平天井埋込専用●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□470mm ●埋込穴角:□450mm ●埋込高:132mm●質量:5.1kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マルチカバーⅡ型取り付け用吊具 正面打ち 出無し Panasonic(パナソニック)マルチカバーⅡ型取り付け用吊具 正面打ち 出無しPanasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1箱(50個)
6日以内出荷
サイズ(ファインスケア)NF-I型材質ポリカーボネート適合サイズ(ファインスケア)NF-I型
スリムベースライト sBシリーズ 高光束 L900 調光 Panasonic(パナソニック)スリムベースライト sBシリーズ 高光束 L900 調光Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
スリム・シャープ・ストレート【s】なベースライト【B】
質量(kg)1.2電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)83寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合
LED□450埋込プリズムパネル電球色 Panasonic(パナソニック)LED□450埋込プリズムパネル電球色Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1セット
32日以内出荷
【点灯部】NNFK37313KLA9+【本体】NNFK35013Jのセット
材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□470質量(kg)5.1電球色電圧(V)100~242消費電力(W)34全光束(Lm)4940色温度(K)3000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)145.2光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□450光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵
LED□600埋込プリズムパネル電球色 Panasonic(パナソニック)LED□600埋込プリズムパネル電球色Panasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1セット
32日以内出荷
【点灯部】NNFK47313ZLA9+【本体】NNFK45013のセット
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□620質量(kg)8.4電球色電圧(V)100~242消費電力(W)48全光束(Lm)6450色温度(K)3000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)134.3光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□600光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵
LED□275埋込プリズムパネル昼白色 Panasonic(パナソニック)LED□275埋込プリズムパネル昼白色Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1セット
32日以内出荷
【点灯部】NNFK17310KLE9+【本体】NNFK15014Jのセット
材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□292質量(kg)2.3昼白色電圧(V)100~242消費電力(W)17全光束(Lm)2200色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)129.4光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□275光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵
LED□450埋込プリズムパネル白色 Panasonic(パナソニック)LED□450埋込プリズムパネル白色Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1セット
32日以内出荷
【点灯部】NNFK37411KLA9+【本体】NNFK35013Jのセット
材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□470質量(kg)5.1白色電圧(V)100~242消費電力(W)38全光束(Lm)5610色温度(K)4000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)147.6光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□450光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵
LED□600埋込プリズムパネル温白色 Panasonic(パナソニック)LED□600埋込プリズムパネル温白色Panasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1セット
32日以内出荷
【点灯部】NNFK47312ZLA9+【本体】NNFK45013のセット
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□620質量(kg)8.4温白色電圧(V)100~242消費電力(W)48全光束(Lm)6610色温度(K)3500安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)137.7光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□600光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵
LED□275埋込プリズムパネル白色 Panasonic(パナソニック)LED□275埋込プリズムパネル白色Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1セット
32日以内出荷
【点灯部】NNFK17311KLE9+【本体】NNFK15014Jのセット
材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□292質量(kg)2.3白色電圧(V)100~242消費電力(W)17全光束(Lm)2080色温度(K)4000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)122.3光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□275光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵
LED□350埋込プリズムパネル白色 Panasonic(パナソニック)LED□350埋込プリズムパネル白色Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1セット
32日以内出荷
【点灯部】NNFK27411KLA9+【本体】NNFK25013のセット
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□367質量(kg)3.4白色電圧(V)100~242消費電力(W)24全光束(Lm)3170色温度(K)4000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)132光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□350光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵
LED□350埋込プリズムパネル電球色 Panasonic(パナソニック)LED□350埋込プリズムパネル電球色Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1セット
32日以内出荷
【点灯部】NNFK27413KLA9+【本体】NNFK25013のセット
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□367質量(kg)3.4電球色電圧(V)100~242消費電力(W)24全光束(Lm)2990色温度(K)3000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)124.5光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□350光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵
LED□350埋込プリズムパネル白色 Panasonic(パナソニック)LED□350埋込プリズムパネル白色Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
32日以内出荷
【点灯部】NNFK27311KLA9+【本体】NNFK25013のセット
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□367質量(kg)3.4白色電圧(V)100~242消費電力(W)19全光束(Lm)2490色温度(K)4000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)131光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□350光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵
LED□275埋込プリズムパネル温白色 Panasonic(パナソニック)LED□275埋込プリズムパネル温白色Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1セット
32日以内出荷
【点灯部】NNFK17312KLE9+【本体】NNFK15014Jのセット
材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□292質量(kg)2.3温白色電圧(V)100~242消費電力(W)17全光束(Lm)2030色温度(K)3500安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)119.4光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□275光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵
LED□600埋込プリズムパネル電球色 Panasonic(パナソニック)LED□600埋込プリズムパネル電球色Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット
32日以内出荷
【点灯部】NNFK47413KLA9+【本体】NNFK45013のセット
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□620質量(kg)8.4電球色電圧(V)100~242消費電力(W)60全光束(Lm)7600色温度(K)3000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)126.6光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□600光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵
LED□275埋込プリズムパネル電球色 Panasonic(パナソニック)LED□275埋込プリズムパネル電球色Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1セット
32日以内出荷
【点灯部】NNFK17313KLE9+【本体】NNFK15014Jのセット
材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□292質量(kg)2.3電球色電圧(V)100~242消費電力(W)17全光束(Lm)1970色温度(K)3000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)115.8光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□275光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵
LED□600埋込プリズムパネル温白色 Panasonic(パナソニック)LED□600埋込プリズムパネル温白色Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット
32日以内出荷
【点灯部】NNFK47412KLA9+【本体】NNFK45013のセット
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□620質量(kg)8.4温白色電圧(V)100~242消費電力(W)60全光束(Lm)7840色温度(K)3500安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)130.6光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□600光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵
LED□450埋込プリズムパネル白色 Panasonic(パナソニック)LED□450埋込プリズムパネル白色Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1セット
32日以内出荷
【点灯部】NNFK37311KLA9+【本体】NNFK35013Jのセット
材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□470質量(kg)5.1白色電圧(V)100~242消費電力(W)34全光束(Lm)5010色温度(K)4000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)147.3光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□450光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵
LED□600埋込プリズムパネル白色 Panasonic(パナソニック)LED□600埋込プリズムパネル白色Panasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1セット
32日以内出荷
【点灯部】NNFK47311ZLA9+【本体】NNFK45013のセット
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□620質量(kg)8.4白色電圧(V)100~242消費電力(W)48全光束(Lm)6610色温度(K)4000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)137.7光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□600光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵
LED□350埋込プリズムパネル温白色 Panasonic(パナソニック)LED□350埋込プリズムパネル温白色Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1セット
32日以内出荷
【点灯部】NNFK27412KLA9+【本体】NNFK25013のセット
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□367質量(kg)3.4温白色電圧(V)100~242消費電力(W)24全光束(Lm)3080色温度(K)3500安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)128.3光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□350光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵