カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- KEMET(9)
- ボサード(4)
- EPCOS(3)
- 日本ケミコン(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「nf-560」の検索結果

Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 1.5nF, ERZV07D560
Panasonic(パナソニック)¥249税込¥2741袋(10個)翌々日出荷仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量材質ZNR長さ(mm)31.5厚さ(mm)5寸法(mm)8.5(Dia.)×5直径(Φmm)8.5電流(A)クランプ:2.5シリーズV静電容量1.5nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)110最大定格電圧(V)AC:35、直流:45バリスタ電圧(V)56最大サージ電流(A)500リード間隔(mm)5
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 3.75nF, ERZV10D560
Panasonic(パナソニック)¥419税込¥4611袋(10個)7日以内出荷仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上材質ZNR長さ(mm)34.5厚さ(mm)5.1寸法(mm)11.5(Dia.)×5.1直径(Φmm)11.5電流(A)クランプ:5シリーズV静電容量3.75nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)110最大定格電圧(V)AC:35、直流:45バリスタ電圧(V)56最大サージ電流(A)1000リード間隔(mm)7.5