カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- 整備工具・収納(3)
- 制御機器(2)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- SMC(479)
- 三菱電機(64)
- 三桂製作所(20)
- イシハシ精工(16)
- MAZDA(マツダ)(14)
- BOURNS(14)
- KEMET(13)
- スバル(11)
- EPCOS(10)
- フルーク(FLUKE)(9)
- VISHAY(9)
- RS PRO(8)
- Festo(8)
- SKC(7)
- 三木プーリ(5)
- サカタ製作所(5)
- エスコ(4)
- 三共製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「nf40」の検索結果
特価

TOUGHBOOK FZ-40A オプション(非接触ICカードリーダー)
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個欠品中TOUGHBOOK FZ-40A オプション(非接触ICカードリーダー)。
Panasonic SMDレジスタ, 402kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERJ6ENF4023V
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681セット(1000個)7日以内出荷規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)402定格電力(W)0.125許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 40nF 1袋 2個入
Panasonic(パナソニック)¥539税込¥5931袋(2個)7日以内出荷パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:36V●クランプ電流:20A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:3000A●静電容量:40nF●長さ:44.5mm●厚さ:5.1mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.1mm●バリスタ電圧:18Vアズワン品番65-7207-31
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V, 40nF, ERZV20D180
Panasonic(パナソニック)¥439税込¥4831袋(2個)7日以内出荷仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)44.5厚さ(mm)5.1寸法(mm)21.5(Dia.)×5.1直径(Φmm)21.5電流(A)クランプ:20シリーズV静電容量40nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)36最大定格電圧(V)AC:11、直流:14バリスタ電圧(V)18最大サージ電流(A)3000リード間隔(mm)10
卓上IH調理機器 電源コード
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷適合本体KZ-PM31/KZ-PN1/KZ-PW1/KZ-HP1000/KZ-HP1100/KZ-HP2000/KZ-HP2100/KZ-KT1PH/KZ-PA3/KZ-PD1/KZ-PD1P/KZ-PG3/KZ-PG30/KZ-PG32/KZ-PG33/KZ-PH1/KZ-PH3/KZ-PH30/KZ-PH30P/KZ-PH31/KZ-PH32/KZ-PH33/KZ-PH34/NF-GS40
LDL40x2コンフォトW300プリズム
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781セット3日以内出荷【基本灯具】NNF42750LE9+【プラスユニット】FHK42229FJの組合せ+【ランプ】【仮設定】LDL40SN2938Kの組合せの組合せ材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1279幅(mm)332質量(kg)10.1電圧(V)100~242消費電力(W)62安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)95.4光束(Lm)5920光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)121
LDL40X2コンフォW220プリズムパ
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781セット3日以内出荷【基本灯具】NNF42666LE9+【プラスユニット】FHK42307FJ+【ランプ】【仮設定】LDL40SN2938Kの組合せ材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1261幅(mm)238質量(kg)5.9電圧(V)100~242消費電力(W)62安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)89.3光束(Lm)5540光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)80
LDL40X2コンフォW220プリズム
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781セット3日以内出荷【基本灯具】NNF42666LT9+【プラスユニット】FHK42307FJ+【ランプ】【仮設定】LDL40SN2938Kの組合せの組合せ材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1261幅(mm)238質量(kg)5.9電圧(V)100~242消費電力(W)62安定器定格出力型<約25~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)89.3光束(Lm)5540光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)80
LDL40x2コンフォトW300プリズム
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781セット3日以内出荷【基本灯具】NNF42750LT9+【プラスユニット】FHK42229FJの組合せ+【ランプ】【仮設定】LDL40SN1426の組合せの組合せ材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1279幅(mm)332質量(kg)10.1電圧(V)100~242消費電力(W)36安定器定格出力型<約25~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)110.5光束(Lm)3980光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)121
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 1.6nF 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥299税込¥3291袋(10個)5日以内出荷金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:40V●クランプ電流:1A●エネルギー:0.6J●シリーズ:V●直径:7mm●最大サージ電流:250A●静電容量:1.6nF●長さ:30mm●厚さ:4.5mm●寸法:7 (Dia.) x 4.5mm●リード間隔:5mmアズワン品番65-7006-05
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 1.6nF 1袋 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781袋(1000個)7日以内出荷金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:40V●クランプ電流:1A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:7mm●最大サージ電流:250A●静電容量:1.6nF●長さ:30mm●厚さ:4.5mm●寸法:7 (Dia.) x 4.5mm●リード間隔:5mm