カテゴリ

  • 制御機器(24)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • KEMET(48)
  • 三菱電機(43)
  • SMC(35)
  • EPCOS(26)
  • SCHAFFNER(22)
  • VISHAY(22)
  • 日精電機[制御機器](12)
  • Roxburgh EMC(8)
  • フルーク(FLUKE)(6)
  • マザーツール(5)
  • MURATA(村田製作所)(5)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(3)
  • カスタム(2)
  • 共立電気計器(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • WIMA(2)
  • ナリカ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf400」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジアルリード型 メタライズドPEフィルムコンデンサ ECWFシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 メタライズドPEフィルムコンデンサ ECWFシリーズPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,47nF,±10% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,47nF,±10%Panasonic(パナソニック)
289税込318
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)12寸法(mm)5×8.3×12高さ(mm)8.3奥行(mm)5電圧(V)400dcシリーズECQE許容差±10%静電容量47nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装リード線径(Φmm)0.6実装タイプスルーホールリード間隔(mm)10
Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,100nF,±10% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,100nF,±10%Panasonic(パナソニック)
299税込329
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)12寸法(mm)6.3×12×12高さ(mm)12奥行(mm)6.3電圧(V)400dcシリーズECQE許容差±10%静電容量100nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)10
フィルムコンデンサ 400V dc 68nF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 400V dc 68nF ±10% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
619税込681
1袋(5個)
7日以内出荷
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 Vメタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様●静電容量:68nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:10mm●長さ:12mm●奥行き:5.4mm●高さ:10.5mm●寸法:5.4 x 10.5 x 12mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7063-31
Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,470nF,±10% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,470nF,±10%Panasonic(パナソニック)
839税込923
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)18.5寸法(mm)7.8×17×18.5高さ(mm)17奥行(mm)7.8電圧(V)400dcシリーズECQE許容差±10%静電容量470nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装リード線径(Φmm)0.8実装タイプスルーホールリード間隔(mm)15
Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,68nF,±10% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,68nF,±10%Panasonic(パナソニック)
459税込505
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)12寸法(mm)5.4×10.5×12高さ(mm)10.5奥行(mm)5.4電圧(V)400dcシリーズECQE許容差±10%静電容量68nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)10
Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,470nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,470nF,±5%Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装電圧(V)400dc許容差±5%静電容量470nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール
Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,220nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,220nF,±5%Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装電圧(V)400dc許容差±5%静電容量220nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105
Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,330nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,330nF,±5%Panasonic(パナソニック)
879税込967
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)18.5寸法(mm)7×14.9×18.5高さ(mm)14.9奥行(mm)7電圧(V)400dcシリーズECQE(F)許容差±5%静電容量330nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)15
Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,47nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,47nF,±5%Panasonic(パナソニック)
759税込835
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)12寸法(mm)5×8.3×12高さ(mm)8.3奥行(mm)5電圧(V)400dcシリーズECQE(F)許容差±5%静電容量47nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。リード線径(Φmm)0.6実装タイプスルーホールリード間隔(mm)10
Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,24nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,24nF,±5%Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)15.5寸法(mm)15.5×5.5×12.5高さ(mm)12.5奥行(mm)5.5電圧(V)400dc許容差±5%静電容量24nF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリプロピレン、高周波向け、ECWFシリーズ、400 V. メタライズドポリプロピレン被膜を使用する無誘導性構造 耐火性エポキシプラスチックコーティング 低損失 優れた周波数特性 主な用途: 高周波数、高電流回路リード線径(Φmm)0.8実装タイプスルーホールリード間隔(mm)12.5
フィルムコンデンサ 400V dc 470nF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 400V dc 470nF ±10% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(5個)
5日以内出荷
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 Vメタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様●静電容量:470nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:7.8mm●高さ:17mm●寸法:7.8 x 17 x 18.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7062-34
電気圧力鍋 (ブラック) Panasonic(パナソニック)電気圧力鍋 (ブラック)Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
圧力を保ち続ける絶妙な火加減で、おいしいメインからごはんまで、多彩な自動調理20メニューたっぷり調理容量6L
付属品計量カップ,おたま,蒸し板,メニューシール質量(kg)4.2ホワイトタイプマイコンあり容量(L)【調理】2.6消費電力(W)800圧力70kPaゲージ圧(115℃)加工【なべ内面】フッ素加工機能【予約】〇(自動調理の一部のみ)、【低温調理】〇(2段階温度設定)、【保温】〇(一部メニューは調理終了後自動で移行しない)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.0×27.4×26.2モード【自動調理】20メニュー: 角煮、塩ゆで豚、肉じゃが、牛すじの煮込み、さばのみそ煮、筑前煮、黒豆、カレー、おでん、ロールキャベツ、ブイヤベース、ヘルシースープ、ポトフ、ごはん、玄米、お急ぎ圧力ごはん、炊込みごはん、温泉卵、スチームチーズケーキ、甘酒炊飯容量白米:0.36~0.9L、玄米:0.36~0.72L満水容量(L)3.9
フィルムコンデンサ 400V dc 22nF ±5% 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 400V dc 22nF ±5% 1袋 25個入Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1袋(25個)
6日以内出荷
パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ粉体樹脂コーティング大容量範囲を用意幅広い電圧範囲を用意。用途ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。
仕様●静電容量:22nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:7.5mm●長さ:10.3mm●奥行き:4.8mm●高さ:7.9mm●寸法:4.8 x 7.9 x 10.3mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7159-52
フィルムコンデンサ 400V dc 220nF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 400V dc 220nF ±10% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
749税込824
1袋(5個)
7日以内出荷
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 Vメタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様●静電容量:220nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:5.9mm●高さ:13mm●寸法:5.9 x 13 x 18.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7063-32
フィルムコンデンサ 400V dc 330nF ±5% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 400V dc 330nF ±5% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
仕様●静電容量:330nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:7mm●高さ:14.9mm●寸法:7 x 14.9 x 18.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7123-44
フィルムコンデンサ 400V dc 47nF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 400V dc 47nF ±10% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
399税込439
1袋(5個)
7日以内出荷
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 Vメタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様●静電容量:47nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:10mm●長さ:12mm●奥行き:5mm●高さ:8.3mm●寸法:5 x 8.3 x 12mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7162-06
フィルムコンデンサ 400V dc 470nF ±5% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 400V dc 470nF ±5% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
メタライズドポリプロピレン、高周波向け、ECWFシリーズ、400 Vメタライズドポリプロピレン被膜を使用する無誘導性構造 耐火性エポキシプラスチックコーティング 低損失 優れた周波数特性 主な用途: 高周波数、高電流回路
仕様●静電容量:470nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●リード間隔:20mm●長さ:23mm●奥行き:14.5mm●高さ:21.5mm●寸法:23 x 14.5 x 21.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7162-58
Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,68nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,68nF,±5%Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)12寸法(mm)5.4×10.5×12高さ(mm)10.5奥行(mm)5.4電圧(V)400dcシリーズECQE(F)許容差±5%静電容量68nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。リード線径(Φmm)0.6実装タイプスルーホールリード間隔(mm)10
フィルムコンデンサ 400V dc 220nF ±5% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 400V dc 220nF ±5% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
メタライズドポリプロピレン、高周波向け、ECWFシリーズ、400 Vメタライズドポリプロピレン被膜を使用する無誘導性構造 耐火性エポキシプラスチックコーティング 低損失 優れた周波数特性 主な用途: 高周波数、高電流回路
仕様●静電容量:220nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF●リード間隔:17mm●長さ:20mm●奥行き:9.5mm●高さ:16.5mm●寸法:20 x 9.5 x 16.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7162-44
フィルムコンデンサ 400V dc 330nF ±5% 1袋 500個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 400V dc 330nF ±5% 1袋 500個入Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1袋(500個)
7日以内出荷
パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
仕様●静電容量:330nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:7mm●高さ:14.9mm●寸法:7 x 14.9 x 18.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-6946-37
Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,22nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,22nF,±5%Panasonic(パナソニック)
799税込879
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)10.3寸法(mm)4.8×7.9×10.3高さ(mm)7.9奥行(mm)4.8電圧(V)400dcシリーズECQE(F)許容差±5%静電容量22nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)7.5
フィルムコンデンサ 400V dc 100nF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 400V dc 100nF ±10% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
419税込461
1袋(5個)
7日以内出荷
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 Vメタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様●静電容量:100nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:10mm●長さ:12mm●奥行き:6.3mm●高さ:12mm●寸法:6.3 x 12 x 12mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7162-13
Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,680nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,680nF,±5%Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)26寸法(mm)7×16.5×26高さ(mm)16.5奥行(mm)7電圧(V)400dcシリーズECQE(F)許容差±5%静電容量680nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。リード線径(Φmm)0.8実装タイプスルーホールリード間隔(mm)22.5
フィルムコンデンサ 400V dc 22nF ±5% 1袋 500個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 400V dc 22nF ±5% 1袋 500個入Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1袋(500個)
7日以内出荷
パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ粉体樹脂コーティング大容量範囲を用意幅広い電圧範囲を用意。用途ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。
仕様●静電容量:22nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:7.5mm●長さ:10.3mm●奥行き:4.8mm●高さ:7.9mm●寸法:4.8 x 7.9 x 10.3mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7019-37