カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ホンダ(570)
  • SIEMENS(92)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(54)
  • NSK(日本精工)(42)
  • IDEC(和泉電気)(41)
  • SMC(12)
  • 椿本チエイン(11)
  • WURTH ELEKTRONIK(11)
  • MURATA(村田製作所)(10)
  • ARCOL(OHMITE)(9)
  • 青木精密工業(8)
  • VISHAY(8)
  • 三菱電機(7)
  • ニチフ(6)
  • ニューホープ(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • 渡辺電機工業(6)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nh-20」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 巻線インダクタ 面実装 330 nH 53.5A Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 330 nH 53.5A

    Panasonic(パナソニック)
    409税込450
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:330 nH●最大直流電流:53.5A●長さ:12.6mm●奥行き:13.2mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP8M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-69
  • 巻線インダクタ 面実装 680 nH 32.3A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 680 nH 32.3A 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:32.3A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7176-26
  • 巻線インダクタ 面実装 680 nH 19.5A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 680 nH 19.5A 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200。ETQP4Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイル。パナソニックのETQP4Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。 ETQP4Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。 磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:19.5A●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7173-70
  • 巻線インダクタ 面実装 680 nH 31.5A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 680 nH 31.5A 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    ETQP5Mシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク。パナソニックECQP5Mチョークコイルは、信頼性の高いソリューションを提供します。+150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性も高くなっています。AEC-Q200認定高い信頼性高バイアス電流安定低電磁騒音高効率巻き線のRDCが低いコアの渦電流損失が低い。用途。代表的な用途には、高いピーク電流と動作温度の対応機能を必要とするDC-DCコンバータとノイズフィルタがあります。これらのチョークコイルはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:31.5A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-71
  • 巻線インダクタ 面実装 330 nH 12.7A 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 330 nH 12.7A 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:330 nH●最大直流電流:12.7A●長さ:5.5mm●奥行き:5mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7176-28
  • 巻線インダクタ 面実装 680 nH 19.5A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 680 nH 19.5A 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    869税込956
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200。ETQP4Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイル。パナソニックのETQP4Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。 ETQP4Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。 磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:19.5A●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6928-84
  • 巻線インダクタ 面実装 680 nH 32.3A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 680 nH 32.3A 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    61,980税込68,178
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:32.3A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7172-02
  • 巻線インダクタ 面実装 680 nH 42.6A Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 680 nH 42.6A

    Panasonic(パナソニック)
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:42.6A●長さ:12.6mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP8M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7176-06
  • 巻線インダクタ 面実装 680 nH 42.6A 1セット 250個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 680 nH 42.6A 1セット 250個入

    Panasonic(パナソニック)
    68,980税込75,878
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(250個入り)●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:42.6A●長さ:12.6mm●奥行き:13.2mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP8M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-65
  • 巻線インダクタ 面実装 330 nH 39.7A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 330 nH 39.7A 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    82,980税込91,278
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:330 nH●最大直流電流:39.7A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6930-70
  • 巻線インダクタ 面実装 330 nH 12.7A 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 330 nH 12.7A 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:330 nH●最大直流電流:12.7A●長さ:5.5mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-31
  • 巻線インダクタ 面実装 330 nH 39.7A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 330 nH 39.7A 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:330 nH●最大直流電流:39.7A●長さ:10.9mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7176-13