カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ニチフ(42)
  • 椿本チエイン(13)
  • SIEMENS(11)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • KITZ(キッツ)(4)
  • ELPA(3)
  • BIG DAISHOWA(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • エスコ(2)
  • TDK(2)
  • 富士電機(2)
  • ホンダ(2)
  • 三木プーリ(2)
  • LION (ライオン事務器)(2)
  • 坂口電熱(2)
  • 羽立工業(2)
  • EPCOS(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nh-32」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気自動車向け充電機器 Panasonic(パナソニック)電気自動車向け充電機器Panasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1セット
3日以内出荷
充電時の最大出力を高めた6kW充電型充電スピードが従来の約2倍に。6kW充電を行うことで、短時間での充電が可能となります。(6kW充電対応車種充電時)充電ケーブルを搭載した壁面取付タイプです。
材質筐体:樹脂製質量(kg)約6タイプ標準タイプ出力(kW)充電:6kW使用温度範囲(℃)-30~+40定格30A 200V AC(単相)ケーブル長(m)5機能CPLT機能(IEC 61851-1 ed.3.0 Annex A準拠)ケーブル充電:200V 30A用×1設置方法壁面取付け方式コネクタ充電用:IEC 62196-2 ed.2.0 Type1準拠設置場所屋内・屋側・屋外(日本国内に限る)防水保護等級JIS C 0920 IP55相当(充電用コネクタ部除く)
Panasonic 自動車用リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)Panasonic 自動車用リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)
799税込879
1個
5日以内出荷
仕様パナソニックACNHシリーズ高負荷車載用リレー. これらの基板実装高負荷車載用リレーは、省スペース設計のコンパクトなリレーで、マイクロISO端子タイプリレーの代わりに使用できます。これらの基板実装リレーの代表的な用途には、ヘッドランプ、フォグランプ、ファンモーター、デフォッガ、シートヒーターなどがあります。. 定格スイッチング容量: 30 A @ 14 V dc (抵抗負荷) 連続電流: 20 A @ 14 V dc 公称動作電力: 450 mW 基板端子 密閉構造、小型 ヘッドランプ、フォグランプ、ファンなどの車載用途に最適取付方式基板実装極数1接点構成SPSTコイル抵抗(Ω)320コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)30コイル電力(mW)450最小動作温度(℃)-40