カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ホンダ(441)
  • WURTH ELEKTRONIK(186)
  • MAZDA(マツダ)(86)
  • IDEC(和泉電気)(43)
  • SMC(27)
  • TDK(18)
  • SIEMENS(16)
  • 三菱電機(15)
  • SKF(日本エスケイエフ)(11)
  • ニチフ(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • VISHAY(10)
  • Merck(メルクミリポア)(9)
  • 椿本チエイン(7)
  • バーテック(7)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7)
  • MURATA(村田製作所)(7)
  • BOURNS(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nh-5」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フルカラー埋込ほたるスイッチ(片切)(ネームなし) Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ほたるスイッチ(片切)(ネームなし)

    Panasonic(パナソニック)(33件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
    回路方式B(片切)仕様ネーム無し定格電圧(V)100定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
  • フルカラー埋込パイロットスイッチ(ネームなし) Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込パイロットスイッチ(ネームなし)

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)4負荷容量0.1~4A100Vの場合:10~400W200Vの場合:20~800W
  • フルカラー埋込ほたるスイッチ(3路)(ネームなし) Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ほたるスイッチ(3路)(ネームなし)

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
    回路方式C(3路)仕様ネーム無し定格電圧(V)100定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
  • フルカラーファンコイル用スイッチ・温度センサスイッチ Panasonic(パナソニック)

    フルカラーファンコイル用スイッチ・温度センサスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    結線方式ねじなし端子式
  • 埋込タブレットスイッチ(客室用)(位置表示機能付)(3回路) Panasonic(パナソニック)

    埋込タブレットスイッチ(客室用)(位置表示機能付)(3回路)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    タイプ位置表示機能付定格ランプ回路10A 100V AC、スイッチ回路10A 250V AC結線方式ねじなし端子式
  • ホテル用ミニ押釦B Panasonic(パナソニック)

    ホテル用ミニ押釦B

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    オフホワイト
  • 巻線インダクタ 面実装 680 nH 19.5A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 680 nH 19.5A 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    869税込956
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200。ETQP4Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイル。パナソニックのETQP4Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。 ETQP4Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。 磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:19.5A●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6928-84
  • 巻線インダクタ 面実装 680 nH 32.3A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 680 nH 32.3A 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:32.3A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7176-26
  • 巻線インダクタ 面実装 680 nH 31.5A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 680 nH 31.5A 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    ETQP5Mシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク。パナソニックECQP5Mチョークコイルは、信頼性の高いソリューションを提供します。+150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性も高くなっています。AEC-Q200認定高い信頼性高バイアス電流安定低電磁騒音高効率巻き線のRDCが低いコアの渦電流損失が低い。用途。代表的な用途には、高いピーク電流と動作温度の対応機能を必要とするDC-DCコンバータとノイズフィルタがあります。これらのチョークコイルはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:31.5A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-71
  • 巻線インダクタ 面実装 330 nH 39.7A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 330 nH 39.7A 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:330 nH●最大直流電流:39.7A●長さ:10.9mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7176-13
  • 巻線インダクタ 面実装 330 nH 12.7A 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 330 nH 12.7A 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:330 nH●最大直流電流:12.7A●長さ:5.5mm●奥行き:5mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7176-28
  • 巻線インダクタ 面実装 680 nH 32.3A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 680 nH 32.3A 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    61,980税込68,178
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:32.3A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7172-02
  • 巻線インダクタ 面実装 330 nH 39.7A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 330 nH 39.7A 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    82,980税込91,278
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:330 nH●最大直流電流:39.7A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6930-70