カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ニチフ(40)
  • BIG DAISHOWA(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ELPA(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • KITZ(キッツ)(4)
  • ParkerTAIYO(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • TRUSCO(1)
  • エスコ(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • ダイキン工業(1)
  • 坂口電熱(2)
  • 富士電機(2)
  • 岩田製作所(1)
  • 椿本チエイン(13)
  • 渡辺電機工業(2)
  • 羽立工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nh32」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気自動車向け充電機器 Panasonic(パナソニック)

    電気自動車向け充電機器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    3日以内出荷
    充電時の最大出力を高めた6kW充電型。充電スピードが従来の約2倍に。6kW充電を行うことで、短時間での充電が可能となります。(6kW充電対応車種充電時)。充電ケーブルを搭載した壁面取付タイプです。
    材質筐体:樹脂製質量(kg)約6タイプ標準タイプ出力(kW)充電:6kW使用温度範囲(℃)-30~+40定格30A 200V AC(単相)ケーブル長(m)5機能CPLT機能(IEC 61851-1 ed.3.0 Annex A準拠)ケーブル充電:200V 30A用×1設置方法壁面取付け方式コネクタ充電用:IEC 62196-2 ed.2.0 Type1準拠設置場所屋内・屋側・屋外(日本国内に限る)防水保護等級JIS C 0920 IP55相当(充電用コネクタ部除く)
  • 超小型 基板用 自動車用リレー ACNHシリーズ Panasonic(パナソニック)

    超小型 基板用 自動車用リレー ACNHシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥769税込¥846
    1個
    7日以内出荷
圧着工具 nh32特集