カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 七星科学研究所(23)
- MAXZEN(3)
- ONK(オーエヌ工業)(2)
- 岡本工機(2)
- パトライト(PATLITE)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
「njw l」の検索結果

iD5200直付iスタイルスペコン白色
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1組4日以内出荷から33日以内出荷材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)2.1高さ(mm)50電圧(V)100~242色温度(K)4000光源色LED(白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4260RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
iD4000直付iスタイルスペコン白色
Panasonic(パナソニック)¥24,980~税込¥27,478~1組33日以内出荷材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)2.1高さ(mm)50電圧(V)100~242色温度(K)4000光源色LED(白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3270RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ