カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2,599)
- 電気材料(27)
- 住設機器(16)
- 制御機器(13)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
- 建材・エクステリア(9)
- 完成車(9)
- 建築金物(8)
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 家電(3)
- 厨房用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(12)
- ホンダ(29,170)
- 工進(8,007)
- 三菱ふそう(3,498)
- エレコム(2,483)
- メディアカバーマーケット(1,358)
- 河村電器産業(1,217)
- SMC(1,031)
- Kenko(ケンコートキナー)(792)
- 黒田精工(758)
- KANA(片山チエン)(704)
- タカチ電機工業(689)
- サンコー(三甲)(603)
- ニッサン(596)
- サカエ(567)
- ハイテクウッドプラス(536)
- LINKMAN(505)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(469)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(463)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2,398)
グリーン購入法適合(1,616)
「nk」の検索結果
特価

ザ・タップX
Panasonic(パナソニック)(25件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。仕様安全設計扉・パッキン付コンセントスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能トラッキング防止、耐燃性シャッター水・ほこり防止侵入ガード定格容量(W)1500マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
暑熱対策用空調ノズル
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥21,900~税込¥24,090~1個当日出荷から5日以内出荷独自の特殊多重構造により、スポット空調の先端に取り付けるだけで、使用者の体感温度を下げることができます。 NK-20JNAはΦ200口径に対応したことで、スポット空調だけでなくラインフロー空調などのゾーン空調にもご使用いただけます。 体感温度を同等とした場合は、空調機器の設定温度を緩和できるため、省エネにも貢献します。 工場における暑熱対策の方法としては、能力の大きい空調機器の導入や増設、建屋の断熱性を上げるなど様々な方法がありますが、それらには工事が必要です。 本製品は施工工事の必要がなく、簡単に取り付けることができるため、工事に伴う費用面、稼働停止などの心配もありません。用途体感温度を下げるための空調ダクト用吹出し口
PiPitハンディライコン
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷セット内容単3マンガン電池×2本同梱、リモコンホルダ同梱寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×168×32
リニューアルプレート(屋内用LEDダウンライト用) 穴埋め用
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。質量(kg)0.2色オフホワイト外径(Φmm)215取付可能厚(mm)(天井材)5~24埋込穴(Φmm)125~175
エントリーシェーバー 3枚刃
Panasonic(パナソニック)¥6,990税込¥7,6891個当日出荷から5日以内出荷日本製の3枚刃で、確かな剃り味。ステンレス鍛造の30°鋭角ナノエッジ内刃採用で硬く太いヒゲも根元からスパッとカット。丸みを帯びた刃面が肌に密着してやさしく深剃りできるマルチフィットアーク刃付属品ACアダプター、掃除用ブラシ商品タイプ本体
乾電池エボルタNEO付きワイドパワーLED強力ライト
Panasonic(パナソニック)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷新ワイドパワーLED9個で明るくワイドに照射(370lm) LED+エボルタNEOで28時間連続使用可能 雨の中でも使用できる防滴仕様色黒質量(g)約900(乾電池エボルタNEO・肩掛けベルトを含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×105×115光源ワイドパワー白色LED9個使用電池単1形乾電池4本照度(Lx)4400(1m前方電池初期時)電池寿命(連続時間)約28(乾電池エボルタNEO使用)/約25(乾電池エボルタ使用)/約16(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約9(パナソニックマンガン乾電池使用)耐水性防滴構造光束(Lm)約370(参考値)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
着せかえカーペット用ヒーター 3畳相当
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電。2時間、4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能。ダニ対策機能。
通信補助器 直付型
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷寸法(幅W×高さH)(mm)Φ134×122定格電圧(V)100~242制御方式無線通信(920MHz帯)通信距離(m)見通し約20
タイマー子器
Panasonic(パナソニック)¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷仕様設定数:3スケジュール+自動再生1、7日間スケジュール、動作数:最大32動作/スケジュール適合スイッチボックス:JIS2コ用(カバー付)色クールホワイト設定方式24時間式停電補償時間出荷後約10年
ライトマネージャー 接点入力子器
Panasonic(パナソニック)¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷適合スイッチボックス:JIS1コ用(カバー付)質量(kg)0.1寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
シーン選択子器
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷仕様操作シーン数:4シーン+ON/OFF(切替スイッチにより以下の2通りの使い方から機能を選択)1、シーン1~4の再生 2、シーン5~8の再生適合リモコン操作器:NK28658、スイッチボックス:JIS1コ用(カバー付)色クールホワイト
PD/調光信号変換インターフェイス
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷定格電圧(V)AC100-242寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×46×56.2
通信補助器 埋込型
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷寸法(mm)Φ115×Φ100×104定格電圧100V~242V制御方式無線通信(920MHz帯)通信距離(m)見通し約20
通信補助器
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷定格電圧100V~242V(付属電源ケーブルは100V専用)制御方式無線通信(920MHz帯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×120×30通信距離(m)見通し約20
シーンマネージャーGリモコン受光ユニット
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷適合リモコン操作器NK28658色クールホワイト埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)120
無線/PWM信号変換インターフェース
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷仕様水平天井埋込専用寸法(mm)Φ115×Φ100×104定格電圧(V)100~242
パーティション子器
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷適合スイッチボックス:JIS1コ用(カバー付)色クールホワイト機能親器同士のシーン再生・全消灯(子器操作含む)の連動・非連動を設定
シーンマネージャーG接点入力ユニット
Panasonic(パナソニック)¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷適合スイッチボックス:JIS1コ用(カバー付)色クールホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)70×120機能シーン1~4の呼出+全消灯(同一エリア)、シーン5~8の呼出+全消灯(同一エリア)、自動再生、タイムスケジュールの切替+停止他接点入力方式無電圧a接点(DC12V10mA)、パルス幅100ms以上
調光インターフェースユニット
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷仕様マット敷き工法対応型・ブローイング工法対応型定格電圧AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.6×177×40
ライトマネージャー タイマー子器
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷適合スイッチボックス:JIS2個用(カバー付)質量(kg)0.2寸法(幅W×高さH)(mm)116×120設定方式24時間式
シーンマネージャーGタイマーユニット
Panasonic(パナソニック)¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷仕様設定数:3スケジュール+自動再生1、動作数:最大32動作/スケジュール適合スイッチボックス:JIS2コ用(カバー付)色クールホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)116×120設定方式24時間式
PiPitプラスハンディライコン
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷セット内容単4アルカリ電池×2本同梱、リモコンホルダ同梱寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×171×18
USB出力アダプター
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷電動アシスト自転車用バッテリーの利用シーンの幅を広げる。取り付けるだけでUSB出力バッテリーとして使用が可能。USB出力2ポート搭載で2台同時に給電が可能。16Ahバッテリーならスマートフォン(容量:約3,000mAh相当)。約20回の充電が可能。非常用電源として防災ツールにも活用可能。色ブラックコネクタ形状USB A型(2ポート)定格出力DC 5V、1.5A(1ポートあたり)適合バッテリーNKY576B02(8Ah 黒)NKY577B02(8Ah 白)NKY578B02(12Ah 黒)NKY579B02(12Ah 白)NKY580B02(16Ah 黒)NKY581B02(16Ah 白)NKY582B02(20Ah 黒)NKY583B02(20Ah 白)NKY534B02(8Ah 黒)NKY535B02(8Ah 白)NKY536B02(12Ah 黒)NKY537B02(12Ah 白)NKY538B02(16Ah 黒)NKY539B02(16Ah 白)NKY564B02(20Ah 黒)NKY565B02(20Ah 白)NKY587B02(12Ah 黒) NKY594B02(16Ah 黒)USB規格USB Battery Charging 1.2
防球ガード
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷防球ガードで安全 体育館でのボール衝撃にも耐えることができます。用途高天井用質量(kg)0.26種類調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)露出型用
着せ替えカーペット セットタイプ 3畳相当 (ベージュ)
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷1.省エネモード(室温センサー)and2面3通り切り替えで節電2.2時間、4時間切タイマー機能and8時間切り忘れ防止機能3.ダニ対策機能付
着せ替えカーペット セットタイプ 1畳相当 (ベージュ)
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷1.省エネモード(室温センサー)で節電2.2時間、4時間切タイマー機能and8時間切り忘れ防止機能3.ダニ対策機能
...