カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(42)
  • 電気材料(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • KANA(片山チエン)(316)
  • SMC(222)
  • ホンダ(151)
  • YAMAHA(ヤマハ)(69)
  • 日本モレックス(molex)(67)
  • イトーキ(61)
  • omron(オムロン)(59)
  • 黒田精工(48)
  • 富士元工業(38)
  • ハイテクウッドプラス(36)
  • 河村電器産業(35)
  • 永井興産(35)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • ニッサン(33)
  • CKD(28)
  • リスパック(27)
  • NACHI(不二越)(26)
  • エスコ(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nk2」の検索結果

関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 暑熱対策用空調ノズル Panasonic(パナソニック)

    暑熱対策用空調ノズル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    独自の特殊多重構造により、スポット空調の先端に取り付けるだけで、使用者の体感温度を下げることができます。 NK-20JNAはΦ200口径に対応したことで、スポット空調だけでなくラインフロー空調などのゾーン空調にもご使用いただけます。 体感温度を同等とした場合は、空調機器の設定温度を緩和できるため、省エネにも貢献します。 工場における暑熱対策の方法としては、能力の大きい空調機器の導入や増設、建屋の断熱性を上げるなど様々な方法がありますが、それらには工事が必要です。 本製品は施工工事の必要がなく、簡単に取り付けることができるため、工事に伴う費用面、稼働停止などの心配もありません。
    用途体感温度を下げるための空調ダクト用吹出し口
  • PiPitハンディライコン Panasonic(パナソニック)

    PiPitハンディライコン

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    セット内容単3マンガン電池×2本同梱、リモコンホルダ同梱寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×168×32
  • 電球アダプタ Panasonic(パナソニック)

    電球アダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    口金変換 E26→E17
    長さ(mm)61質量(g)51管径(Φmm)50定格消費電力(W)30
  • LED電源ユニット Panasonic(パナソニック)

    LED電源ユニット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 通信補助器 埋込型 Panasonic(パナソニック)

    通信補助器 埋込型

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)Φ115×Φ100×104定格電圧100V~242V制御方式無線通信(920MHz帯)通信距離(m)見通し約20
  • 通信補助器 Panasonic(パナソニック)

    通信補助器

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧100V~242V(付属電源ケーブルは100V専用)制御方式無線通信(920MHz帯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×120×30通信距離(m)見通し約20
  • シーン選択子器 Panasonic(パナソニック)

    シーン選択子器

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    仕様操作シーン数:4シーン+ON/OFF(切替スイッチにより以下の2通りの使い方から機能を選択)1、シーン1~4の再生 2、シーン5~8の再生適合リモコン操作器:NK28658、スイッチボックス:JIS1コ用(カバー付)クールホワイト
  • 2ボタン子器 Panasonic(パナソニック)

    2ボタン子器

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    適合スイッチボックス:JIS1コ用(カバー付)寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
  • 無線/PWM信号変換インターフェース Panasonic(パナソニック)

    無線/PWM信号変換インターフェース

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    仕様水平天井埋込専用寸法(mm)Φ115×Φ100×104定格電圧(V)100~242
  • パーティション子器 Panasonic(パナソニック)

    パーティション子器

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    適合スイッチボックス:JIS1コ用(カバー付)クールホワイト機能親器同士のシーン再生・全消灯(子器操作含む)の連動・非連動を設定
  • ライトマネージャー  接点入力子器 Panasonic(パナソニック)

    ライトマネージャー 接点入力子器

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    適合スイッチボックス:JIS1コ用(カバー付)質量(kg)0.1寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
  • 通信補助器 直付型 Panasonic(パナソニック)

    通信補助器 直付型

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    寸法(幅W×高さH)(mm)Φ134×122定格電圧(V)100~242制御方式無線通信(920MHz帯)通信距離(m)見通し約20
  • タイマー子器 Panasonic(パナソニック)

    タイマー子器

    Panasonic(パナソニック)
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    仕様設定数:3スケジュール+自動再生1、7日間スケジュール、動作数:最大32動作/スケジュール適合スイッチボックス:JIS2コ用(カバー付)クールホワイト設定方式24時間式停電補償時間出荷後約10年
  • 調光インターフェースユニット Panasonic(パナソニック)

    調光インターフェースユニット

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    仕様マット敷き工法対応型・ブローイング工法対応型定格電圧AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.6×177×40
  • 天井取付金具 Panasonic(パナソニック)

    天井取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    用途高天井用質量(kg)0.92種類調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)露出型用ワイヤー落下防止ワイヤー付
  • 接点入力子器 Panasonic(パナソニック)

    接点入力子器

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    適合スイッチボックス:JIS1個用(カバー付)クールホワイト
  • PiPitプラスハンディライコン Panasonic(パナソニック)

    PiPitプラスハンディライコン

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    セット内容単4アルカリ電池×2本同梱、リモコンホルダ同梱寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×171×18
  • PiPit・セルコン設定操作兼用リモコン Panasonic(パナソニック)

    PiPit・セルコン設定操作兼用リモコン

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防球ガード Panasonic(パナソニック)

    防球ガード

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    防球ガードで安全 体育館でのボール衝撃にも耐えることができます。
    用途高天井用質量(kg)0.26種類調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)露出型用
  • ライトマネージャー タイマー子器 Panasonic(パナソニック)

    ライトマネージャー タイマー子器

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    適合スイッチボックス:JIS2個用(カバー付)質量(kg)0.2寸法(幅W×高さH)(mm)116×120設定方式24時間式
  • 電源ユニット Panasonic(パナソニック)

    電源ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • リビングライコン逆位相用シーン選択子器 Panasonic(パナソニック)

    リビングライコン逆位相用シーン選択子器

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)70×120×10取付JIS1コ用スイッチボックス(カバー付)に適合
  • リビングライコン専用 シーン選択子器 ホワイト Panasonic(パナソニック)

    リビングライコン専用 シーン選択子器 ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    マット敷き工法(熱抵抗値2.5m2・K/W以下)で断熱施工された壁に使用できます。 高気密対応にするには防気カバー1連用(WV24919)をご使用ください。
    仕様操作シーン数:4シーン+ON/OFF適合親器:NQ28752WK、NQ28732WK幅(mm)70プレート:ホワイト取付JIS 1コ用スイッチボックス(カバー付)に適合高さ(mm)120出しろ(mm)10
  • リビングライコンマルチシーン子器シルバー Panasonic(パナソニック)

    リビングライコンマルチシーン子器シルバー

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)70×120×10取付JIS1コ用スイッチボックス(カバー付)に適合プレートシルバー適合親器NQ28752SK、NQ28732SK
  • ワイヤレスリモコン操作器 Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレスリモコン操作器

    Panasonic(パナソニック)
    6,098税込6,708
    1個
    7日以内出荷
    付属品リモコンボックス付仕様記憶シーン:最大8シーン、操作シーン:最大8シーン+全消灯電源単三乾電池×2個付チャンネル数最大8チャンネル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×170×28到達距離(m)同一室内で最大10
  • センサ付器具用200形電源ユニット Panasonic(パナソニック)

    センサ付器具用200形電源ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    8,398税込9,238
    1台
    4日以内出荷
    センサ付器具用200形電源ユニット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源ユニット Panasonic(パナソニック)

    電源ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    7,298税込8,028
    1台
    4日以内出荷
    用途軒下用電圧(V)100~242
  • 電源ユニット Panasonic(パナソニック)

    電源ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    30日以内出荷
    質量(kg)0.3タイプDALI制御タイプ電圧(V)100~242調光率(%)連続:約1~100
  • 非常灯DL200形Φ150広角30K Panasonic(パナソニック)

    非常灯DL200形Φ150広角30K

    Panasonic(パナソニック)
    67,980税込74,778
    1セット
    4日以内出荷
    【電源ユニット】NNK20010NLE9+【本体】NDG24603WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)16.8全光束(Lm)1780光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)105.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
  • センサダウンライト 200形 Φ100 4000K Panasonic(パナソニック)

    センサダウンライト 200形 Φ100 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NNS28321W+【電源ユニット】NNK20024NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1990lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:132.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ100、拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは110mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:102mm●質量:0.7kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)タイプ段調光切替タイプ光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • センサダウンライト 200形 Φ150 4000K Panasonic(パナソニック)

    センサダウンライト 200形 Φ150 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NNS28621W+【電源ユニット】NNK20024NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:2020lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:134.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)タイプ段調光切替タイプ光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • センサダウンライト 200形 Φ150 3500K Panasonic(パナソニック)

    センサダウンライト 200形 Φ150 3500K

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NNS28622W+【電源ユニット】NNK20024NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1990lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:132.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)タイプ段調光切替タイプ光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • センサダウンライト 200形 Φ150 5000K Panasonic(パナソニック)

    センサダウンライト 200形 Φ150 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NNS28620W+【電源ユニット】NNK20024NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:2035lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:135.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角85度・拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)タイプ段調光切替タイプ光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • センサダウンライト 200形 Φ100 3000K Panasonic(パナソニック)

    センサダウンライト 200形 Φ100 3000K

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NNS28323W+【電源ユニット】NNK20024NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1895lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:126.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ100、拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは110mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:102mm●質量:0.7kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)タイプ段調光切替タイプ光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • センサダウンライト 200形 Φ150 3000K Panasonic(パナソニック)

    センサダウンライト 200形 Φ150 3000K

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NNS28623W+【電源ユニット】NNK20024NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1930lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:128.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)タイプ段調光切替タイプ光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • センサダウンライト 200形 Φ100 5000K Panasonic(パナソニック)

    センサダウンライト 200形 Φ100 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NNS28320W+【電源ユニット】NNK20024NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:2000lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:133.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ100、拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは110mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:102mm●質量:0.7kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)タイプ段調光切替タイプ光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • センサダウンライト 200形 Φ100 3500K Panasonic(パナソニック)

    センサダウンライト 200形 Φ100 3500K

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NNS28322W+【電源ユニット】NNK20024NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1955lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:130.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ100、拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは110mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:102mm●質量:0.7kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)タイプ段調光切替タイプ光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 角型ダウンライト 200形 □150 3500K Panasonic(パナソニック)

    角型ダウンライト 200形 □150 3500K

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28922S+【電源ユニット】NNK20010NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1990lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:132.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴□150、浅型9H・ビーム角85度・拡散タイプ●Ra85●天井面取付専用●拡散タイプ●埋込型●注)調光はできません。●注)断熱施工仕様ではありません。●注)直下近接限度30cm●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴角:□150mm●埋込高:72mm●質量:0.9kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • 角型ダウンライト 200形 □150 5000K Panasonic(パナソニック)

    角型ダウンライト 200形 □150 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28920S+【電源ユニット】NNK20010NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:2035lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:135.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴□150、浅型9H・ビーム角85度・拡散タイプ●Ra85●天井面取付専用●拡散タイプ●埋込型●注)調光はできません。●注)断熱施工仕様ではありません。●注)直下近接限度30cm●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴角:□150mm●埋込高:72mm●質量:0.9kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • 非常灯DL250形Φ150拡散30K Panasonic(パナソニック)

    非常灯DL250形Φ150拡散30K

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1セット
    4日以内出荷
    【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24608WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)20.6全光束(Lm)2145光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)104.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ