カテゴリ

  • 完成車(5)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • パナソニック サイクルテック(Panasonic)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nky580b02」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー Panasonic(パナソニック)バッテリーPanasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
充電器 NKJ Panasonic(パナソニック)充電器 NKJPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
USB出力アダプター Panasonic(パナソニック)USB出力アダプターPanasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
電動アシスト自転車用バッテリーの利用シーンの幅を広げる。取り付けるだけでUSB出力バッテリーとして使用が可能。USB出力2ポート搭載で2台同時に給電が可能。16Ahバッテリーならスマートフォン(容量:約3,000mAh相当)約20回の充電が可能。非常用電源として防災ツールにも活用可能。
ブラックコネクタ形状USB A型(2ポート)定格出力DC 5V、1.5A(1ポートあたり)適合バッテリーNKY576B02(8Ah 黒)NKY577B02(8Ah 白)NKY578B02(12Ah 黒)NKY579B02(12Ah 白)NKY580B02(16Ah 黒)NKY581B02(16Ah 白)NKY582B02(20Ah 黒)NKY583B02(20Ah 白)NKY534B02(8Ah 黒)NKY535B02(8Ah 白)NKY536B02(12Ah 黒)NKY537B02(12Ah 白)NKY538B02(16Ah 黒)NKY539B02(16Ah 白)NKY564B02(20Ah 黒)NKY565B02(20Ah 白)NKY587B02(12Ah 黒) NKY594B02(16Ah 黒)USB規格USB Battery Charging 1.2
パートナー・U 24型 電動アシスト自転車 2026年モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)パートナー・U 24型 電動アシスト自転車 2026年モデル【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1台
10日以内出荷
ビジネスの現場をフットワークよく!乗り降りしやすい24型ビジネスモデル。
用途お仕事等仕様フレーム:U形、ハンドルバー:アップ形、バスケット:ロッド大型、リフレクター:バッテリーライト部・シートステー・前後車輪・ペダルに取り付け、スタンド:両立スタンド、リアキャリア:標準装備(クラスS)適合(タイヤ)24×1 1/2 WO、(制動装置)前輪:カンチレバーV型キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ、施錠方式後輪:後輪サークル錠全長(mm)1800質量(kg)総車両:34.3(バッテリーを含む)、許容積載:95(乗員+荷物)シャイニーシルバー高さ(mm)サドル:745~890形式モーター:直流ブラシレスモーター全幅(mm)590方式補助力制御:踏力比例制御 - 磁歪式定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)1000~1025速度補助:24km/h未満照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY580B02(ブラック))充電時間約4.5時間バッテリー容量(Ah)16(28cells)バッテリー電圧(V)25.2充電器形名NKJ075Z駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)乗車:142以上軸間距離(mm)1145走行距離(km)充電1回:約46(パワーモード使用時)(標準パターン)変速機タイプ内装3段シフト総質量(kg)最大:129.3(自転車+乗員+荷物)
パートナー・DX 26型 電動アシスト自転車 2026年モデル 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)パートナー・DX 26型 電動アシスト自転車 2026年モデル 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1台
10日以内出荷
ビジネスの現場をフットワークよく!ビジネスの現場で活躍する頑丈設計。
用途お仕事等仕様フレーム:スタッガード形、ハンドルバー:アップ形、バスケット:ロッド大型、リフレクター:バッテリーライト部・シートステー・前後車輪・ペダルに取り付け、スタンド:両立スタンド、リアキャリア:標準装備(クラスS)適合(タイヤ)26×1 1/2 WO、(制動装置)前輪:カンチレバーV型キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ、施錠方式後輪:後輪サークル錠全長(mm)1875質量(kg)総車両:35.4(バッテリーを含む)、許容積載:95(乗員+荷物)シャイニーシルバー高さ(mm)サドル:765~910形式モーター:直流ブラシレスモーター全幅(mm)590方式補助力制御:踏力比例制御 - 磁歪式定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)1010~1070速度補助:24km/h未満照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY580B02(ブラック))充電時間約4.5時間バッテリー容量(Ah)16(28cells)バッテリー電圧(V)25.2充電器形名NKJ075Z駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)乗車:145以上軸間距離(mm)1160走行距離(km)充電1回:約46(パワーモード使用時)(標準パターン)変速機タイプ内装3段シフト総質量(kg)最大:130.4(自転車+乗員+荷物)