カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
「nnf11889jle1」の検索結果

LED壁付型ベッドライト
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個欠品中仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点灯方式・LED→LED小丸電球→消灯、プルスイッチ付、壁直付型、プルスイッチ付材質/仕上本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(クールホワイト)、前カバー:鋼板(クールホワイト)質量(kg)1.5電圧(V)100消費電力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×135×85光源昼白色色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)88光束(Lm)880LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ